58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm)12.5 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 表面両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。 現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。 先端金具まで両サイド!180°回転金具はリボンロッドの標準装備。 抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない。 特殊インク使用により耐摩耗性に強い!
用途現場記録写真用巻尺、100mm幅タイプ・遠近両用。 テープ幅(mm)100 材質ガラス繊維(巻尺) タイプ両面目盛 1目盛10mm単位の境目盛、20cm毎赤/白・タテ数字(表)、1m毎赤/白・ヨコ数字(裏) テープ厚さ(mm)0.65 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォーキングメジャー モノタロウ 動画あり
折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9 車輪径(Φmm)320 伸縮サイズ(mm)520/1030 質量(kg)1.52 カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示 最小単位(cm)10 最大測定距離(m)9999.9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
用途現場記録写真用ロッド 幅(mm)60 仕様タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き赤白20cm 材質アルミ製 厚さ(mm)6
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。 目盛両面2mm単位 テープ幅(mm)13 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの中心にカウンターがあるため、非常にバランスのよいウォーキングメジャーです。EMシリーズは伸縮式ハンドルを採用し、よりコストを重視したエコノミータイプです。 タイヤの中心真上にシャフトの中心にカウンターがあるため、タイヤの横に直結しているカウンター方式よりもバランスに優れ、非常に歩きやすく、より真っ直ぐにウォーキングメジャーを走らせることが出来ます。 ギア伝達方式のため、ベルト伝達方式よりも耐久性に優れています。 ABSフレームとポリウレタンタイヤのため耐久性に優れています。 収納に便利な3段伸縮式。 小型軽量。
用途建築現場、道路工事、土木工事、不動産測量、競技場・運動場の計測、事故現場の計測 測定範囲最大/9999.9m(10km) 車輪径(Φmm)160 全長(mm)980/(折畳時)600 仕様三段伸縮式トランスミッションギア伝達方式センターホイールデザイン 質量(g)800 最小表示0.1m(10cm) 測定誤差±1% 測定距離10kmタイプ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用 テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.55 JIS規格1級
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番816-4008 質量(g)15 精度(mm)1.5mで±1.9mm 材質(カシメ部)真ちゅう 材質(テープ端部)スチール
1個
219 税込241
当日出荷

水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途河川測量 材質化学繊維 目盛1m ロープ径(Φmm)4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製の薄くて軽い標尺です。 中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。
用途現場記録撮影用の標尺 材質アルミ 材質(本体)アルミ 厚さ(mm)6 材質(先端)ポリプロピレン ロッド幅(mm)60
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3段伸縮可能でコンパクトに収納。 読取やすい手元カウンター。 握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。 材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂 カウンタ5桁
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケース テープ幅(mm)60 材質(ケース)ABS樹脂
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維製巻尺。 ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。 テープ幅(mm)12 仕様表面2mm、裏面5mm刻み。 厚さ(mm)0.45 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁性・耐摩耗性に優れています。
用途一般測定から電気工事まで様々な現場に 材質(テープ)グラスファイバー テープ幅(mm)12.5 材質(本体)ABS樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定。
1本
66,980 税込73,678
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。 テープ幅(mm)6.2 材質ガラス繊維(巻尺) タイプ水洗い可 テープ厚さ(mm)2 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。 金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。 質量(kg)0.9 タイプ早巻き 長さ(m)50 テープ幅(mm)13 目盛両面2mm単位 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。 テープ幅(mm)12.5 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース) タイプ両面目盛、ブレーキ付き テープ厚さ(mm)0.47 機構HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)2(表)、5(裏)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業効率に優れた3倍速で巻き取る事が可能。強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。テープの先端はショックアブソーバー付きで巻取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。テープは両面目盛りで表は白色地、裏は黄色地なので読み間違いにくく、早く読み取る事が可能。取手部分の形状を変更。ローラーを樹脂から金属製へ変更。更に金属プレートを追加し、テープと本体ケースの摩耗を軽減。
用途巻尺。 材質ケース:ABS樹脂、巻取リール・ギア・ハンドル:巻取リール・ギア・ハンドル:POM樹脂、金属部品:ステンレス・鉄(メッキ) テープ幅(mm)12 精度(mm)±(0.6+0.4L) テープ厚さ(mm)0.5 JIS規格JIS1 材質(テープ)ガラス繊維入り塩化ビニール
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて持ち運びに便利です。テープ両面に目盛が印刷されています。
用途一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。 テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆 材質(本体)ABS樹脂 規格JIS1級 目盛間隔表面(白地):2mm、裏面(黄色地):5mm 標準張力(N/℃)10/20
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント。 測定方法がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。 高度の絶縁体です。
用途運輸局陸運支局・道路公団・フェリー会社・警察署交通課に置いての車高測定。 最大径(Φmm)35 材質グラスファイバー
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質で耐久性を誇り、コンクリート道・舗装道・砂利等様々な現場でご利用いただけます
1箱(50本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。
1パック(2本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部を目標物に押し当てるか、引っかけるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。 検測値は手元のメジャーケースに表示され読み取りも簡単。 (212-12 ミニタイプ) 離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。 テープは高度な絶縁体。 釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定 目盛(mm)1 付属品ケース
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
53,700 税込59,070
翌日出荷

離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。 テープは高度な絶縁体。 釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定 目盛(mm)1 付属品ケース
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

螺旋状のラインで抜けにくい設計。
用途測量全般
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケース付。8本継ぎ。軽くて強いグラスファイバー(FRP)製。高度の絶縁体。釣竿式の伸縮システム。離隔距離がひとめでわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。テープは暑さ(+150℃)、寒さ(-70℃)に強く寸法安定性にすぐれた絶縁ポリエステルテープです。
用途トラック、積み荷の高さ。陸橋の高さ道路の法面の長さ測定。トンネルの入口の高さ測定。樹木の高さ測定。道路工事の設計(積算)。ボイラーの内径測定。テントカンバンの高さ測定
1本
42,600 税込46,860
翌日出荷

1個
32,200 税込35,420
翌日出荷

測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。 トラスコ品番603-5593 タイプアカマークあり 表面処理ユニクロ 頭部径(Φmm)20 首下長(mm)200 入数(本)50
1箱(50本)
14,980 税込16,478
欠品中

測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。 トラスコ品番603-5620 タイプアカマークあり 表面処理ユニクロ 頭部径(Φmm)15 首下長(mm)65 入数(本)100
1箱(100本)
7,898 税込8,688
翌々日出荷

1個
43,400 税込47,740
翌々日出荷

山岳や森林など起伏の多い場所での測量に抜群の威力を発揮。軽くて強いグラスファイバー製。テープは絶縁ポリエステルテープ。
用途起伏の多い場所での測量 全長(mm)1510 仕様8m/8段 付属品反射鏡、水準器、専用ケース 質量(kg)2.1 マイゾックスコード102023
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

林・水面・港湾測量用。完全密着のカバーリングタイプ。
テープ幅(mm)6.3 テープ厚さ(mm)2
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


林・水面・港湾測量用。完全密着のカバーリングタイプ。
テープ幅(mm)6.3 テープ厚さ(mm)2
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用 テープ幅(mm)10 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20 材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト 材質特殊鋼
1セット(30本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロンコート鋼製巻尺。 土木・建築・測量用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材とナイロンをガッチリ接着。水洗いOKで海水にも使用できます。 ABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)10 厚さ(mm)0.5 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)