カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(140)
    • スタッフ・ポール(127)
    • その他測量用品(4)
さらに商品を絞り込む

「測量用ポール」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
逆目盛検測桿ATP型 マイゾックス逆目盛検測桿ATP型マイゾックス
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
仕様●ジョイント方式:テーパー●全縮時:1350mm目盛1cm先端金具T型(取替可能)
逆目盛検測桿ATP型 マイゾックス逆目盛検測桿ATP型マイゾックス
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ポリグラス検測桿【AK型】樹高測定や河川林野などの測量に最適。20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)※ケーブルピンチ取り付け可能。間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
質量(kg)0.65サイズ6m 5段方式【ジョイント】テーパー全縮(mm)1,350
先端ドリル コノエ先端ドリルコノエ
2,498税込2,748
1袋(1本)
4日以内出荷
探検棒の先端ドリルです。ドリルを取り付けるピンも付属しています。
用途消耗した際に交換として。直径(mm)120径(mm)12
ピンポール三脚セット コノエピンポール三脚セットコノエ
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
小型、軽量です。セット内容:(1)スタンド部(はさみ付き)1式、(2)60cmピンポール2本、(3)55cmピンポール1本、(4)石突1個、(5)専用ケース1個、(6)プリズム1個、(7)ホルダー1個、(8)プリズム専用ケース1個
用途ミニプリズムの固定に。質量(kg)2ポール径(Φmm)9
つぎ棒 コノエつぎ棒コノエ
4,698税込5,168
1袋(1本)
4日以内出荷
探検棒を延長するための継ぎ棒です。
全長(mm)520径(mm)12
探検棒 コノエ探検棒コノエ
15,980税込17,578
1箱(1セット)
3日以内出荷
地中の障害物までの深さの測定や、土質調査が可能な携帯式測定器具です。本体は4分割でき、専用ケース付きで持ち運びに便利です。10cm間隔で深さゲージの溝が付いているため測定が簡単です。ステンレス製で錆びにくく高強度です。
用途地中の深さを測定。全長(mm)1100質量(kg)1.5横幅(mm)300径(mm)12
間隔測定桿 マイゾックス間隔測定桿マイゾックス
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
先端金具は取り換え式です釣り竿方式で伸縮が便利
質量(kg)1.7全長(m)12耐電圧試験:乾燥寸法(m)収納:1.35最高電圧(kV)AC550kv
マーキング石突LP-PN用替芯 マイゾックスマーキング石突LP-PN用替芯マイゾックス
999税込1,099
1個
3日以内出荷
トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。
商品タイプ替芯/1本
DM用ピンポール石突 マイゾックスDM用ピンポール石突マイゾックス
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ミニプリズムを取り付け、手持ち用の石突として最適。
仕様石突/オネジ
マーキング石突LAYOUT POINTER パンチタイプ マイゾックスマーキング石突LAYOUT POINTER パンチタイプマイゾックス
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。
付属品■取扱説明書質量(g)約100先端超硬チップ付(替芯RTPN)取付ねじUNC5/8インチメネジサイズ(mm)Φ30×145耐久性約1,000回プリズム高(mm)200(Z-360EH使用時)
DM用ピンポール マイゾックスDM用ピンポールマイゾックス
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
DMピンポール Φ6mm マイゾックスDMピンポール Φ6mmマイゾックス
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
最下部プリズム設置でプリズム高10cm。見やすい赤色の溝刻み。
材質ステンレス溝ピッチ(mm)50
精密軽量木脚 マイゾックス精密軽量木脚マイゾックス
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
上部のボタンで脚部の長さを調整。気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをバイポッドに設置したまま移動可能でRTK測量に最適。
付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カバー寸法(mm)全縮時:1014全長(mm)1,662質量(kg)5.2色(本体)マイゾックスレッド素材(本体)木製径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)
収納型伸縮ピンポール マイゾックス収納型伸縮ピンポールマイゾックス
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。
付属品■Φ6mmピンポール、 (DM6-800S)、■水準器(RL-40TS)、■専用ケース、 (PP6-1200-C)材質アルミ/ステンレスピッチ(mm)赤白200サイズ(mm)1,173(下段のみ)プリズム高(mm)1,200~1,600
杭打ち用ミニポール マイゾックス杭打ち用ミニポールマイゾックス
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
広角プリズムとの使用で杭打ち作業効率がアップ。
質量(g)190気泡管感度40′/2mmサイズ(mm)138×61×38
DM用ピンポール マイゾックスDM用ピンポールマイゾックス
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
収納に便利な継ぎタイプと、真直度の高い1本タイプ
付属品■専用ケース寸法(mm)200×4素材(本体)ステンレス
逆目盛検測桿ATP型 マイゾックス逆目盛検測桿ATP型マイゾックス
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
質量(kg)2.1長さ(m)15.7段数13段目盛1cm方式テーパー全縮(mm)1350先端金具T型(取換可能)
逆目盛検測桿ATP型 マイゾックス逆目盛検測桿ATP型マイゾックス
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
用途カンバンの高さ測定、建物内部の高さ測定、立ち木の高さ測定付属品ケース付寸法(mm)全縮時:1350質量(kg)1.7長さ(m)12(10段)目盛1cm方式ジョイント:テーパー 収納寸法が短い釣竿式先端金具T型(取替可能)
デジボーモデルB ムラテックKDSデジボーモデルBムラテックKDS
70,980税込78,078
1本
翌々日出荷
・Bluetooth通信によるデータ化やパソコンモニター上の測定値表示も可能・天井高、対角スペース、窓枠のうちのり等の測定に・デジタル表示6段伸縮式ポール尺・デジタル表示で誤読を防止・暗所夜間作業でも見やすい表示バックライト付
付属品ショルダーケース電源単3形乾電池4本精度±2mm(水平保持状態において)使用温度(℃)0~40表示デジタル4桁 LCD表示メモリー測定値10件最小表示単位0.001m(1mm)検出方法透過式フォト・インタラプタ
メジャーポール(伸縮式) エスコメジャーポール(伸縮式)エスコ
42,600税込46,860
1本
翌日出荷
ケース付。8本継ぎ。軽くて強いグラスファイバー(FRP)製。高度の絶縁体。釣竿式の伸縮システム。離隔距離がひとめでわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。テープは暑さ(+150℃)、寒さ(-70℃)に強く寸法安定性にすぐれた絶縁ポリエステルテープです。
用途トラック、積み荷の高さ。陸橋の高さ道路の法面の長さ測定。トンネルの入口の高さ測定。樹木の高さ測定。道路工事の設計(積算)。ボイラーの内径測定。テントカンバンの高さ測定
メジャーポール エスコメジャーポールエスコ
53,700税込59,070
1本
翌日出荷
グラスファイバー製。ケース付。
3m/2段 測量用伸縮ポール 2本 エスコ3m/2段 測量用伸縮ポール 2本エスコ
9,600税込10,560
1組(2本)
翌日出荷
仕様●全長:3m●縮長:1.8m●入数:2本●ポール径:Φ28mm●重量:0.7kg●材質:アルミ●引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能アズワン品番65-9273-34
スーパーポール Mセット 大平産業スーパーポール Mセット大平産業
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
特殊構造のジョイントで曲がりとゆるみを防ぐ。
精密ピンポールSセット 大平産業精密ピンポールSセット大平産業
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
携帯に便利なセットです。
長さ(cm)60
精密ピンポール 大平産業精密ピンポール大平産業
4,998税込5,498
1本
25日以内出荷
視準しやすい2段型石突付と、耐久性に優れた円錐型石突付の2タイプ。 強度重視のスチール製です 視認性を重視し、白地に赤色印刷となっています。 基準点が見やすい先端形状で、より精密な視準が可能になります。(Φ9mm・ステンレス製)
ねじ径(Φmm)9
ピンポール 大平産業ピンポール大平産業
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
光波距離計のケースに収納できます。 光波距離計のケースに収納できるように開発しました。素材は SS41 です。精密ピンポールほどの硬度はありませんが、お求めやすい価格となっております。
長さ(cm)30
TSミニプリズム  ピンボールセット 大平産業TSミニプリズム ピンボールセット大平産業
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
精度、強度、使いやすさ、安定感、全てに優れています。衝撃から守る。結露防止。
タイプピンボールセット
スーパーポール Sセット 大平産業スーパーポール Sセット大平産業
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
特殊構造のジョイントで曲がりとゆるみを防ぐ。
TSミニプリズム  スーパーボールセット 大平産業TSミニプリズム スーパーボールセット大平産業
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
精度、強度、使いやすさ、安定感、全てに優れています。衝撃から守る。結露防止。
タイプスーパーボールセット
視準ポール 大平産業視準ポール大平産業
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
GPSアンテナ直下に付けることにより、トランシットでの鉛直確認がしやすくなります。
適合機種スタティックボール用寸法(mm)Φ40×150
2級水準標尺 大平産業2級水準標尺大平産業
199,800税込219,780
1本
25日以内出荷
公共測量作業に使用できます国土地理院の測量機器性能基準を満たした登録機種です。 2級検定を受けることで、公共測量作業規定に基づく3・4級水準測量に使用できます。
サイズ3m2段継入数2本組
スタティックポール 大平産業スタティックポール大平産業
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
長時間の計測にも耐えうる精度を持っております
寸法(mm)Φ40ねじ径5/8
アルミスタッフミニ 大平産業アルミスタッフミニ大平産業
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
精密ピンポール(接続用) 大平産業精密ピンポール(接続用)大平産業
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
補助的に高さを要求される際にお使いください。
ねじ径(Φmm)9
ちょい棒 大平産業ちょい棒大平産業
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
土木、建築などさまざまなシーンでご利用いただけます
目盛(mm)裏面:1適応水準器:E-30
50cm 測量ロッド アルミ製/伸縮ポール付 エスコ50cm 測量ロッド アルミ製/伸縮ポール付エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
高所の現場記録や写真撮影に。ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。
仕様●型番:76937●目盛:1mm●全長:2m(2段)●収納長:1.26m●標尺サイズ:60×500mm●材質(ボールジョイント部):本体/アルミ、ノブボルト/ポリプロピレン樹脂・炭素鋼●材質(標尺):本体/アルミ 先端部/ポリプロピレン樹脂●重量(g):785アズワン品番65-5655-79
木製・直ポール 木製 ユニット木製・直ポール 木製ユニット
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
トラスコ品番740-2538材質長さ(mm)2000直径(Φmm)30質量(g)780
ポケットピンポール アラオポケットピンポールアラオ
15,980税込17,578
1箱(10本)
翌々日出荷
ポケット収納・カラビナ装備で携帯性が格段にアップ! 紛失を防ぎ、スムーズに撮影が可能です。
用途ピンポール材質スチール寸法(mm)縮時/180、伸時/300全長(mm)200~300赤/シルバー直径(Φmm)10関連資料(0.42MB)
ロングバッグ2 ハイビスカス(ランドアート)ロングバッグ2ハイビスカス(ランドアート)
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
ターポリン製で丈夫。測量三脚や収納ポールなどの持ち運びに便利。
用途測量三脚、収納ポールなどの収納運搬用材質ターポリン(ポリエステル系合成樹脂)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1080×195×195(ふたを閉じた状態)
ピンポール P型 スチール製 シンワ測定ピンポール P型 スチール製シンワ測定
589税込648
1本
翌々日出荷
P型になっている為、壁際で使用できます。ピンポールをへりに引っ掛けることができます。焼付塗装の為、色落ちしにくくなっています。
用途測点での位置、方向指示に。材質直径(mm)6
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら