21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(20枚)ほか
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。 寸法D(mm)27 寸法d(mm)5 材質ABS樹脂 質量(g)2 寸法H(mm)4 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)10 使用ネイルNo.01~No.1
1袋(100個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。 寸法D(mm)47 寸法D1(mm)27 寸法D2(mm)20 寸法d(mm)10 寸法H(mm)7 材質ABS樹脂 質量(g)6 使用ネイルNo.2~No.7
1箱(20個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。 コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
用途木杭・プラスチック・コンクリート用 寸法(mm)Φ26×4.2 適合コノエネイル:No.01・No.1 材質本体:ABS樹脂 主な用途木杭・プラスチック・コンクリート用
1セット(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。 コンクリート用 外径(Φmm)25 穴径(Φmm)5 材質ABS樹脂 厚さ(mm)4 質量(g)40
1パック(20枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

退色しにくく、発色も鮮やかです。
用途コノエネイルとセットで使用し、基準点を明確にします。 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ) 仕様アスファルト道用砂利道用 エスコ品番EA949CP-19 使用釘EA949CR-50~-200
1セット(20個)
740 税込814
当日出荷

らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲 適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安 材質本体:特殊鋼
1セット(20本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ) 仕様コンクリート道用 エスコ品番EA949CP-9 使用釘EA949CR-25・40
1セット(100個)
1,900 税込2,090
当日出荷

アースネイルの明示効果を高める専用補助板です。陳列しやすいブリスターパックです。
1パック(20枚)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。 材質(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
1セット(3個)ほか
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板 付属品埋込用ボルト 材質本体:アルミ合金 寸法(mm)50×50×10 質量(g)58
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。 サイズ(mm)45.5×6×10 材質ABS樹脂 質量(g)50
1パック(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質で耐久性を誇り、コンクリート道・舗装道・砂利等様々な現場でご利用いただけます
1箱(100本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト 材質特殊鋼
1セット(30本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途貼り付け専用の測量境界明示板 材質本体:アルミ合金 寸法(mm)50×50×4 質量(g)25
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。
1パック(20本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。 材質アルミ合金 全長(mm)50 全幅(mm)50 表面処理クロムメッキ
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途測点No.等のマーキング 材質ポリプロピレン 寸法(mm)270×440
1組(10枚)
6,698 税込7,368
翌々日出荷

変性エポキシ樹脂を主成分とした、画期的な急速硬化型充填接着剤です。測量境界明示標識板の設置用に特に威力を発揮します。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。 容量(g)100 可使時間(分)(23度)5 硬化時間(分)(23度)15 危険物の類別非危険物
1箱
1,598 税込1,758
3日以内出荷