用途オイル・水・溶剤用
仕様ロールタイプ
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)600
材質ポリプロピレン(PP)
縦(mm)400
横(mm)500
粘度が高い油の吸収スピードが速く、吸収量も多い油専用吸着マットです。
急な漏洩に素早く油を吸収します。
用途オイル用
対応オイル
トラスコ品番819-3383
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)6
質量(kg)5.8
色白
縦(mm)400
横(mm)500
吸油量(L/枚)1.32
アズワン品番64-8910-04
吸油量(L/箱)66
1セット(50枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
裏面に浸透防止シートを貼った油専用養生吸着マットです。
吸収した油が下面へ抜けない為、クリーンに保ちたい場所での使用に最適です。
用途オイル用
対応オイル
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)
色白/青
厚みがあり、裏面をPEコーティングしてある為、ズレ・よれに強く、通路用マット、足拭きマットとして最適です。
裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。
用途オイル・水・溶剤用
対応オイル、水、溶剤
仕様ロールタイプ
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)
厚さ(mm)4
長さ(m)20
床面へ密着、貼りつく、裏面に液体が抜けない養生タイプの吸着マットです。
裏面に特殊粘着素材をコーティングしている為、マットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。
マットを剥がした際に、特殊粘着素材が残りにくい加工を施しています。
マット全体を糸で縫いこみ耐久性を高めています。
用途オイル・水・溶剤用
対応オイル、水、溶剤
仕様ロールタイプ
トラスコ品番819-3398
材質ポリプロピレン(PP)、ナイロン、粘着剤
幅(mm)760
厚さ(mm)2.5
質量(kg)5.6
色緑
長さ(m)20
吸油量(L/巻)60
1巻
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
耐切創性インナー手袋
用途革手袋や、ゴム手の内履きとして、様々な用途で切創の危険から保護
トラスコ品番217-6714
厚さ(mm)0.95
質量(g)56.3
色(手首部)黄色
EN388規格2003規格:354X、2016規格:3X4XD
1双
¥849
税込¥934
当日出荷
ラテックスフリー・パウダーフリーの使い捨てニトリル手袋です。突き刺し強度、耐久性に優れています。全面強力グリップダイヤ型の滑り止めエンボス付きです。通常の使い捨てニトリル手袋より少し厚手タイプです。
用途DIY、整備、機械油作業などに。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.2
色ブラック
加工すべり止めあり
全長(cm)24
粉有無無し
エンボス加工ダイヤ型
食品衛生法適合
東洋紡の日本製ツヌーガ[[R下]]糸を採用しています。糸の柔軟性がよくなり、作業性がアップしました。
用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業
材質高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、グラスファイバー
厚さ(mm)1
色グレー
入数(双)1
材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング
ゲージ数13ゲージ
耐切創性レベルX/C
RoHS指令(10物質対応)対応
EN規格EN388 2016規格:4X43C
LWG認証レザーを使用した地球環境の保護や消費者の安全を考慮した手袋です。革厚が安定しており、ケバ立ちを抑えた加工を施し、上質な革を使用しています。日本国内にて検品、パッキングを行っております。LWG認証レザーは、以下のようなサスティナブルな価値を持って製造しています。産業排水を直接川や海、土壌に流さず、地球環境への配慮を行っています。使用禁止物質を排除し、製造工程での安全性を確保しています。適切な排水処理や労働環境を整え、従業員の安全を確保しています。原料から最終工程までのトレーサビリティを可能にし、透明性と信頼性を提供しています。工業用手袋においてLWG認証レザーの使用は日本国内初の試みです。(メーカー調べ)
仕様親指付根部
材質LWG認証レザー
サイズFREE
全長(cm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
縫製仕様外縫い
今までにない大判サイズで、大型機器の整備作業や製造品を置く養生として油の漏洩を防ぎます。
裏面にPEコーティングを施している為、吸収した油は裏面へ抜けません。
用途オイル専用
対応オイル
仕様ロールタイプ
トラスコ品番819-3389
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)
幅(mm)1600
厚さ(mm)3
質量(kg)14.4
長さ(m)20
吸油量(L/巻)116.3
1巻
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
手によく馴染む15ゲージ編み手袋です。手の平ニトリルゴムの発泡コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保します。親指と人差し指の指股部分を2重コーティングで補強しています。編み糸はHPPE繊維にグラスファイバー繊維で補強しています。
用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業
仕様EN388 2016規格:4X42C
材質超高強度ポリエチレン(HPPE)、手の平:ニトリルゴム発泡コーティング、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー
厚さ(mm)1.2
加工すべり止め:ニトリル発泡コーティング
ゲージ数15
耐切創性X/C
RoHS指令(10物質対応)対応
床面へ密着、貼りつく、裏面に液体が抜けない養生タイプの吸着マットです。
裏面に特殊粘着素材をコーティングしている為、マットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。
マットを剥がした際に、特殊粘着素材が残りにくい加工を施しています。
マット全体を糸で縫いこみ耐久性を高めています。
用途オイル・水・溶剤用
対応オイル、水、溶剤
仕様ロールタイプ
トラスコ品番819-3397
材質ポリプロピレン(PP)、ナイロン、粘着剤
幅(mm)760
厚さ(mm)2.5
質量(kg)5.6
色グレー
長さ(m)20
吸油量(L/巻)60
1巻
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別オイル専用
材質ポリプロピレン不織布
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
超極細繊維マイクロファイバーが細かな汚れを絡め取り表面を磨き上げます。
用途汚れの拭き取りガラス製品の油膜取りキッチン周りやフロア清掃など様々な用途に
トラスコ品番161-2582
材質/仕上ポリエステル、ポリアミド
色ホワイト
区分新品
質量(g)900
タイプポップアップボックスタイプ
シートサイズ(mm)295×295
1箱(50枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した液体を保持します。中央にミシン目が入っているので、好みにカットして使用できます。
用途多目的な液体を吸収可能。油・水・溶剤用。
トラスコ品番358-0631
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)4
縦(mm)500
横(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
吸油量(L/箱)144
1箱(100枚)
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。
用途油・水・溶剤用。油漏洩対策用。通路の養生などにも使用可能。歩行者安全通行帯の通路用マットとして。多目的な液体を吸収可能。
トラスコ品番357-9155
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)
幅(mm)1000
厚さ(mm)4
色緑/黄
長さ(m)20
対応水・油・溶剤
RoHS指令(10物質対応)対応
吸油量(L/巻)180
1巻
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保でき、空気を入れるだけで誰でも簡単に使用できる防災備蓄用の簡易ベッドです。マットを厚く、空気層を多くする事により、保温・断熱性に優れ、人体の凹凸による圧力を全体に分散し、身体にかかる負荷を軽減します。吸入口を大きくし、逆止弁を付ける事により、吸入量を多くかつ効率的に行え、口やポンプでも楽に入れられます。排気弁を有する事により、再利用によるごみの削減と、使用中のベッドの圧力調整が可能です。長期利用の際にも快適な寝心地を調整できます。素材を複合プラスチックシートにする事により強度を高め、耐荷重300kgまで対応します。突起物による穴あき対策として、補修シールが付属しています。
用途災害時に、帰宅困難者の仮眠用ベッドとしてや、避難所等での簡易ベッドとして使用。
仕様補修シール2枚付
材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン
耐荷重(kg)300
使用時寸法(cm)長さ約200×幅約60×厚み約5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一方向導水性速乾生地(Pinzyn)と竹繊維入り抗菌防臭タオルによる多層構造で、肌触りが良く、不快な汗を多量に吸収し、ムレ、臭いを抑制します。ヘルメットインナーフレームに面ファスナーで取り付け、肌触りが良く、不快な汗を多量に吸収し、ムレ、臭いを抑制します。
用途ヘルメットのインナーに装着。
トラスコ品番357-9137
材質ポリエステル、竹繊維入りタオル、スパンデックス
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
水をはじき油を吸収、屋外での漏洩対策に
漏洩した油を直ぐに吸収し内部に留めます。
用途油専用
対応オイル
材質PP
長さ(mm)1220
色白
直径(Φmm)80
吸収量(L/本)約4.8
日本緑十字社品番294109
1組(12本)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
油のみを吸収します。(水分は吸収しません)
水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用
形状シートタイプ
材質ポリプロピレン(PP)
種別オイル専用
色ホワイト
【新機能一覧】。目印版の位置が調節できます。 。防波菅が市販の塩ビ接手やパイプで簡単に設置が可能です。 。警報器の設置が任意の位置に固定できる構造になりました。 。黄色のパイプが液面と共に上下し、先端の表示板で液面を確認可能。液体がある場合は青色LEDが点灯し、渇水になると赤色LEDが点滅します。(警報機CL-802-KSを使用)。タンクに合わせて現場で液面調整が可能。(H760mm以下のタンク)。Oリングは強アルカリ用のEPDM製と強酸用のバイトン製の2種類が選択できるため、さまざまな液体に対応。攪拌機作動時の誤作動を防止する、防波管もオプションでご用意。目視のみのエコノミータイプもあります。
用途液体の液面管理
周囲温度(℃)0~40
関連キーワード