30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5 材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM パイプ形状フレキパイプ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用 付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5 ねじ径M20X1 取付ねじM20×1 パイプ形状Sパイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱カバー付き。
用途キッチン用 長さ(mm)400 ねじ径M20X1 付属品アダプター(5個) 取付ねじM20×1 パイプ長(mm)400 パイプ形状Sパイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。 アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。 アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品アダプター6個 材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール パイプ形状Sパイプ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが 新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応機種GQ-541MW、GQ-541MWK 関連資料(0.1MB) グリーン購入法適合
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475 取付ねじW26山20 材質ステンレス、黄銅、PVC 使用温度(℃)1~60 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状フレキパイプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品213-054キッチンシャワー付き 材質黄銅、ABS 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-6493-27 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状フレキパイプ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOYOX(トヨックス)ノズルニップル メネジ
トヨックス散水ズル内径18ミリ耐圧ホース対応アダプター。【18ミリOK】ノズルに太め(18ミリ)のホースをつけたい時にご使用ください。内径15mmホースにもご使用いただけます。対応ホースサイズは、内径15mmまたは18mm(肉厚2.0~3.5mmまで)の耐圧ホースです。対応可能なノズルはハードジェットN(N-13),鉄てっぽう(N-8)です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ノズルを太め(18ミリ)のホースにつなぐ部品 材質(プラスチック部)ABS・PE、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25 蛇口取付形状ネジ付
1個
469 税込516
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)湯沸シャワー
三栄水栓製断熱カバー出湯管の取替え用シャワー。 ボタン操作でシャワー・ストレートに切替え可能。
用途キッチン用 材質ポリプロピレン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質ステンレス、PE、黄銅、ABS樹脂、POM 全長(mm)400 使用温度範囲(℃)60以下 取付ねじサイズM20×1.0
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷


1個
9,398 税込10,338
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

5号先止湯沸器 音声お知らせ機能付
グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様流入目安(1個当たり):30L/min 適合JKO-215使用時適合数:3-4個、JKO-222使用時適合数:7-10個、JKO-237使用時適合数:11-18個 関連資料(0.06MB) メーカー商品コード503234
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

仕様流入目安(1個当たり):90L/min 適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個 関連資料(0.05MB) メーカー商品コード503236
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷

仕様流入目安(1個当たり):60L/min 適合JKO-215使用時適合数:2個、JKO-222使用時適合数:4-5個、JKO-237使用時適合数:6-9個 関連資料(0.05MB) メーカー商品コード503235
1個
83,980 税込92,378
8日以内出荷

仕様流入目安(1個当たり):30L/min 適合JKO-215使用時適合数:3-4個、JKO-222使用時適合数:7-10個、JKO-237使用時適合数:11-18個 関連資料(0.06MB) メーカー商品コード503237
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

仕様流入目安(1個当たり):90L/min 適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個 関連資料(0.05MB) メーカー商品コード503239
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

仕様流入目安(1個当たり):60L/min 適合JKO-215使用時適合数:2個、JKO-222使用時適合数:4-5個、JKO-237使用時適合数:6-9個 関連資料(0.4MB) メーカー商品コード503238
1個
91,980 税込101,178
8日以内出荷

ポリ・SUS浴槽用部材 側面吸込金物C2 40A 側面吸込金物C2は浴槽側面より、ステンレス浴槽、ポリ浴槽等の側面からろ過循環水の吸い込みおよび吐出、あるいはジェットノズル用加圧水の吸い込みを行うための循環口です。 大型のSUS浴槽、ポリ浴槽で使用します。浴槽外側からナット締めですので、浴槽外側にメンテナンススペースが必要となります。吸込み、吐出兼用です。
長さ(mm)46 外径(Φmm)目皿受:89 、目皿:71 板厚(mm)浴槽:MAX 10 穴あけ寸法(Φmm)57~60 関連資料(0.04MB) メーカー商品コード502505
1個
51,980 税込57,178
8日以内出荷

側面吸込金物Oシリーズは浴槽側面より、ろ過循環水の吸い込み、あるいはジェットノズル用加圧水の吸い込みを行うための循環口です。 目皿部とウォーターカッター部で構成されています。 ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、目皿部(タイル仕上げ面)までの寸法は寸法図をご確認ください。 目皿部はタイル仕上がり後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。 目皿ビスをhずす事により取りはずしが可能です。 使用時、目皿の取り外しは、厳禁です。 目皿の開口面積が小さいため、取付個数に注意して下さい。基本的には底部吸込金物を推奨します。
関連資料(0.06MB)
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型食器洗浄機 卓上食器洗浄機にて、コンパクトな厨房にジャストなサイズ。
用途給湯器直結なので、すぐに洗浄をスタートできます。 洗浄コース:標準6分、強力1約9分、強力2約16分 仕様(消費水量)【標準】約15/10L【強力1】約15/10L【強力2】約20/15L、(サイクル時間)【標準】約6分/5分【強力1】約9分/8分【強力2】約16分/15分 質量(kg)22 消費電力(W)130/170 電源単相100V タンク容量(L)4.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×530×500 給水温度(℃)約50~70以上 洗浄方式上下回転ノズル噴射式
1個
329,800 税込362,780
6日以内出荷