赤ちゃんの入浴時に必需品。
お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。
材質PS
寸法(mm)幅62×高さ170×奥行45
全長(mm)170
材質(本体)PS
質量(g)約70
測定範囲(℃)20 ~ 60
測定方式ガラス管方式
1目盛温度2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×170×45
分解能2℃
温度測定範囲(℃)20~60
測定対象湯音
表示範囲(温度)20~60℃
最小目盛2 ℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)20 ~ 60
設置方式お湯に浮かべる
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計
設置方式手持ち/壁掛け
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
湯面から15cm下の湯温を表示します。
用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。
最小目盛1℃
全長(mm)210
質量(g)約48
寸法Φ28×(H)210mm
測定範囲(℃)-5~55
精度±1℃
測定対象湯音
設置方式手持ち
使用場所風呂
アズワン品番0-9105-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)-50~300
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)Φ20×207
電源ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブΦ3.4×108mm
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
お湯に浮かべても、壁に掛けても使える。
材質PS、スチロール
寸法(mm)幅74×高さ180×奥行25
全長(mm)180
色ホワイト
材質(本体)AS/ABS
質量(g)約64
測定範囲(℃)10 ~ 50
測定方式ガラス管方式
1目盛温度2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×25
表示範囲(温度)10~50℃
最小目盛2 ℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)10 ~ 50
設置方式壁掛け
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1台
¥779
税込¥857
当日出荷
浮かべてかわいい温度計。
用途湯温の調節に。
測定対象湯音
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
材質PS樹脂
全長(mm)175
温度測定範囲(℃)0~60
測定対象湯音
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20
設置方式吸盤式
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0626-0601
TKG品番(2017)6-0559-0501
温度計の種類棒状温度計
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
かわいいラッコの形のお風呂の温度を測る湯温計です。
お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。
夏冬適温目安ゾーン表示付き。
赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として
お風呂のお湯の温度を測りましょう。
安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約175×70×52
RoHS指令(10物質対応)対応
高温・低温注意表示機能
高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。
簡単に電源ON・オートパワーオフ
本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
測定範囲(℃)0~50
材質(本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス
質量(g)55(電池含)
電源CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示1℃
本体寸法(mm)95×75×30
精度(℃)(25~45℃)±1℃それ以外±2℃
測定対象湯音
オートパワーオフ電源を入れてから約1時間後
測定間隔5秒
温度表示方式デジタル
温度計の種類風呂用温度計
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
かわいいヒヨコの形のお風呂の温度を測る湯温計です。
お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。
夏冬適温目安ゾーン表示付き。
赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として
お風呂のお湯の温度を測りましょう。
安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約100×110×39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)185
口金E26
定格寿命(時間)6000
ガラス球径(mm)127
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V)100
質量(g)110
全長(mm)145
定格寿命(時間)4000
仕上硬質ガラス
径(Φmm)80
口金E26
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等
感温部(mm)8Φ×100
管長(mm)(リード管)1500
測定温度範囲(℃)-40~+40
かわいいカエルの形のお風呂の温度を測る湯温計です。
お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。
夏冬適温目安ゾーン表示付き。
赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として
お風呂のお湯の温度を測りましょう。
安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約97×102×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 ペン型
モノタロウ
¥899
税込¥989
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質耐熱ABS、PET、ステンレス
色ホワイト
材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)約38(電池含む)
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-50~250
精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
温度測定範囲(℃)-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
最小目盛0.1℃
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)-50~250
保証期間1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
観葉植物、温室園芸に最適な保温用品のセットです。水をかけないでください。
セット内容ひよこ保温球(100V・100W・室内用)×1個、ソケット(コード付き)×1個、電子サーモスタット(マルチ対応)×1個、温度計×1個
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
TGK品番257-68-03-01
適合機種赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ
定格消費電力(W)185
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
屋外・屋内用
トラスコ品番805-2878
材質アルミダイカスト
色赤
質量(g)530
口金E26(適合)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
口出線(mm)200
適合ランプ赤外線電球IR125~375W
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード