1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮
耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。
コンパクトで軽量。
保護構造IP20
湿度センサー高分子抵抗式
消費電流(mA)4以下
使用湿度範囲相対湿度95%以下
使用周囲温度(℃)0~55
周囲湿度(%RH)保存:相対湿度95以下
JISクラスJISクラスB(B級)
保存温度範囲(℃)-20~+60
許容電圧変動電源電圧の85~110%
湿度測定精度±3%(25℃、 40~80%)
グラフテック対象湿度センサ本体1台に対し、1本使用可能。
ケーブル長3m
外形寸法(mm)Φ14×80(ケーブル含まず)
電源(V)センサー:DC+5~+16
ケーブル長(m)3
方式電気容量式
センサー出力:DCO~1V
応答時間15sec(メンブレンフィルタ装着時、90%応答)
消費電流(mA)約4
使用可能温度範囲-25~80℃
計測精度相対湿度:±3% RH(5~98% RH at 25℃)[測定環境・測定精度(0~10℃・±5% RH、10~20℃・±4% RH、20~30℃・±3% RH、30~40℃・±4% RH、40~50℃・±5% RH、50~60℃・±6% RH、60~70℃・±7% RH、70~80℃・±8% RH60℃以上の測定精度は、参考値となります。)
使用湿度範囲(%RH)0~100
形状リード線直出し形
取付M3.5用Y形圧着端子
種類シース形熱電対温度センサ
使用温度範囲(℃)0~650
寸法(Φ×mm)1.6×150
リード線(m)3
熱電対K(CA)
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
I2C接続の高精度デジタル温湿度センサー。メーカー校正済みのデジタル温湿度センサーです。温度・湿度ともに、簡単な変換式で測定値を求めることができます。インターフェースはI2Cで、コントローラとの接続も簡単です。
仕様【相対湿度】計測範囲:0~100%RH/分解能:0.024%RH/精度(60%RH):±3%RH(標準)/再現性:±0.1%RH/応答時間(63%):8秒(標準)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.6×5.8×16.1(ピン含まず)
電源電圧(V)DC2.2~5.5
通信方式I2C互換バスインターフェース
計測範囲温度:-40~80℃、分解能:0.01℃、精度(25℃):±0.5℃(標準)、再現性:±0.1℃、応答時間(63%):5秒(最小)
アズワン品番65-2513-61
消費電流計測時:980μA/休止時:0.25μA(DC3.3V電源)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui用の温湿度センサ
仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)
適合本体TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui
材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニール被覆電線
測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RH
ケーブル長(m)1.5
測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)
交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
仕様仕様:湿度センサー
測定範囲1~99%RH
最大外形寸法(mm)約1M
測定精度±3%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)
アズワン品番3-6823-12
1個
¥36,900
税込¥40,590
当日出荷
耐熱温度(℃)-10~60℃
測定温度範囲0~55℃
測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RH
適合本体RTR-503/503L(旧機種 RTR-53/53L/053A/53AL)
ケーブル長(m)1
応答時間約7分(90%応答)
寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安)
温度測定精度平均±0.3℃
湿度測定精度±5%RH(25℃ 50%RHに於いて)
湿度測定範囲10~95%RH
使用条件結露、水濡れのない事また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能。外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能。最高/最低温度・湿度を自動メモリー。壁掛けでも卓上でも使用可能
用途研究室や工場などでの温湿度管理、食品、薬品や化粧品材料などの保管温湿度管理、農作物の育苗、生育などの温湿度管理、家庭や介護施設、学校などでの温湿度管理
温度測定範囲(℃)内部センサー、外部センサーともに0~50
付属品外部センサーケーブル、モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番392-2057
質量(g)約170(電池含む)
電源単4形乾電池1本
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24
湿度測定範囲(%)15~95
電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(左記以外の範囲)
センサケーブル長さ(m)約3(外部温度センサーケーブルは取り外し可能)
測定精度(℃)±1(0~40℃)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
温度範囲(℃)-40~85
長さ(m)1
対応機種LR5001
湿度測定範囲(%)0~100
応答時間(秒)約300(90%応答)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性センサ部防水性なし
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
TSM-H4用交換用素子です。TSM-H4-A、TSM-H4-V両方共共有となります
用途TSM-H4用
種別湿度センサモジュール
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
小型デザインで高感度温度湿度センサを内蔵しています。幅広い測定範囲 -19.9~60.0℃/0.0~99.9%RHです。
用途試験用恒温恒湿槽の制御に。
長さ(mm)30.5
幅(mm)60
材質/仕上プラスチック
測定範囲-19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH
高さ(mm)80
質量(g)55
各種認証CE
TR-72Ui、TR-73U用の温湿度センサ(ケーブルタイプ)
測定温度範囲10~95%RH(0~50℃)
耐熱温度(℃)-10~55℃
材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニル被覆電線
ケーブル長(m)1
応答時間約7分(90%応答)
寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安)
温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて)
使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
仕様センサ機能 = 湿度センサ出力タイプ = アナログインターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 2動作温度範囲 = -60 → +140 ℃動作温度 Max = +140 ℃動作供給電圧 Max = 10 V ac長さ = 10.2mm高さ = 6.2mm幅 = 10.2mm寸法 = 10.2 x 6.2mmTE Connectivity HS1101LF相対湿度センサ. TE ConnectivityのMEAS HS1101LF湿度センサは、周波数出力回路や線形電圧に適しています。この湿度センサは標準条件での較正が不要で、完全に交換できます。この湿度センサは自動車(車内の空調など)、気象、家庭用電気製品、オフィスオートメーション、プリンタなどの多数の用途で使用できます。. 特長と利点. 鉛フリー 高信頼性 長期安定 低い温度係数 高速な応答時間 パーツは蒸留水で洗浄可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。
また、-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。
温度測定範囲(℃)-25~70
応答時間(90%)約7分
湿度測定範囲(%)0~99RH
温度測定精度±0.3℃ at10~40℃、±0.5℃ atそれ以外
湿度測定精度±2.5%RH at15~35℃、30~80%RH
使用条件露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用のこと
RoHS指令(10物質対応)対応
経年変化1%RH/年以下,±0.1℃/年以下
1本
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm)77×54.5×122
質量(kg)0.3
電源AC85~264V フリー電源
設定方式ON/OFF独立設定方式
接点容量AC250V・10A
ケーブル長(m)1(ケーブル延長 3.0mまで可)
精度温度±0.3℃ at 10~40℃ ±0.5℃ それ以外、湿度±2.5%RH at 15~35℃, 30~80%RH
対応機種RTR507B/507BL、RTR-507/507L, RTR-507S/507SL
温度測定範囲(℃)-25~70
湿度測定範囲(%)0~99%RH
アズワン品番62-5001-38
応答性90%応答 約7分
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥77,000
税込¥84,700
翌日出荷
TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui用の温湿度センサ
測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~99%RH
仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)
適合本体TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui
材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂
測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)
交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
TR-72Ui、TR-73Uに付属している温湿度センサ
適合本体TR-72Ui、TR-73U
材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂
測定範囲温度 0~50℃、湿度 10~95%RH
応答時間約7分(90%応答)
耐熱温度(℃)-10~55℃
寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安
温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて)
使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
仕様環境影響・経年変化:下記を湿度測定確度に加算±12% RH(10% RH≦湿度<30% RH)/±6% RH(30% RH≦湿度<40% RH)/±3% RH(40% RH≦湿度<90% RH)
適合本体LR8514、LR8520
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度[温度]±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40℃~10℃)、0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度]±3%rh(20℃~30℃、20%rh~90%rh)、ヒステリシス±1%rh(湿度測定確度に加算)
TR43A、RTR503B/503BL用 温湿度センサです。TR43Aにはこのセンサが付属しています。
対応機種TR43A/RTR503B/503BL/RTR-503/503L
温度測定範囲(℃)0~55(±0.5)
湿度測定範囲(%RH)10~95(±5at 25℃、50%RH)
1個
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
EA1640は、PGシリーズに取付可能な専用温湿度センサーです。
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
TC400本体(親機)と接続可能なオプション部品。
部屋の温度・湿度の測定可能。
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品
材質ABS,ABS+PC
寸法(mm)幅73×高さ107×奥行31
色アイボリー
材質(本体)ABS,ABS+PC
質量(g)約111(乾電池含まず)
電源(V)DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本
電源DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本
測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%
精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外 ±10.0%
湿度測定範囲(%)0.0~100.0(0.1単位)
通信方式特定小電力無線
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
使用温湿度範囲温度: -30.0~60.0℃湿度:0.0~100.0%
表示範囲(℃)-30.0~60.0
保証期間1年
防塵防水性能IP65
通信距離最大約50M(見通しの良い空間距離)
電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ107×奥行31
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.31MB)
一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。検出範囲は0~50℃、20~95%RH。検出精度は±0.5℃(at 10~40℃)、±3%RH(at 25℃ 40~80%RH)温度仕様のみの場合は、DC電源は不要です。
質量(g)60
電圧(V)DC12~24
温度範囲(℃)0~50
温度Pt100(測定電流2mA、3線出力)
検出素子湿度:高分子センサー
素子数温度:1素子、湿度:1素子
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.67MB)
一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。 小型・軽量で取り付け工事が簡単です。
質量(g)150
種類湿度出力:電圧、電流
電圧(V)DC24
温度範囲(℃)0~50
温度Pt100、JPt100(測定電流2mA、3線出力)、電圧出力
検出素子湿度:高分子センサー
出力信号【温度】0~10mV DC/0~100%RH 出力抵抗;10Ω(直線化出力)、【温度】Pt100(3導線出力)クラスB
取付方向横方向
素子数温度:1素子,湿度:1素子
1台
¥65,980
税込¥72,578
11日以内出荷
HIH-4602-A / Cシリーズ相対湿度センサ。HIH-4602-A / Cシリーズ相対湿度センサは、相対湿度と温度の両方のセンサを疎水性焼結ステンレススチール製フィルタ付きのTO-5ハウジングにまとめた製品です。レーザートリミングされた熱硬化性ポリマー静電容量型検出素子には、オンチップ信号調整機能が搭載されています。相対湿度(%)に対してほぼリニアな電圧を出力 レーザートリミングにより交換可能 高精度、高速応答 薬品に対する耐性 安定した、低ドリフトの性能 静電気保護機能を内蔵 一般に露点や絶対水分量の測定に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥1,598,000
税込¥1,757,800
5日以内出荷
EA1640は、PGシリーズに取付可能な専用温湿度センサーです。サーバールーム、データセンター、病院、スマートファクトリーからグリーンオフィスなど、計測精度が重要視される施設に最適な機能を持っており環境センサー(EA1140、EA1240、EA1340など)と接続可能な1xRJ-45入力ポート、1xRJ-45出力ポートおよび1xRJ-11入力ポートのほか、EA1440 / EA1441 / EA1442ドアセンサーを組み合わせるためのポートが搭載されています。ATEN PGシリーズ対応。正確な湿度計測:±7.5% RH、30 - 70% RH;±15% RH、15 - 40% RH、70 - 90% RH。正確な温度測定:±1℃(最大)、10 - 40℃;±1.5℃(最大)、-10 - 10℃、40 - 75℃。最大8台の端末をデイジーチェーン接続可能。PG PDUシリーズおよびEA1140 / EA1240 / EA1340環境センサーと接続可能な RJ-45入力ポート1 x RJ-45出力ポート、および1x RJ-11入力ポートを搭載。EA1440 / EA1441 / EA1442ドアセンサーと接続可能なポートを搭載。金属面に固定可能なマグネットを搭載。ラックへの取り付けが可能なマウントキットを同梱。機器の過熱を防止するため、過負荷保護機能搭載。透明筐体によって内部のLEDライトが視認でき、機器確認が容易に。過熱/過湿度の早期検出機能によりデバイスの故障を防止
セット内容ラックマウントキットx2、RJ45ケーブルx1、クイックスタートガイドx1
質量(kg)0.05 ( 0.11 lb )
ケーブル長(m)ラウンドケーブル:1.5 (RJ-45 + RJ-45)
消費電力DC12V:0.273W:1BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
材質(ケース)ブラック・ポリカーボネート
準拠規格【EMC認証】 EMC / FCC, Class A【安全性検証】 依頼による
動作環境【動作温度】 -10~75 ℃【保管温度】-20~70℃【湿度】 0~80 % RH(※結露なきこと)
計測範囲【温度】-10~75℃【湿度】0~100%、【精度】温度:±1℃(max),10~40℃、±1.5℃(max),-10~10℃,40~75℃、湿度:±7.5%RH,30~70%RH、±15%RH,15~40%RH,70~90%RH
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】10.44×3.57×2.14
RoHS指令(10物質対応)対応
電気仕様環境センサーポート: ドアセンサー(EA1440 / EA1441 / EA1442)用ポート×1、温度センサー(EA1140 / EA1240 / EA1340)用RJ-11ポート×1
グリーンマーク認定
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.31MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.67MB)
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
長さ(m)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
温度検出部は高分子湿度センサによる相対湿度検出器とリニアライザが組み込まれており、直線化された直流電圧または電流出力が得られます。
検出部は内蔵型のみとなります。
温度検出部は白金測温抵抗体を使用。
質量(g)約150
使用温度範囲(℃)0~50
取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個
ケース色アイボリー
材質(ケース)ABS樹脂
保存温度(℃)-10~+60
湿度範囲0~100%RH(実用範囲20~90%RH)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42
検出素子高分子湿度センサー
取付け方法壁面
検出精度±3%RH(20~90%RH/25℃時)
出力信号(湿度)4~20mADC/0~100%RH、負荷抵抗:600Ω以下、(温度)Pt100<3導線出力>、クラスB 2mA
取付方向横方向
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性1分以内/90%応答(2.5m/s以上の気流中)
供給電源24VDC±10%
消費電流約3mA(温度/抵抗出力・湿度/電圧出力時)、約6mA(温湿度共、電圧出力時)、約22mA(温度/抵抗出力・湿度/電流出力時)
絶縁性能500VDC20MΩ(端子、ケース間)
1本
¥87,980
税込¥96,778
22日以内出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)75×105
アズワン品番64-1032-42
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
仕様多孔質キャップ
付属品1mケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ