室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。
日付/時計/アラーム機能付で便利です。
マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
主材質ABS
電源単4乾電池2本(別売り)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90
測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99%
測定単位温度:0.1℃、湿度:1%
表示周期10秒毎
測定精度(℃)±1.0
機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示)
快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階;
測定対象温度・湿度
取扱説明書(4.2MB)
仕様バックライト付き、タッチスクリーン
湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
正面や斜めの角度からも表示がはっきり見える液晶です。
最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。
コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。
用途お部屋の温度・湿度管理に。
寸法(mm)80×70×20
質量(g)65(電池含)
電源単4乾電池×1本
付属品単4乾電池×1本(モニター用)
材質ABS樹脂
表示最少:温度0.1℃、湿度1%
測定精度温度:0~40℃±1℃、それ以外±2.5℃、湿度:40~80%±10%、それ以外±15%
測定間隔10秒
電源:単4電池×1本(付属)付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります。防水性能:外部センサー/IPX7(一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。)。室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
仕様●型番:73120●分解能:0.1℃/1%RH●本体サイズ:103×102×18mm●プローブサイズ:外部センサー部/Φ11×35mmコード長/3m●重量:162g(電池含む)●精度:温度-5~50℃/±1℃、それ以外/±2℃湿度40~80%/±8%、それ以外/±10%●測定範囲:温度内部センサー/-5~50℃外部センサー/-10~70℃湿度内部センサー/30~95%外部センサー/30~95%●材質:本体/ABS樹脂外部センサー/真ちゅう、塩化ビニル樹脂
アズワン品番65-5655-87
1個
¥4,560
税込¥5,016
当日出荷
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)120×99×23
精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23
使用電池単4×2本(別売)
設置方法置・掛
設置方式置掛両用
温度表示方式デジタル
関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で
インテリアにもなる温湿度計です。
常時、最高最低温湿度を表示します。
スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RH
エスコ品番EA742CA-3A
質量(g)135(電池含む)
電源単4電池×1本
精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17
センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー
分解能(℃)1
機能最大最小温湿度表示
サンプリング周期毎10秒
電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用)
設置方式卓上・壁掛け
温度表示方式デジタル・アナログ
バーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH
分解能(%RH)1
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)88×16×48
測定範囲温度/-20~70、湿度/20~95%RH
質量(g)41
電源LR44×1個(付属)
精度±1℃
分解能(℃)1
機能最高最低温湿度表示
アズワン品番65-2175-56
1個
¥2,120
税込¥2,332
当日出荷
温度と湿度の最高、最低を自動記憶。 温度・湿度の状況に合わせてお部屋の状態を▲印で表示。 壁掛、卓上は自立式、マグネット付き。
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)74
寸法(縦×横×奥行)(mm)88×81×24
アズワン品番64-9288-64
TKG品番9-0623-1101
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
快適マーク表示で、快適な温度・湿度がひとめでわかります。最高/最低温度・湿度の記憶機能付き、マグネット付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
用途園芸用
温度測定範囲(℃)-9.9~50
湿度測定範囲(%)20~90%
質量(g)77
本体寸法(mm)86×81×17
精度±1℃(-9.9~40℃)、±5%(35~85%)常温時
設置方式壁掛け/卓上式
温度表示方式デジタル
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
各種温度管理に便利です。ボタンを押すだけでリセットできます。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計
精度(℃)±2
材質本体:ポリスチレン樹脂
寸法(mm)Φ106×43
質量(g)80
測定範囲(℃)-40~50
1目盛(℃)2
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様過去12週間分の温度・湿度グラフ記録
サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm
電源単3電池×4本(付属)
測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH
分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH
機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示
表示項目温度、湿度
1個
¥35,000
税込¥38,500
8日以内出荷
室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。
見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。
スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70
寸法(mm)(本体)103×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35
コード長さ(m)3
質量(g)162(電池含む)
精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%
湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95
最小表示温度:0.1%、湿度:1%
電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
防水性外部センサー:IPX7
材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂
測定間隔10秒
実験に裏打ちされた設計で、正確な湿度を測定します。特殊レンズ採用で、湿度表が見やすくなっています。水タンクはワンタッチで取り外せます。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)0~94
材質本体:ポリスチレン樹脂
寸法(mm)285×84×26
質量(g)100
1目盛温度計:1℃、湿度:-
温度精度±1℃
湿度精度±10%
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
スタンドを外して壁掛けにも使用できます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)10~90
材質本体:ポリスチレン樹脂
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式卓上式/壁掛け
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。
過去の最高・最低温湿度を表示。
アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品単4乾電池2本
材質ABS、PS
測定範囲(温度)-5~45℃/(湿度)20~95%
材質(本体)ABS、PS
質量(g)約380
タイプ置き掛け両用タイプ
電源(V)DC3(単4形乾電池2本)
電源DC3V 単4形乾電池2本
最小表示温度0.1℃/湿度1%
精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×148×25
温度測定範囲(℃)-5.0~45.0
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×25×148
最小目盛0.1℃
最小目盛(℃)0.1
保証期間1年
表示内容温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示
設置方法置き式、壁掛け式
電池寿命約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合)
設置方式卓上式/壁掛け
主材質ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×182×148
温度表示方式デジタル
分解能(%RH)1
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法(mm)230×1634×27
質量(g)510
電源単3形電池 3本
音量音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動
センサー温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ
分解能0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
湿度測定範囲(%)20.0~95.0
サンプリング約30秒
設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
電池寿命約2年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合)
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
測定範囲(℃)-9.9~50
測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)
湿度測定範囲(%)20~95
電池単4形アルカリ電池 2本
ブザー音約80dB
設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
電池寿命約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
デジタル表示で現在温度・過去最高/最低温度を同時表示します。
用途壁掛け用
質量(g)約120(箱含む)
電源単4電池1本付き
温度範囲(℃)-10~+50℃
精度(℃)温度±1℃(0~50℃)±2℃(左記以外)
幅W×厚さ×高さH(mm)80×30×150
サンプリング10秒
表示単位0.1℃
設置方式壁掛け
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
温度・湿度アラーム。熱中症レベル表示。スタンドで置型フック穴で壁掛けマグネットで金属などに取り付けられます。文字高40mmの読み取りやすい大型液晶を採用しました。インフルエンザ熱中症の注意レベルをアイコンと文字でお知らせし年間を通して使用できます。最高温度・湿度最低温度・湿度の表示切替ができます。インテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。
用途・ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。 ・熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
仕様●インフルエンザレベル:アイコン3個(ほぼ安全、注意、警戒)●熱中症レベル:アイコン4個(注意、警戒、厳重注意、危険)
材質本体/ABS樹脂 磁石/ネオジム
質量(g)120(電池含む)
電源単4電池×1本(付属)
測定範囲(℃)温度/0~50 湿度/20~95%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×21×115
メーカーシンワ測定
精度(℃)(温度) ±1(0~50 (湿度) ±5%(30~90%) ±10%(それ以外)
分解能(℃)温度/0.1 湿度/1%
測定間隔20秒
アズワン品番67-7210-22
1個
¥1,608
税込¥1,769
翌々日出荷
表示が見やすい3段階表示(温度、湿度、時計)+熱中症(5レベル)、インフルエンザ(3レベル)警戒表示します。環境対策製品として、学校や病院、一般オフィス、工場、家庭向けに使用。時刻設定が可能です。熱中症について:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を5段階表示します。季節性インフルエンザについて:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を3段階で表示します。
付属品単4形乾電池×2本(動作確認用)
材質ABS樹脂・アクリル樹脂(本体)
電源単4形乾電池×2本
精度温度±0.5℃(0~50℃)湿度±5%(10~90%)(温度20~30℃時) ±6%(左記以外)
分解能温度0.1℃、湿度1%rh
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
湿度測定範囲(%)0~100
表示機能温度(-9.9℃以下は、Lo表示)(50.0℃以上は、HI表示)湿度(20%以下は、Lo表示) (90%以上は、HI表示)※約17%以下になると、--表示。または、温度15℃以下で湿度30%以下の場合でも--表示。 この時に熱中症の暑さ指数5段階表示やWBGT値、または季節性インフルエンザ指数3段階 表示や絶対湿度も表示されません。 今日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 前日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 時計(時分表示 ※12/24H切替式) アラーム時刻 熱中症計(5段階表示---ほぼ安全/注意/警戒/厳重警戒/危険)・WBGT値(℃) 季節性インフルエンザ指数計(3段階表示---ほぼ安全/注意/警戒)・絶対湿度(g) 電池交換表示(ローバッテリーマーク付き)
保管温湿度範囲温度-9.9~50.0℃、湿度90%rh(氷結や結露しないこと)
サンプリング周期20秒間ごと
設置方法スタンド、壁掛け、マグネット、卓上式
電池寿命約1年(室温20℃、湿度50%rh雰囲気にて)
アラーム電子音 85dB以上 (前方10cm)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
エスコ品番EA728C-1
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛け、マグネットで金属などに取り付けられます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
電源単4電池×1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります)
測定範囲(%)20~95
文字高(mm)40
温度測定範囲(℃)0~50
精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外)
精度(℃)±1(0~50℃)
最小表示(%)湿度:1
材質(磁石)ネオジム
測定間隔20秒
最小表示(℃)0.1
内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。
壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7
アズワン品番65-2176-88
1台
¥4,200
税込¥4,620
欠品中
<離れた場所の温度・湿度をモニタリング>
屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。
※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。
※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。
屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。
別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応
キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。
<最高最低温度メモリー>
本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。
手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。
湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。
<分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様>
本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。
時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。
電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。
<4段階の簡易熱中症指標表示>
本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。
熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。
※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく
「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。
アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。
温度測定範囲(℃)-30~60
測定間隔約1分
サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm
電源単3電池×4本(付属)
測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH 気圧:300/1200hPa
分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH、 気圧:0.1hPa
機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示
表示項目温度、湿度、気圧
1個
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
場所を選ばない薄型デザインの温湿度計
大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握可能
用途オフィス・寝室・リビングなど部屋の乾燥が気になる方。
付属品お試し用電池
材質ABS、PMMA
測定範囲(温度)-5.0~50.0℃/(湿度)20~95%
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約50(電池含む)
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×74×12
温度測定範囲(℃)-5~50
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)20~95
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
保証期間1年
表示内容時計、日付、曜日、温湿度、最低・最高温湿度
設置方法スタンド、マグネット
電池寿命約1年
寸法(縦×横×奥行)(mm)74×80×12
温湿度表示(温度)0.1℃単位、(湿度)1%単位
分解能(%RH)1
5段階の表情で快適度がひと目でわかります
遠くからでも確認しやすい大画面表示
ボタンひとつで最高/最低の温度・湿度を表示
卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付
付属品電池付(単4形乾電池×1個)
質量(g)130
電源単4形乾電池×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122
温度測定範囲(℃)-10~50
温度精度0~40度:±1.0度、その他の範囲:±2.0度
湿度測定範囲(%)10~98
使用電池単4形乾電池×1
画面表示寸法(mm)76×64
湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10%
温湿度表示-10~50
場所を選ばない薄型デザインの温湿度計
大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握
用途部屋の温度・湿度の管理をしたい方。
熱中症・カビ・ヒートショック予防。
付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABSレンズ:PMMA
寸法(mm)幅85×高さ55×奥行12
色ホワイト
測定範囲(温度)-5.0 ~ 50.0 ℃ (湿度)20 ~ 95%
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約46(電池含む)
電源(V)DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%
湿度測定範囲(%)20~95(測定範囲外はLo/Hi表示)
湿度範囲1%表示、最高・最低表示
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
保証期間1年
電池寿命約1年
測定間隔約20秒に1回(温度・湿度)
時計機能12時間/24時間切り替え表示(平均月差±60秒以内)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅85×高さ55×奥行12
カレンダー日付・曜日表示
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
インテリアになじむデザインのデジタル温湿度計
用途お部屋に合わせて選べる5つのカラー。快適度表示付き。過去の最高・最低温湿度表示付き。
付属品お試し用電池(単4形乾電池(R03)×1本)
材質ABS、PMMA
電源DC1.5V 単4形乾電池(R03)×1本
本体質量(g)約72(乾電池含む)
測定方式温度:サーミスタ、湿度:抵抗変化型湿度センサー
表示最高最低温湿度表示:あり
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×73×46
温度測定範囲(℃)-5~50
湿度測定範囲(%)20~95
単位湿度:0.01
表示文字サイズ時計:10 mm、温湿度:8.4 mm
時計機能12時間 ・ 24時間表示
湿度測定精度35 ~ 75 % ±5 % それ以外 ±10 %
温度設定単位0.1 ℃
快適機能3段階表示(カラカラ:湿度40%未満、カイテキ:温度17℃以上28℃以下、湿度 40%以上70%未満、 ジメジメ:湿度70%以上。これ以外の範囲の場合は、快適レベル表示なし)
取扱説明書(0.77MB)
表示周期20 秒毎
測定精度(℃)0 ~ 40 ℃ ±2.0 ℃ それ以外 ±3.0 ℃
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)105×145×24
使用温度範囲(℃)-10~50
表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能
温度測定範囲(℃)-9.9~50
湿度測定範囲(%)20~95RH(温度が5~50℃のとき)
使用湿度範囲結露しないこと
防塵・防滴なし
温度測定精度±1℃
設置方式卓上式
測定間隔温湿度/1分に1回
湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて)
温度表示方式デジタル
時間精度平均月差±30秒(常温中)
温度と湿度だけを表示するシンプルな温湿度計
置き場所に困らないコンパクトサイズ
温度/湿度の最高/最低を自動メモリー
便利な壁掛けフック穴&スタンド付き
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源単4形アルカリ乾電池
温度センサーバンドギャップ式温度センサ
湿度センサー静電容量式湿度センサ
液晶サイズ65×65mm
メモリー最高/最低
スタンドあり
保証期間1年
測定間隔約10秒間
温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
温度と湿度と時刻を同時に表示。
内部温度と外部温度を切替え表示。
外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。
最高/最低温度・湿度を自動メモリー。
壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理
温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70
質量(g)約150(電池含む)
電源単4形乾電池1本
最小表示0.1℃/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24
湿度測定範囲(%)15~95
表示項目温度、湿度、時刻
電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
測定間隔約10秒
湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)
センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能)
測定精度(℃)±1(0~50℃)
最高最低温度と現在の温度・湿度が一目でわかる便利な温度計。電源不要でエコな製品です。
用途温室・ビニールハウスなどの管理の目安に。
タイプNo.7308-00
湿度測定範囲25~95%
本体寸法(mm)180Φ×180×35t
質量(g)約240
測定範囲(℃)-30~+50
精度(%)±5(30~80%rh at15~25℃)
精度(℃)±2(30~80%rh at15~25℃)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
時計機能付き温湿度計。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに
電源単4形乾電池2本
湿度測定範囲(%)25.0~80.0
部屋のフローリング色になじむ3色のカラーバリエーション。本体背面にはマグネット、壁掛け穴がついているので、置き掛け自由。時計/日付表示機能付き。目覚ましアラーム機能付き。ひと目で部屋の状況(乾燥/快適/不快)がわかる、快適レベル表示。過去の最高・最低温湿度を表示する機能が付いているので、お部屋の温湿度がどこまで高くなった(低くなった)かがわかります。ペットや観葉植物の管理におすすめです。
1台
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
1日1回最高最低温度を自動リセット
温度・湿度・時刻を同時に表示
最高温度、最低温度を記憶
記録した時刻も表示
見やすい大型液晶画面
フェイスアイコンで快適・不快を表示
卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
寸法(mm)約90×85×20
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4乾電池×1本
精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)
使用湿度範囲20~90%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90
温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)
設置方法卓上/背面マグネット
材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂
湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
複数の部屋の温湿度管理に
本体と子機で離れた場所の温度/湿度を測定してモニタリング
屋外と室内の温湿度を把握したい方
急激な温度変化によるヒートショック対策に
別売の子機を2台増設した場合、最大4か所の温湿度をモニタリングできる
熱中症/インフルエンザ警告表示付き
熱中症リスクが極めて高い気温の場合、熱中症表示が点滅
最高/最低温湿度(MAX/MIN)がわかる
仕様子機設置距離:30m、スタンド(本体)あり
セット内容本体1台+子機1台
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
電源単3形アルカリ乾電池×4個※本体2個、子機2個(動作確認用付属)
表示湿度範囲(%):10~99
湿度センサー抵抗式湿度センサ
液晶サイズ128×62mm
表示チャンネル数1~3
表示範囲(℃)0.0~50.0
保証期間1年
警告熱中症警告(段階):4、インフルエンザ:2段階
測定間隔10秒
周波数(MHz)子機:315
防水仕様子機:IPX4
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。
用途室内での温湿度管理にご活用ください。
付属品単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚
トラスコ品番603-7736
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
幅(mm)230
高さ(mm)164
奥行(mm)27
電源(V)単3乾電池×3個(付属)
測定項目温度、湿度
精度(℃)温度:±1(at10~40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40~80%rh at20~30、その他は±8%rh)
測定温度範囲(℃)0~50
温湿度表示最小0.1℃/最小0.1%RH
湿度測定範囲(%RH)20~95
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
快適度を表情マークでわかりやすく表示してくれる機能付きです。熱中症やインフルエンザ予防の目安に、お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
材質プラスチック・ガラス
色ホワイト
表示デジタル
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
マグネット付きでピタっと貼れる。ソーラーパネルで経済的。大きなデジタル顔面表示。温度と湿度を同時表示。温湿度の最高・最低値のメモリー機能付き。
用途温湿度計。お部屋を快適空間に。温度・湿度を同時表示。
仕様ソーラー電池寿命:約3年~4年(ソーラー電池の交換はできません)、●温度測定:精度±1.0℃(-9.9℃~40.0℃)±1.5℃(40.1℃~50.0℃)、●温度測定間隔:8秒、●湿度測定:精度±5%(35%~85%)±10%(1%~34%・86%~99%)
材質ABS樹脂
寸法(mm)52×92×13
質量(g)42
1個
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ