74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃吸収性に優れています。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)12 取付方式差し込みタイプ 長さ(m)35
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


WAKI(和気産業)溝ゴム
用途保護材、緩衝材として 材質シリコン 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし 寸法(mm)8×3×5.8 使用温度範囲(℃)-70~150 アズワン品番64-5073-17
1巻
899 税込989
当日出荷

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。 寸法(幅Wmm×長さLm)9×30 内幅(mm)2 質量(kg)1.65 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 材質クロロプレンスポンジ 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)9×20 材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォッシュフロートの交換用スポンジです。対応フロート:4911428
材質ポリエステル トラスコ品番836-9851 質量(g)36 2018年トラスコ掲載ページ9 0340 適合用途玄関・タイル掃除
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全クッション はさみ込み型 モノタロウ 動画あり
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃)-10~+50
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

表面の洗浄などに使えるハンドル付スポンジです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。スポンジに溝が入っており、よりスムーズに洗浄することができます。
材質本体:ABS樹脂、スポンジ:ポリエステル 白/青/オレンジ トラスコ品番855-9482 厚さ(mm)30 質量(g)320 縦(mm)140 横(mm)280 2018年トラスコ掲載ページ9 0360 適合用途玄関・タイル掃除
1個
949 税込1,044
当日出荷

モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるハイクオリティなハンドル付きスポンジです。片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。スポンジ一体型です。スポンジに溝が入っており、作業性に優れます。
材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル 白/赤/黄 トラスコ品番836-9863 質量(g)300 縦(mm)140 横(mm)280 適合用途玄関・タイル掃除
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるハンドル付きスポンジです。片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。マジックテープが取り付けられており、スポンジが交換出来ます。
材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル トラスコ品番836-9853 質量(g)313 2018年トラスコ掲載ページ9 0340 適合用途玄関・タイル掃除
1個
3,188 税込3,507
当日出荷

洗剤を使わずお風呂のカビが取れるクリーナー壁や天井のガンコなカビに!浴室のカビ取り専用バスブラシです。便利なハンディタイプ(柄付き)スポンジの中に含まれる研磨粒子が、スポンジでは落とせないガンコなカビをスッキリこすり落とします。洗剤を使わず、水にぬらしてこするだけ。手にも環境にも優しいです。
用途浴室お掃除に
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)溝ゴム
用途保護材、緩衝材として 材質シリコン 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし 寸法(mm)4.8×1×7.5 使用温度範囲(℃)-70~150 アズワン品番64-5073-16
1巻
689 税込758
当日出荷

ヒモつき。水に濡らして、こするだけ。歯ブラシでは落とせない狭い場所も、水に濡らして、こするだけでピカピカ
仕様●サイズ(mm):25×15×145●重量(g):4●用途:水栓金具すき間・溝用●材質:本体/ポリエステル不織布(研磨材入)・ナイロン不織布(研掃材入)、芯材/ポリプロピレン、ヒモ/ナイロン、接着剤/合成樹脂 アズワン品番65-5659-61
1本
295 税込325
翌日出荷

ホッティーポリマーエコスポンジトリム
エコ商品
ホッティーポリマー株式会社 独自配合製品である「HPスポンジ」とメタルインサート成形技術を融合した環境に優しいワンタッチEaasy & Convenienceガスケットです。 エッジを保護し、シール部分がある製品は、気密性や水密性及び防塵機能を兼ね備えています。 「HPスポンジ」はホッティーポリマー株式会社 独自配合で製作されたEPDMスポンジに近い特性を持つ樹脂スポンジで、表面に固着防止コートを付与し、長期間の使用においてもシールする相手材へ固着を防止する事が出来ます。 本体部分溝部分に使用しているTPOは、従来接着性が他合成ゴムや樹脂に比較し劣りますが、芯金構造の為、接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故、取り外しも容易に出来る為、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には、防錆性や軽量性に優れた「アルミ製パンチングメタル(A5052)」タイプをラインアップ。様々なご使用環境にご対応する事が可能です。
用途自動車用ウェザーストリップ、工作機械、制御盤、配電盤、試験機器、検査機器など。 「エコスポンジトリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「エコスポンジトリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。 材質HPスポンジ、TPO 材質(芯金)アルミ製パンチングメタル(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)ほか
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質塩化ビニール(PVC) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みタイプ
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン 関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

お風呂まるごとバスクリーナー LEC(レック) 動画あり
洗剤を使わず、水だけで浴室まるごとピッカピカ!網目状の特殊繊維が汚れをひっかくようにかき取るので、水だけでもざらつき、ヌメリをしっかり落とすバス用スポンジです。たっぷりの毛先が細かい所にも届くので、風呂ふたの溝や水栓まわりなど浴室のすみずみまでラクに洗えます。
用途浴室掃除用
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てで衛生的!毎日取り替えするキッチンスポンジ。 コンパクトで使いやすくキズもつきにくい! 食器やフライパンを洗った後に排水溝のお掃除! 汚れたらゴミ箱にポイッ!
仕様●内容量:30個入 アズワン品番68-4131-22
1袋(30個)
199 税込219
翌々日出荷

用途に応じて表裏の使い分けができる1つ2役の風呂用スポンジです。持ちやすいウエストカット型。収納に便利な吊り下げヒモ付きです。アクリル繊維が湯アカを吸着、極細ブラシがミゾに入り込みむお風呂用スポンジです。アクリル繊維の細かい溝がバスタブ等に付着した油分の多い湯アカを吸着し、キズをつけずに水だけで汚れを落とします。極細ブラシがスポンジでは届かない凸凹床や凸凹ガラスの細かな凹みやミゾに入り込んだ汚れをすっきりかき落とします。
用途浴槽お掃除に。 材質クロス:アクリル繊維、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ブラシ:ポリプロピレン、ヒモ:ナイロン 寸法(mm)85×50×155H 質量(g)19 タイプアクリル&ブラシ
1個
279 税込307
当日出荷

溝の奥までスポンジが届く、掃除しやすい形状小さく巻けて、巻き戻りしにくい
仕様溝の奥までスポンジが届き掃除がしやすい。小さく巻けて巻き戻りしにくい。 ホワイト 商品タイプシャッター式
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汚れを取りやすいサクラ型(波形の溝付)のスポンジです。 出血がわかりやすい黄色又はクリーム色のスポンジです。 軸が長いので、お口のすみずみまできれいに清掃できます。 柄がしなるので上あごやほほの内側の清掃に最適です。 1本ずつ個別包装で使い捨てなので衛生的です。 軸が全長15cmと長いため、介護者がケアの最中に手を噛まれる心配が少なく、口の奥まで届きます。
長さ(mm)150
1個(10本)ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水回りの細かな溝の汚れをギアカットスポンジがからめとります。洗濯機の隙間や排水溝、三角コーナーなどの細かい汚れをスッキリきれいにします。
適合用途洗濯機の隙間や排水溝、三角コーナー
1個(10本)
359 税込395
翌日出荷

滑りにくいラバースポンジ溝付きソールを採用し、下からの水の侵入を防御。 左足甲部にチェンジペダル用の保護ガードを採用し、摩耗から守ります。 エンジン側にあたる部分には耐熱保護布を採用し、エンジン熱から保護。 専用収納袋とナイロン素材の採用により、とにかく軽量かつコンパクトで持ち運びにも便利です。
BK 長さ(mm)(脛から底)約380 収納時寸法(mm)130×130×60
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乳首の内側もしっかり洗えるブラシです。 スリムタイプ乳首にぴったりの形の専用ブラシ。乳首の裏側の細かい溝もスッキリきれいにします。 きめ細かいウレタン製スポンジで、デリケートな乳首を傷つけません。 にぎりやすいスティック形状、衛生的に保管できるフック穴つきです。 2本入。
1個(2本)
439 税込483
当日出荷

お弁当箱や密閉容器のフタの溝、すみっこなどスポンジでは届きにくい汚れを、斜めにカットしたブラシがかきだします。 スタンディング・フック掛けの両方可能。 にっこりフェイスが目をひくこと間違いなし!
使用場所キッチン 材質本体/ポリプロピレン、毛/ナイロン 寸法(mm)約41×115×24
1個
250 税込275
当日出荷

加湿器のピンクのヌメリ・カチカチ汚れ、ホコリをお掃除できる柄付きブラシセット。[極細繊維ブラシ]水だけで洗える極細繊維で汚れを拭き取ります。細くて薄型形状なので、ブラシやスポンジが入らない隙間や溝に入ります。[起毛ブラシ]極細起毛ブラシが細部の汚れをしっかり落とします。ブラシ部先端がカーブしており曲面も洗いやすい形状。こすれるヘラ付き。こまめにお手入れ・お掃除しやすく、カビの発生リスクを抑えられます。
用途加湿器のタンクや貯水部、加湿口、フィルターのお手入れ・掃除に。隙間ブラシ、溝洗いブラシとして。 セット内容極細繊維ブラシ/1本、起毛ブラシ/2本 材質[極細繊維ブラシ]ハンドル/ABS樹脂、生地/ポリエステル・ナイロン [起毛ブラシ]ハンドル/ナイロン・ポリウレタンフォーム 質量(g)極細繊維ブラシ/約4、起毛ブラシ/約6.3 寸法(cm)極細繊維ブラシ/約1×0.5×17、起毛ブラシ/約2×2.2×16 耐熱温度(℃)80
1セット
358 税込394
当日出荷

汚れを取りやすいサクラ型(波形の溝付)のスポンジです。 出血がわかりやすい黄色又はクリーム色のスポンジです。 軸が長いので、お口のすみずみまできれいに清掃できます。 柄がしなるので上あごやほほの内側の清掃に最適です。 1本ずつ個別包装で使い捨てなので衛生的です。 軸が全長15cmと長いため、介護者がケアの最中に手を噛まれる心配が少なく、口の奥まで届きます。
長さ(mm)150
1個(10本)ほか
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長輝ライトテックスポンジバフ ファイン
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途表面の亀甲状の溝により、従来の溝無しスポンジバフと比較して研磨剤保持力を約1.5倍向上させ、作業効率を高めます。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。台所や洗面台、浴槽やガラスなどの水アカ取り。ウールバフ使用後の仕上げ研磨、ツヤ出し用に。磨きたい箇所に水をかけて、バフに研磨剤をつけて磨いてください。 寸法(mm)80×30×80 質量(g)8 取付方式マジック式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000 対応機種DS-01 パット径(Φmm)約80
1個ほか
529 税込582
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケイ・マック風呂フタ イージーウェーブネオ
エコ商品
従来のシャッター風呂フタと比べて約10%軽量化。(メーカー比)。お手入れのしやすさ、汚れのつきにくさを形から見直した、東プレ独自の「ウェーブフォルム」です。溝の奥までスポンジが届く形なのでお手入れがとても簡単です。くるくる小さく巻けて収納性UP、巻き戻りしにくくお取扱も便利にしました。
ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,798 税込4,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アクリル繊維の細かい溝がバスタブ等に付着した油分の多い湯アカを吸着し、キズをつけずに水だけで汚れをスッキリ落とすバス用スポンジです。立体感のある凸凹ニットが効果的に汚れに密着してこすり落とします。水またはぬるま湯を含ませてご使用ください。落ちにくい汚れには、少量の中性洗剤をお使いください。お風呂清掃に。
用途浴槽お掃除に。 材質ネット:アクリル90%・ポリプロピレン10%、スポンジポリウレタンフォーム、ヒモ:ポリエステル 寸法(mm)85×50×155H 質量(g)12 タイプアクリルニット アズワン品番65-0407-89
1個
229 税込252
当日出荷

水だけで茶渋が落ちる!キッチンスポンジ取れにくい茶渋を水だけで落とせるキッチンスポンジです。 極細ブラシ面で溝などに入り込んだ汚れをかき出します。アクリル面で茶渋汚れに密着し軽くこするだけで汚れが落とせます。 食器等、塩素系洗剤等を使わずに汚れを落とします。
材質ポリエステル、アクリル、ポリウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×3.2×17.5
1個
149 税込164
当日出荷

水回りのお掃除に特化したセットです。スポンジ付きヘラと溝汚れに最適なヘラのセット品です。溝汚れ、シンクの磨き、水道栓、目地の掃除に最適です。スポンジ付き、水回り洗い用、水道蛇口の根元や風呂の目地洗浄に複数サイズでマルチに対応できます。柄付きのため、細部や手の届かない部分をこすれます。
用途シンクや水道蛇口の磨き掃除。 セット内容溝汚れ落としヘラ40mm、スポンジ付きヘラ(5mm・10mm)、スポンジ付きヘラコーナー用 材質本体:ポリアセタール、スポンジ部:ポリエチレンフォーム 材質(刃)ステンレス
1個
729 税込802
当日出荷