カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • 建築金物(52)
  • メカニカル部品(27)
  • 制御機器(14)
  • 厨房用品(8)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 物流用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 安全標識(4)
  • 介護用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「溝付 ゴム」の検索結果

307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウインドロックZERO ワイド ノムラテックウインドロックZERO ワイドノムラテック
519税込571
1パック
6日以内出荷
「ウインドロックZEROワイド」は、窓サッシに取り付けることで、外部からの侵入を防止する補助錠です。近年の住環境変化により増えてきた幅の広いサッシの溝(取付可能寸法:42~60mm)にも対応します。工具不要で簡単に取り付けでき、安心・安全な暮らしをサポートします。
用途・ ワイド対応:取付寸法 42~60mm に対応。・ 工具不要で簡単取付:カギを回して取り外せる設計。・ 強力固定設計:ガッチリ固定。・ 換気しながら安心:少し開けた状態でもロック可能。・ 窓の防犯対策に最適:空き巣や不審者の侵入防止に。・ 窓からの転落事故対策:小さなお子様や高齢者の事故防止対策にご活用いただけます。・ ブラックカラー:窓枠に馴染む落ち着いた色合い。材質亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴムブラック取付可能寸法(mm)42~60
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
・滑り止め付長円ベロウ形追加 ・寿命向上(ウレタン比2倍以上) パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用 パッド交換回数の低減・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能・水平保持力387N(パッド径Φ100)・高温ワークに対応(200℃)・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.5MB)バッファ仕様回り止め付、ブッシュ入りパッド形状長円ベロウ形
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M SeriesSMC
7,198税込7,918
1個
15日以内出荷
・滑り止め付長円ベロウ形追加 ・寿命向上(ウレタン比2倍以上) パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用 パッド交換回数の低減・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能・水平保持力387N(パッド径Φ100)・高温ワークに対応(200℃)・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.5MB)パッド形状長円ベロウ形
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付) SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
滑り止め付長円平形追加吸着スペースが細長い形状のワークに対応寿命向上(ウレタン比2倍以上)パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用パッド交換回数の低減滑り止め特殊リブ斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保・ワークの横滑りを防止・安定した吸着搬送が可能追従性に優れたボウル形状湾曲したワークにも追従ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能水平保持力387N(パッド径Φ100)高温ワークに対応(200℃)油膜付ワークに対応特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途バッファ付きRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.28MB)バッファ仕様回り止め付、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)SMC
6,298税込6,928
1個
20日以内出荷
滑り止め付長円平形追加吸着スペースが細長い形状のワークに対応寿命向上(ウレタン比2倍以上)パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用パッド交換回数の低減滑り止め特殊リブ斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保・ワークの横滑りを防止・安定した吸着搬送が可能追従性に優れたボウル形状湾曲したワークにも追従ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能水平保持力387N(パッド径Φ100)高温ワークに対応(200℃)油膜付ワークに対応特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途アダプタ付きRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.28MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
オフロード台車 オリーブドラブ 日東オフロード台車 オリーブドラブ日東
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
オフロード台車は、小さな段差や未舗装路面でも軽快に走行可能な台車です。可倒式のストッパーで荷ズレを防止します。溝付ゴム製のノーパンクタイヤを採用しております。未舗装路面などの悪路でもグリップ性を発揮します。車輪径が大きく多少の段差もらくらくです。
用途重たい荷物の移動に。オリーブドラブ高さ(mm)【ハンドル折りたたみ時】304耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×750×860
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズタカチ電機工業
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュ型 平台車 リンクライナー TAKAGI(高儀)メッシュ型 平台車 リンクライナーTAKAGI(高儀)
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
四面連結可能!縦・横に連結持ち運びに便利な取手付き収納上手。・積み重ねやすい、キャスター溝付き固定ができて安全!・ストッパー付き自在キャスター×2熱可塑性ゴムのキャスターで移動音が静か。
用途荷物の運搬に材質キャスター:熱可塑性ゴム、本体:ポリプロピレン本体質量(kg)約2.5最大積載荷重(kg)約100ストッパー本体サイズ(mm)約(幅)400×(奥行)600×(高さ)120
アサヒダクトヒーター アサヒ特販アサヒダクトヒーターアサヒ特販
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
無落雪屋根横樋・側溝・U字溝などの凍結防止及び融雪。防水性・耐候性に優れています。スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(100V2P接地ゴムプラグ付)幅W(mm)230
シリコーン丸型まな板 KSLM1シリーズ スケーターシリコーン丸型まな板 KSLM1シリーズスケーター
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
片手で曲げられ、切った食材をこぼさず移しやすいシリコーンまな板。食洗機で洗えて、熱湯消毒もOK。両面使用OK。溝付で、水分の流れ落ちを防止(片面)。吊り下げて収納できるフック穴付。直径30cmの大きめサイズ。
仕様●商品サイズ:324×300×3mm●材質:シリコーンゴム(耐熱温度230度)●耐冷温度:-20度
CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
16日以内出荷
仕様許容運動エネルギー:0.18付属品通し穴用取付ボルト同梱:取付ボルトなしストローク(mm)20形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションラバークッション付作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ取付支持金具通し穴(標準)オートスイッチ種類2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
7,698税込8,468
1個
16日以内出荷
仕様通し穴用取付ボルト同梱なしストローク(mm)20形式空気圧タイプクッションなし使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド許容運動エネルギー(J)0.055チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ取付支持金具通し穴(標準)オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100Vオートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 ケンボージンク処理 ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン) 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 ケンボージンク処理 ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン)中部コーポレーション
11,980税込13,178
1枚
31日以内出荷
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプゴムパッキン付/極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理ケンボージンク処理加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン) 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン)中部コーポレーション
6,798税込7,478
1枚
4日以内出荷
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプゴムパッキン付/極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
グレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(騒音抑止F型ゴム付)(ZURAZU)T-2 カワグレグレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(騒音抑止F型ゴム付)(ZURAZU)T-2カワグレ
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。チールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。
材質スチール荷重(t)2
グレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(騒音抑止F型ゴム付)(ZURAZU)T-6 カワグレグレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(騒音抑止F型ゴム付)(ZURAZU)T-6カワグレ
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。チールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。
材質スチール荷重(t)6
グレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(騒音抑止F型ゴム付)(ZURAZU)T-14 カワグレグレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(騒音抑止F型ゴム付)(ZURAZU)T-14カワグレ
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。チールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。
材質スチール荷重(t)14
チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF) 近藤製作所チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)近藤製作所
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付カネソウ
19,980税込21,978
1枚
8日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。 コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。 プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。 雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)ピッチ(mm)15
CQ2 Z Series ロングストロークタイプ/複動・片ロッド SMCCQ2 Z Series ロングストロークタイプ/複動・片ロッドSMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
ストローク(mm)225形式空気圧タイプクッションラバークッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド取付ボルト通し穴用取付ボルト同梱なし使用流体空気許容運動エネルギー(J)0.29チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0 ※ダンパの変化量は含みません。RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc取付支持金具両端タップオートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
室内用スロープ(滑り止め溝付)740mm EA983FKシリーズ エスコ室内用スロープ(滑り止め溝付)740mm EA983FKシリーズエスコ
4,130税込4,543
1本
翌々日出荷
天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×80×30●材質:天然木/ゴム材●段差対応:30~35mm●エコマーク認定品アズワン品番65-9337-49
室内用スロープ(滑り止め溝付)740mm EA983FKシリーズ エスコ室内用スロープ(滑り止め溝付)740mm EA983FKシリーズエスコ
1,930税込2,123
1本
翌日出荷
天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×40×15●材質:天然木/ゴム材●段差対応:15~20mm●エコマーク認定品アズワン品番65-9337-47
室内用スロープ(滑り止め溝付)740mm EA983FKシリーズ エスコ室内用スロープ(滑り止め溝付)740mm EA983FKシリーズエスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×55×20●材質:天然木/ゴム材●段差対応:20~25mm●エコマーク認定品アズワン品番65-9337-48
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)75形式空気圧タイプクッションなしまたはラバークッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動式取付ボルト取付ボルトなし使用流体空気許容運動エネルギー(J)クッションなし:0.15、ラバークッション付: 0.29チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)オートスイッチ用磁石なし:‐10~70℃(凍結なきこと)、オートスイッチ用磁石付:‐10~60℃(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.0mm~0mm※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc取付支持金具通し穴オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、3線式(NPN)、縦取出、リード線3m、適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
CQ2W Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCCQ2W Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
ストローク(mm)20形式空気圧タイプボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動式チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc取付支持金具通し穴(標準)オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100Vオートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3MSMC
9,998税込10,998
1個
22日以内出荷
・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)・高温ワークに対応(200℃)・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.71MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3MSMC
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)・高温ワークに対応(200℃)・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.71MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形真空取出方向
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
24,980税込27,478
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)50形式空気圧タイプ使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動取付ボルト取付ボルトなしチューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc取付支持金具両端タップロッド先端金具ロッド先端金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様オートスイッチ有無オートスイッチあり
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)50形式空気圧タイプ使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動式取付ボルト取付ボルトなし使用流体空気チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無内蔵式磁石有オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具両端タップロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様オートスイッチ有無オートスイッチなし
防振肩掛けバンドPRO-W セフティー3防振肩掛けバンドPRO-Wセフティー3
4,398税込4,838
1個
当日出荷
草刈り作業時の振動や草刈り機本体の重量負担を大幅削減します。パット部は立体エアークッションが肩にしっかりフィットし肩へかかる負担を軽減します。パットはマジックテープで着脱可能で、汚れたときは取り外し汚れを取り除くことができます(洗濯は不可)。緊急脱着機能付き、ゴム部分を引くことで即座に刈払機を身体から離すことができます。引き抜く部分を溝付きのゴムにすることでグリップ性が上がり、引き抜きやすさもプラスチック製に比べアップします。両肩ワイドパットで負担を分散し疲労を更に軽減します。
用途草刈作業用。仕様エアークッションパット材質ポリエステル・鉄
防振肩掛けバンドPRO-S セフティー3防振肩掛けバンドPRO-Sセフティー3
1,598税込1,758
1個
当日出荷
草刈り作業時の振動や草刈り機本体の重量負担を大幅削減します。パット部は立体エアークッションが肩にしっかりフィットし肩へかかる負担を軽減します。パットはマジックテープで着脱可能で、汚れたときは取り外し汚れを取り除くことができます(洗濯は不可)。緊急脱着機能付き、ゴム部分を引くことで即座に刈払機を身体から離すことができます。引き抜く部分を溝付きのゴムにすることでグリップ性が上がり、引き抜きやすさもプラスチック製に比べアップします。
用途草刈作業用。仕様エアークッションパット材質ポリエステル・鉄
研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
2,598税込2,858
1袋(10個)
4日以内出荷
マンドレルを使用して軸付砥石として、溝部分や隙間の研磨に最適です! ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途指輪などの貴金属の加工、研磨仕上げ穴径(Φmm)1.9関連資料(0.47MB)
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
ストローク(mm)100タイプデュアルストロークマークなし、取付ボルトなし形式空気圧タイプスイッチオートスイッチあり使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション付作動方式複動チューブ内径(Φmm)40スイッチ数1ケRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc取付支持金具両端タップロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
マスターツールペンチ差し3段 MASTERTOOLマスターツールペンチ差し3段MASTERTOOL
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
下部全面プラスチック仕様。生地破れを大幅軽減。 リベットやロゴゴムなど障害物排除。ひっかかるストレス解消。 縫い溝の補強カバー付。 階段状になりやすい設計。
用途ペンチ差しとして。寸法(mm)100×80×270質量(g)210タイプ3段生地1680デニール
マスターツールペンチ差し2段 MASTERTOOLマスターツールペンチ差し2段MASTERTOOL
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
下部全面プラスチック仕様。生地破れを大幅軽減。 リベットやロゴゴムなど障害物排除。ひっかかるストレス解消。 縫い溝の補強カバー付。 階段状になりやすい設計。
用途ペンチ差しとして。寸法(mm)100×70×270質量(g)176タイプ2段生地1680デニール
トラック用荷台はしごワイドPRO シンセイトラック用荷台はしごワイドPROシンセイ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。安全な上り下りが可能な手すり付で伸縮可能な2段トラック用ハシゴです。本体はアルミ製で全溶加工の為、頑丈で安全性が高い製品です。ゴム脚の位置調節で大型トラック、軽トラに対応可能です。あおりや溝にひっかけるだけの簡単設置です。取付部にはウレタンカバーとゴム脚を使用し、本体を傷つける事なく使用できます。耐荷重は約100kgまでとなります。
用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。仕様手摺付き幅(mm)450全長(mm)800~1440質量(kg)3.5耐荷重(kg)100ステップ数2
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
18,980税込20,878
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)10形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動取付ボルト取付ボルトなし使用流体空気チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ケオートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具フート金具ロッド先端金具ロ度先端金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様オートスイッチ有無オートスイッチあり
アクリル製ミラー棒 R型 土牛アクリル製ミラー棒 R型土牛
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
アクリルミラーは軽量・割れにくい。R型は配管検査に最適です。ミラー部の回転を防ぐ溝付けシャフト使用。
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
仕様デュアルストロークマークなしストローク(mm)10形式空気圧タイプ使用圧力(MPa)0.07~1ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動式取付ボルト取付ボルトなしチューブ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具通し穴(標準)オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様オートスイッチ有無オートスイッチあり
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
31,980税込35,178
1個
16日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
仕様デュアルストロークマークなし、シリンダストローク2なしストローク(mm)25形式空気圧タイプ使用圧力(MPa)0.05~1ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動取付ボルト取付ボルトなし使用流体空気チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無内蔵式磁石タイプオートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具二山クレビス形オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様オートスイッチ有無オートスイッチなし
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら