6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.5 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)