チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途突切・溝入加工用。軽切削用。炭素鋼、ステンレス鋼の粗加工、旋削、溝入れ、突切加工用。
被削材(適合)P・M
コーティングPVD
RoHS指令(10物質対応)対応
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途突切・溝入加工用。軽切削用。鋳鉄・アルミ合金及び非鉄金属の一般加工用。
トラスコ品番446-4100
被削材(適合)K・N・S
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途突切・溝入加工用。軽切削用。鋳鉄・アルミ合金及び非鉄金属の一般加工用。
被削材(適合)K・N・S
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途突切・溝入加工用。中切削用。
仕様2コーナー使い・突っ切り・溝入れ工具
RoHS指令(10物質対応)対応
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途突切・溝入加工用。軽切削用。鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。
被削材(適合)P・M・S
コーティングPVD
RoHS指令(10物質対応)対応
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切・溝入加工用チップです。合金鋼加工対応です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切加工用チップです。合金鋼加工対応です。
用途突っ切り加工用。
材質コーティング
幅(mm)3
寸法(mm)ノーズR:0.25
角度(°)勝手付き:4
勝手右
コーナー半径(mm)RE:0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切加工用チップです。軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。
用途突切り加工用。
勝手右
RoHS指令(10物質対応)対応
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切・溝入加工用チップです。軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。
用途溝入れ、突切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード