154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#4204 細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業 動画あり
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています 全長(mm)1035 トラスコ品番836-9933 質量(kg)1.7 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)345 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)125 頭部板厚(mm)2.1 頭部肩幅(mm)139
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
シャンク形状六角軸
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど 材質鉄(50Mn) 全長(mm)970 質量(kg)1.43 頭部長(mm)293 柄厚さ(mm)1.2 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)145
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000 最大切削深さ(mm)24(90°時) 切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分) 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)270 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規 質量(kg)4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに 切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式 精度の高いアルミダイカスト製ベース ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式 被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付 刃物の交換に便利なスピンドルロック付 切削位置を見易くするLEDライト付 タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付
付属品片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm) 軸径(Φmm)(取付ビット)6 質量(kg)1.2 電流(A)5.9 電源(V)単相100 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])16000~30000 コード長さ(m)2.5 定格電流(A)5.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191 保証期間1年 ビット軸径(Φmm)取付:6
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ブロックレンガ用の溝掘り作業用です。
用途コンクリート溝掘り作業。 幅(mm)32 全長(mm)320 トラスコ品番733-0359 材質クロムバナジューム鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。 全長(mm)1480 材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル 質量(g)約900 柄長さ(mm)1350 頭径(縦×横)(mm)230×125
1本
2,998 税込3,298
欠品中

めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。 レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。 PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。 PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。 アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アゼ波板を張る前の穴掘り作業が深く真直ぐ掘れます。 オールアルミ製で軽くて錆びにくい。
材質アルミ合金 質量(kg)2.9 寸法(幅W×長さL)(mm)板/245×265 パイプ径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

コンクリートの溝掘り用です。
用途レンガ・ブロックの溝掘り作業。 全長(mm)380 トラスコ品番733-0367 材質クロムバナジューム鋼
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

MTR-42 トリマ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。 ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。 刃物の交換に便利なスピンドルロック付。 長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。 円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])32000 電源(V)単相100 電流(A)4.3 消費電力(W)400 コード長さ(m)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.5×90×191.4 付属品片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規) 質量(kg)1.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

与板利器工業嵯峨 追い入れのみ
古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。 材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、溝掘り、穴掘りに
質量(kg)頭/1.3 頭部寸法(mm)140×200 柄長さ(mm)900
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ラクダ電動ハンマー用スコップは構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。硬度は、HRC-58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久力は抜群です。
用途樹木の掘り起こし、穴掘り作業 溝掘り、穴掘り作業 狭い所での穴掘り、固い土・粘土質の土の掘り起こし作業
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 穴掘り、土掘り、溝掘り、掘り起こしなど、広範囲な作業分野に最適です。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)940 トラスコ品番280-7904 質量(kg)2.18 先端形状角型 刃先(mm)280 刃先幅寸法(mm)228 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
59,980 税込65,978
翌々日出荷

一般木材・集成材・硬い木材などに最適! 溝掘り・仕上げ・木彫りなどの木工作業に 握りやすいグリップ・打撃部付き 使用頻度の高い9・15・24mmの3本セット
全長(mm)9mm:255、15mm:270、24mm:270 材質刃部:CR-V(HRC62±2)、グリップ:PP+TPR 質量(g)9mm:145、15mm:15200、24mm:220
1セット(3本)
2,398 税込2,638
当日出荷

用途木材の溝掘り、面取り シャフト径(Φmm)3.2 適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 種別 材質(チップ)超硬
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。 刃幅(mm)9/15/24 全長(mm)248 セット内容9/15/24 質量(g)152/175/208(±5) 材質(柄部)PP+TRP 材質(刃)CRV
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。 細い溝掘り、切り抜きに最適
材質超硬 刃数2
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。 材質(グリップ)TPR・PP 刃部硬度HRC62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業 刃幅(mm)9、15、24 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
全長(mm)320 トラスコ品番342-8753 質量(g)700 対辺(mm)17 刃幅(mm)75
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、溝掘り、穴掘りに
頭部寸法(mm)100×210 柄長さ(mm)900
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

溝掘り・飾り面加工に最適です。便利なスタンド付きのセットです。
用途木・合板・プラスチック・デコラの加工。
1パック(6本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金象PROLINE配管職人
水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど細い溝等を掘る作業に適します。
用途土木作業 種別P柄 材質スチール 全長(mm)970 質量(kg)1.5 板厚(mm)1.7 頭部長(mm)292 先幅(mm)140 肩幅(mm)150
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、溝掘り、うね作り、穴掘りに
頭部寸法(mm)145×325 柄長さ(mm)900
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、溝掘り、うね作り、穴掘りに
頭部寸法(mm)120×345 柄長さ(mm)1050
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。 適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202C シャンク形状SDS-max
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収穫 土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、溝掘り、穴掘りに
頭部寸法(mm)90×240 柄長さ(mm)900
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

収穫 土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、溝掘り、穴掘りに
頭部寸法(mm)90×220 柄長さ(mm)900
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

6mm軸の超硬ルータービットセットです。おしゃれな木製BOX付きで、ビットの保管整理に便利です。使用頻度の多いビットを揃えています。木・合板・プラスチック・デコラに最適です。
用途溝掘り加工や飾り面加工。 軸径(Φmm)6 仕様小物収納ケース付き 材質超硬
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建具等の敷居。鴨居の溝掘りに使用できます。
幅(mm)50 高さ(mm)60(30) 質量(g)230 奥行(mm)210 材質(台) 切削幅(mm)18 材質(刃)刃物用炭素鋼
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、溝掘り、うね作り、穴掘りに
頭部寸法(mm)120×345 柄長さ(mm)1050
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、溝掘り、うね作り、穴掘りに
頭部寸法(mm)150×325 柄長さ(mm)900
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDS-maxスコップ
穴掘り、土掘り、溝掘り、等広範囲な作業分野で活躍します。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り作業等に最適です。 シャンク形状SDS-max 寸法(mm)刃先105×400 質量(g)1140
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusスコップ
効率よく穴を掘る・抜けやすいエッジ・スコップから土が抜けやすい・特徴的な新エッジ形状。
用途穴掘り・溝堀・土堀・掘り起こしなど。 幅(mm)50 全長(mm)300 質量(g)370
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

DIY・日曜大工に最適な叩けるショートタイプののみセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用できます。小さくて使い易いショートタイプです。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。 材質刃部:クロームバナジウム鋼、グリップ:PVC 刃幅(mm)9・15・24 刃部硬度HRC54~56
1セット(3本)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ロングシャフトで作業が楽々! 腰をかがめず楽に作業! 軽くて扱いやすい 重量1.35kg
用途穴掘り、土堀り、溝掘り、掘り起し等広範囲な作業分野で活躍します。 全長(mm)600 軸径(Φmm)17H シャンク形状六角軸 幅(mm)80 質量(g)1350 六角幅(mm)17
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

用途建具等の敷居、鴨居の溝掘りに使用。 材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85:全鋼)【台】ナラ材
1個(1個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷