シンナー専用の手袋。特殊滑り止め加工で滑りにくく作業性がアップしました。指先から親指付け根を2回コートしているので、より摩擦強度が向上しました。
全長(cm)28
厚さ(mm)約1.0
材質ポリウレタン、綿
色ブラック
質量(g)110
入数(双)1
機能耐シンナー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性有機溶剤全般
ケトン、エステル類に対して優れたパーミエーション抵抗を示します。
高気密性でガス・蒸気も通しません。
用途化学用手袋
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.33
色ブラック
機能耐溶剤
全長(cm)28
関連資料(1.17MB)
耐溶剤性に優れ、導電性を付与しています。
静電気対策用手袋です。
塗装作業に最適なノーブリードタイプです。
用途製油所、塗装業、溶剤製造、印刷業、タンクローリー、花火製造業。
材質/仕上(表)ポリウレタン (裏)綿、導電繊維
厚さ(mm)1
中指長(cm)7.9
電気抵抗値103~107Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します)
色ブラック
質量(g)98
入数(双)1
機能静電気防止・耐溶剤
耐溶剤性静電気対策タイプ
高気密性、ガス・蒸気を通しません。
低温でも手袋の柔軟性はそのままです。
濡れたものでも確実に取扱えるラフ仕上げ。
サイズ10インチ
厚さ(mm)0.33
全長(mm)280
入数(双)1
1双
¥9,050
税込¥9,955
3日以内出荷
人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。
色グリーン
耐溶剤性石油系溶剤
材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
入数(双)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0641
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
袖口のジャージが雪や風の侵入を防ぐ あの「冷やッ!」っと感をぐっと減らしました。
シワ状滑り止めが柔らかさを強化し作業性を向上。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
水、油・オイルの浸漬作業が可能。物理的強度に優れているので高い耐摩耗性を持つ。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。
冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。
完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。
冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。
サイズL
左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。
仕様左右別
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.33
全長(mm)280
入数(双)1
耐透過性ケトン類・エステル・酸
ケトン・エステル類に対して優れています。
高気密性でガス・蒸気も通しません。
仕様高気密
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.33
全長(mm)280
サイズM
入数(双)1
アズワン品番1-6780-01
1双
¥11,400
税込¥12,540
翌々日出荷
すべり止めラフ仕上げタイプです。
ケトン、エステル類などの有機溶剤に対して強い手袋です。
高気密性でガス、蒸気も通しません。
用途フィルム製造、人工糸製造、脱脂作業、接着剤製造など
色ブラック
サイズL
全長(cm)28.0
入数(双)1
材質ブチルゴム
仕様裏地なし
トラスコ品番126-0189
厚さ(mm)0.33
質量(g)60
中指長(cm)8.0
手のひらまわり(cm)23.0
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベルX、耐引裂レベルX、耐突刺レベルX
EN374規格BCI
1双
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
耐摩耗性は損なわれず、柔軟性を重視。
滑止シワ加工。
用途冬の建築土木、農林水産業、冷凍庫、雪かき・雪下ろし、冬のスポーツ・レジャー
氷彫刻・雪像作り、極地観測などに
全長(cm)28
材質(表)ポリウレタン
材質ポリウレタン 裏地綿100% ボア・起毛アクリル
厚さ(mm)2.45(裏地含む)
色黄
入数(双)1
加工滑り止めシワ加工
機能耐摩耗性
材質(インナー)ボア+起毛アクリル
材質(裏地)綿100%
天然ゴム・塩化ビニール・ポリエチレン手袋の特長をあわせ持った手袋で、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。優れた強度、伸びがあり、手、指にフィットしますので、困難な細かな作業にも適しています。食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。左右両用型で、効率よく気軽にご使用できる使いきり手袋です。
用途細かな作業・医療看護・バイオ・薬品の扱い・精密加工に。
仕様極うす手タイプ
トラスコ品番205-6584
材質ポリオレフィン
厚さ(mm)0.03
色半透明
サイズM
全長(cm)28
手のひらまわり(cm)28
1袋(20枚)
¥349
税込¥384
翌々日出荷
導電性を持たせた特殊なウレタンゴムを使用しておりますので、静電気対策が可能です。
またこの手袋を通してアースすることで、触れた物質に蓄積されていた静電気も取り除くことが可能です。
防寒手袋なので、寒い屋外での作業用に適しています。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途タンクローリーなどの外での有機溶剤取扱い作業
可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。
印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
色黒
サイズLL
仕様二重構造
種別静電気・作業性防寒手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿100%+導電繊維
厚さ(mm)2.85
入数(双)1
機能耐溶剤・静電気対策・防寒手袋
材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維
材質(インナー)ビア+起毛アクリル+導電繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性耐油、ガソリン、軽油、重油
関連キーワード