ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません
シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。
見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
こんなお得な商品も!

ポリウレタン手袋
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
種別強力溶剤用長手タイプ
厚さ(mm)1.0(裏地含む)
色白
材質(裏)綿100%(メリヤス)
材質(表)ポリウレタン
材質ポリウレタン 裏地綿100%
入数(双)1
加工ブ550よ
機能耐溶剤
耐溶剤性有機溶剤全般
耐透過性耐溶剤
見た目以上に柔らかソフト 女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしないロングタイプ
しなやかなダイローブ400の袖をぐっと伸ばして肘下丈に。飛沫を防ぐ安心を備えました。
有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。
柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
厚さ(mm)0.95(裏地含む)
色緑
入数(双)1
材質(裏)綿100%(メリヤス)
耐溶剤性有機溶剤全般
滑り止めシワ加工が施されています。
柔らかく作業性に優れています。
用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業に
サイズLL
全長(cm)31
耐溶剤性有機溶剤全般
材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス
エスコ品番EA354BG-18
厚さ(mm)1
機能滑り止め
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
滑り止めシワ加工が施されています。
柔らかく作業性に優れています。
用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業に
サイズL
全長(cm)31
耐溶剤性有機溶剤全般
材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス
エスコ品番EA354BG-17
厚さ(mm)1
機能滑り止め
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
滑り止めシワ加工が施されています。
柔らかく作業性に優れています。
用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業に
サイズM
全長(cm)31
耐溶剤性有機溶剤全般
材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス
エスコ品番EA354BG-16
厚さ(mm)1
機能滑り止め
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。
用途機械組み立て作業。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。
色グリーン
全長(cm)31.0
耐溶剤性メタノール
厚さ(mm)1.11
規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
入数(双)1
材質(裏)綿
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0642
エルゴノミック形状と裏地生地により快適性に優れます。耐引裂性に優れています。滑り止め加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.15
色ライトブルー
規格【EN ISO 374-1:2016規格】タイプB - KPT
全長(cm)31
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格2131X
人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、軽量タイプです。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。
色ブルー
耐溶剤性石油系溶剤
材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
入数(双)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0640
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1
EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
用途部分洗浄や塗装作業、溶剤を使用する作業に
材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス
厚さ(mm)1.0
全長(mm)310
サイズM
手のひらまわり(cm)22.2
アズワン品番64-7840-76
1双
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
しなやかで手先の細かい作業に向いています。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.34
色ライトグリーン
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - JKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合
全長(cm)31
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格3101X
非常に厚みがあり、グリップ力に優れた手袋です。
軽量から中量程度のガラス等のハンドリングに適しています。
材質表/天然ゴム、裏/綿
厚さ(mm)2.2
全長(mm)310
サイズL
規格X141B(EN388・2016)、KLT(EN ISO 374-1:2016 Type B)
アズワン品番4-3668-01
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード