28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。 EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業 機能耐熱、耐薬品 入数(双)1 材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム) グリーン 厚さ(mm)0.5 全長(cm)35.0 滑り止め効果あり
1双
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩素化物および芳香族(トルエン、塩化メチレンなど)の溶剤に対する、非常に優れた耐薬品性を備えています。 水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。 PCBに対し、高い耐候性を備えています。 手と指をカーブさせたデザインで、フィット感を向上させ、作業者の快適性を高めています。
材質バイトン 厚さ(mm)0.78 ブラック 入数(双)1 機能耐切創・耐薬品 全長(cm)約35 中指長(cm)9.0 関連資料耐透過性 耐溶剤性塩素化物、芳香族系溶剤 耐透過性ガソリン・軽油
1双
31,980 税込35,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別化学防護手袋 材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル 厚さ(mm)0.75 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)35 中指長(cm)8.3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別化学防護手袋 材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル 厚さ(mm)0.95 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)35 中指長(cm)8.4 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
4,395 税込4,835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。 滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。
サイズL 全長(cm)35 耐溶剤性石油系溶剤 材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿 エスコ品番EA354BW-26 厚さ(mm)0.5
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

耐薬品・耐切創手袋 アルファテック アンセル 動画あり
アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。
用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。 機能耐薬品・耐切創性 グリーン 全長(cm)35 材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン 厚さ(mm)1 入数(双)1 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
1双
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。 厚さ(mm)1.3 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム ブルー 入数(双)1 機能耐切創・耐薬品・撥水性 全長(cm)35.0 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4341C EN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。 滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。
サイズM 全長(cm)35 耐溶剤性石油系溶剤 材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿 エスコ品番EA354BW-25 厚さ(mm)0.5
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。 滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。
サイズXL 全長(cm)35 耐溶剤性石油系溶剤 材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿 エスコ品番EA354BW-27 厚さ(mm)0.5
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。 厚さ(mm)0.9 材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン 入数(双)1 機能耐薬品・撥水性 全長(cm)35.0 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4121A EN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
1双
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン 入数(双)1 機能耐切創・耐薬品・撥水性 全長(cm)35.0 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4321B EN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
1双
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルデヒド、ケトン、溶剤エステル、 濃鉱酸などの化学薬品に対して優れた保護性能を発揮します。ソフトなつけ心地で着脱も容易です。菱型パターンによりグリップ力が向上しました。
用途機器の修理およびメンテナンス。原料の充填、混合。液体や固体原料の移動や取り扱い。 材質ブチルポリマー 厚さ(mm)0.35 ブラック 規格【EN ISO 374-1:2016】ABCIKMPST (TypeA) 全長(cm)35
1双
8,298 税込9,128
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。
用途金属加工、機械加工、切削加工、ガラス加工、自動車関連、建築建設関連、油作業など。 材質表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他 厚さ(mm)1.75 グリーン 全長(cm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。 材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム ブルー 入数(双)1 機能耐薬品・撥水性 全長(cm)35.0 滑り止め効果あり EN388規格(2016):3131A EN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
1双
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビフレックス XG35B
多様な現場で耐久性を発揮する多種構造になっています。傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。 ブルー/ブラック 耐溶剤性石油系溶剤 材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップコーティング 厚さ(mm)0.4 規格EN388 入数(双)1 溶剤不使用 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0640 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1 EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
1双
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リンクル処理したネオプレンをコーティング。 ケミカル系とオイルに対する耐性があります。 濡れてもグリップ性に優れている。
サイズL 全長(cm)約35 耐透過性アルカリ類溶剤 材質表:ネオプレン(梨地)、裏:綿フランネル貼 エスコ品番EA354BM-1 厚さ(mm)約0.6
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

耐薬品手袋 スコーピオ 08-354 アンセル 動画あり
高い防水性能を持ちます。ソフトで伸縮性の高い裏地のため吸汗性が高く、使い心地は快適です。濡れた状態でも高いグリップ力を発揮します。柔軟性が高く、指先を動かすのも容易で疲れにくいです。ネオプレンコーティングを施し、広範な薬品に耐性を持ちます。
用途研究施設、石油化学工場などでの作業。 グリーン 全長(cm)35.0 耐透過性アルカリ類溶剤 材質(表)ネオプレンゴム 規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%) 入数(双)1 材質(裏)綿 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0642
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多種の酸・アルカリ、王水、20%アンモニア水でもご使用いただけます。酸・アルカリに強く柔軟性が高い手袋です。裏地が柔らかく作業性が良好。全長350mmで、肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。酸・アルカリの長時間使用は大変危険です。手袋にひび割れ・ピンホール等がなくても8時間以上連続使用しないでください。(手袋の保管状況・使用頻度・使用条件により耐久性は変化します。)JIS T 8116:2005適合。
材質表:クロロスルフォン化ポリエチレン 裏:ポリエステル 長さ(mm)中指:83 厚さ(mm)0.75 全長(mm)350 ブラック
1双
4,700 税込5,170
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビフレックス NB35B
人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、軽量タイプです。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。 ブルー 耐溶剤性石油系溶剤 材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR) 入数(双)1 2018年トラスコ掲載ページ6 0640 EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1 EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
1双
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

09-924 耐薬品手袋 スコーピオ 09-924 アンセル 動画あり
油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。 ブラック サイズXL 全長(cm)35.0 耐透過性アルカリ類溶剤 材質(表)塩化ビニール(PVC) トラスコ品番858-0703 厚さ(mm)1.7 質量(g)500 規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%) 入数(双)1 機能耐薬品性 中指長(cm)8.6 材質(裏)綿 手のひらまわり(cm)27.0 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 関連資料耐透過性 (1.08MB) (0.12MB) (0.24MB) 2018年トラスコ掲載ページ6 0642
1双
2,898 税込3,188
翌日出荷

JIS T 8116:2005適合品。ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。耐薬品性を調べる際は、ダイローブ耐透過性検索アプリ「ホゴスル」をご利用ください
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)1.75(裏地含む) 全長(mm)350 入数(双)1 裏地ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他 機能耐油、耐薬品、耐久性、耐切創
1双
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腐食性の強い酸、ケトン類、エステル類、アミン誘導体などに対して極めて高い耐薬品性を有します。内側にライニング生地を採用した珍しいブチルゴム手袋です。柔軟性が高く快適な装着感です。ブチルゴムに独自のエンボス加工を施しており高いグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ブチルゴム 厚さ(mm)1.45 ブラック 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ABCILMNOSEN ISO 374-5適合 全長(cm)35 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格1121X
1双
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビフレックス NB40S
人間工学に基づく快適なフィット感があります。 薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。 非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。 板金加工会社。 自動車産業。 化学業界。 グリーン 耐溶剤性石油系溶剤 材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR) 入数(双)1 EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1 EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
1双
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 58-005 アンセル 動画あり
ナイロンライナーをニトリルとネオプレンのシェルに統合する最適化されたフィット感により、ダブルグローブよりも器用さと触覚が向上します。優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。独自のニトリル/ネオプレンブレンドにより、化学的浸透性と耐分解性が向上します。新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。濡れた部品や油性の部品を処理するためのアンセルグリップテクノロジーにより、器用さ、グリップ、快適さが強化されています。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。塗装または清掃ツールまたはロボットに。納入品の取り扱いに。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。 材質ニトリルゴム(NBR)、ネオプレンゴム 厚さ(mm)1.28 グレー/グリーン 規格EN ISO 374-1:2016:Type A - AJKLMNOPT 全長(cm)35
1双
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工
材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿、ポリエステル 厚さ(mm)0.5 サイズS 全長(cm)35 アズワン品番64-7841-06
1双
1,320 税込1,452
当日出荷

耐熱性、耐久性に優れている。縫いしろが外に出ていない為安全性が高い。袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番253-8440 厚さ(mm)1.4(±0.1) 質量(g)250 タイプ五本指 本体質量(g)52
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に 全長(mm)350 入数(双)1 全長(cm)35 関連資料(4.46MB)
1双
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に 全長(mm)350 入数(双)1 全長(cm)35 材質(裏地)ナイロン 関連資料(4.46MB)
1双
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)