極性溶剤に対して耐透過性・耐溶剤性に優れます。アセトン・メタノール・DMF(ジメチルホルムアミド)・ニトロベンゼンに対する破過時間は480分以上です。柔らかく作業性の良い手袋です。一体成形により防水性が高く、浸漬作業でも使用可能です。製造工程でパウダー(粉)を一切使用していません。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途機械部品洗浄用。溶剤中での作業に使用に。溶剤等の飛散防止用。
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.45
色ブラック
入数(双)1
機能耐透過性・耐溶剤性・防水性
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
ケトン、エステル類に対して優れたパーミエーション抵抗を示します。
高気密性でガス・蒸気も通しません。
用途化学用手袋
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.33
色ブラック
機能耐溶剤
全長(cm)28
関連資料(1.17MB)
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.45
全長(mm)330
色ブラック
サイズL
質量(g)96
アズワン品番64-2206-99
1双
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.45
全長(mm)330
色ブラック
サイズM
質量(g)92
アズワン品番64-2206-98
1双
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.45
全長(mm)330
色ブラック
サイズS
質量(g)92
アズワン品番64-7840-72
1双
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.45
全長(mm)330
色ブラック
サイズLL
質量(g)99
アズワン品番64-2207-01
1双
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
厚手。裏地なし。ブチルゴムの特性により、ガスや水蒸気に対して透過抵抗が優れています。粗い表面のグリップにより、耐久性に優れています。
材質ブチルゴム
長さ(mm)中指:80
厚さ(mm)0.71
寸法(mm)掌周り:254
全長(mm)355
色ブラック
サイズXL
1双
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。
仕様左右別
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.18
全長(mm)355
入数(双)1
耐透過性ケトン類・エステル・酸
厚手。裏地なし。ブチルゴムの特性により、ガスや水蒸気に対して透過抵抗が優れています。粗い表面のグリップにより、耐久性に優れています。
材質ブチルゴム
長さ(mm)中指:75
厚さ(mm)0.71
寸法(mm)掌周り:229
全長(mm)355
色ブラック
サイズL
1双
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
腐食性の強い酸、ケトン類、エステル類、アミン誘導体などに対して極めて高い耐薬品性を有します。内側にライニング生地を採用した珍しいブチルゴム手袋です。柔軟性が高く快適な装着感です。ブチルゴムに独自のエンボス加工を施しており高いグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ブチルゴム
厚さ(mm)1.45
色ブラック
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ABCILMNOSEN ISO 374-5適合
全長(cm)35
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格1121X
左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。
仕様左右別
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.33
全長(mm)280
入数(双)1
耐透過性ケトン類・エステル・酸
ケトン・エステル類に対して優れています。
高気密性でガス・蒸気も通しません。
仕様高気密
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.33
全長(mm)280
サイズM
入数(双)1
アズワン品番1-6780-01
1双
¥11,400
税込¥12,540
翌々日出荷
左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。
仕様左右別
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.89
全長(mm)355
入数(双)1
耐透過性ケトン類・エステル・酸
すべり止めラフ仕上げタイプです。
ケトン、エステル類などの有機溶剤に対して強い手袋です。
高気密性でガス、蒸気も通しません。
用途フィルム製造、人工糸製造、脱脂作業、接着剤製造など
色ブラック
サイズL
全長(cm)28.0
入数(双)1
材質ブチルゴム
仕様裏地なし
トラスコ品番126-0189
厚さ(mm)0.33
質量(g)60
中指長(cm)8.0
手のひらまわり(cm)23.0
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベルX、耐引裂レベルX、耐突刺レベルX
EN374規格BCI
1双
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
関連キーワード