富士山の火山砂礫です。多孔質で保水性・通気性に優れます。
また、鉄分を多く含むみ、盆栽や山野草栽培用土に配合して使います。
質量(kg)約2.2
粒サイズ(mm)約1~3
1袋(2L)
¥269
税込¥296
当日出荷
キャッチコピー:テラリウムや水槽のレイアウトに最適!。商品説明:テラリウムや工作用の石材
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付きスタンド袋
セット内容赤溶岩砂利 250g ×1、ラミジップ スタンドタイプ LZ-14
材質石材
寸法(mm)140×235×40
1袋
¥200
税込¥220
当日出荷
赤城山南面で産出される黄土色の多孔質粒状用土。
排水性が高く通気性も確保できるので、主に過湿を嫌う植物に用いられます
仕様粉抜き良品
容量(L)14
寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×9
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
他の砂利と比べ比重が軽く、多孔質な点が特徴です。
用途洋風の庭はもちろん、苔が付きやすいため和風の庭にもマッチします。
仕様必要数:4(袋/m2、敷厚50mmとして)
寸法(mm)Φ15-30内外
質量(kg)10/袋
種類火山岩
赤褐色の火山砂礫で鉄分を多く含み通気性・排水性・保水性に優れ、東洋蘭・盆栽・オモト・山野草の栽培に適しています。
用途東洋蘭、盆栽、オモト、山野草、棕櫚竹、観音竹など。
適合作物東洋蘭、盆栽、オモト、山野草、棕櫚竹、観音竹
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
¥359
税込¥395
5日以内出荷
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に
[園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として
危険物の類別非危険物
愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。
1ミリ~3ミリ。
仕様天然素材
日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。
粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。
培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。
適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)10
岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30
内容12個
箱寸法(mm)110×135×60
1個
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
天然珪酸白土使用。
土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材
容量(kg)1
寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
¥389
税込¥428
当日出荷
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。
適合作物サボテン、多肉植物、山野草
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
当日出荷
幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。
幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。
グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。
放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に
材質元河川砂
質量(kg)15
粒サイズ(mm)0~2
1袋(15kg)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
赤城山南面で産出される黄土色の多孔質粒状用土。
排水性が高く通気性も確保できるので、主に過湿を嫌う植物に用いられます
仕様粉抜き良品
容量(L)14
寸法(縦×横×高さH)(cm)55×35×9
1袋(14L)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
場所を選ばない薄型デザインの温湿度計
大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握
用途部屋の温度・湿度の管理をしたい方。
熱中症・カビ・ヒートショック予防。
付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABSレンズ:PMMA
寸法(mm)幅85×高さ55×奥行12
色ホワイト
測定範囲(温度)-5.0 ~ 50.0 ℃ (湿度)20 ~ 95%
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約46(電池含む)
電源(V)DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%
湿度測定範囲(%)20~95(測定範囲外はLo/Hi表示)
湿度範囲1%表示、最高・最低表示
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
保証期間1年
電池寿命約1年
測定間隔約20秒に1回(温度・湿度)
時計機能12時間/24時間切り替え表示(平均月差±60秒以内)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅85×高さ55×奥行12
カレンダー日付・曜日表示
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
¥229
税込¥252
当日出荷
硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材
【園芸用】お庭の防犯砂利
テラリウム制作用の化粧砂。細粒の砂が小袋に入っています。水の表現などに使うことができます。クリアブルーより明るめの色合いです。-他の素材との組み合わせ-。下記の商品との色合いの相性がよく、おすすめしております。石:暗色砂岩石・青華石・黒色溶岩石。砂:クリアブルー・クリア・クリアホワイト・渓流砂
容量(mL)50
1袋
¥609
税込¥670
6日以内出荷
細粒の砂が小袋に入っています。青みを帯びた黒っぽい砂です。本品を敷いた上に「化粧砂 クリア」を薄く撒くことで川のような景観を作ることができます。-他の素材との組み合わせ-。下記の商品との色合いの相性がよく、おすすめしております。石:暗色砂岩石・青華石・ブラウンロック・黒色溶岩石。砂:クリア・枯山水砂
容量(mL)50
1袋
¥609
税込¥670
6日以内出荷
テラリウム制作用の化粧砂。細粒の砂が小袋に入っています。和風の枯山水のような景観を作るときに使いやすい化粧砂です。-他の素材との組み合わせ-。下記の商品との色合いの相性がよく、おすすめしております。石:暗色砂岩石・青華石・褐色木化石・黒色溶岩石。砂:クリア・渓流砂・ベージュ・クリアブルー・ライトブルー
容量(mL)50
1袋
¥609
税込¥670
6日以内出荷
テラリウム制作用の化粧砂。細粒の砂が小袋に入っています。落ち着いたベージュ色なので、どの石とも合わせやすいです。土の下にいれてみるとテラリウム全体が明るく見えます。-他の素材との組み合わせ-。下記の商品との色合いの相性がよく、おすすめしております。石:暗色砂岩石・ブラウンロック・紅化石・褐色木化石・褐色溶岩石。砂:汎用さび小粒・汎用さび大粒・ライトグレー・気功石
容量(mL)50
1袋
¥609
税込¥670
6日以内出荷
テラリウム制作用の装飾石。2mmほどの粒が小袋に入っています。水の表現などに使うことができます。-他の素材との組み合わせ-。下記の商品との色合いの相性がよく、おすすめしております。石:青華石・黒色溶岩石。砂:クリア・枯山水砂
容量(mL)50
1袋
¥609
税込¥670
6日以内出荷
テラリウム制作用の装飾石。20-60mm程度の大きい石が小袋に入っています。アクアリウムでも人気の気孔石。石の隙間に苔を植えることもできます。-他の素材との組み合わせ-。下記の商品との色合いの相性がよく、おすすめしております。石:ブラウンロック・褐色木化石・褐色溶岩石。砂:ベージュ・オレンジ・ライトグレー
内容量(g)180
1袋
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
テラリウム制作用の化粧砂。細粒の砂が小袋に入っています。明るめの色合いですが、グレーのトーンが混ざっているので落ち着きがあります。-他の素材との組み合わせ-。下記の商品との色合いの相性がよく、おすすめしております。石:ブラウンロック・気功石・紅木化石・褐色溶岩石・褐色木化石。砂:汎用さび小粒・汎用さび大粒・ベージュ・クリア
容量(mL)50
1袋
¥609
税込¥670
6日以内出荷
屋内観賞魚専用ボトル・アクアリウム! 高い耐衝撃性と採光性を兼ね備えたポリカーボネート使用! 水換えやお手入れの際、万が一落としても割れません! 底床にはバクテリアの付着しやすい水はけの良い溶岩砂利使用! 3D プリント技術でリアルな景観造型に仕上げました! 手入れが簡単でメダカ等育てやすい 趣ある循環水 メダカの飼育に最適! オフィス・リビング・ダイニングのインテリアに! ※調光可能LEDライト付 ※付属の水草類は、造花・フェイクグリーンです。
質量(kg)セット時:4.9(水を入れてセットした時)、4.2(水槽、用品のみ)
寸法(cm)セット時:幅20.0×奥行20.0×高さ34.0
機能その他:透明
関連キーワード