放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。
溶接時のタブ板取付も不要です。
用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
溶接アースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途溶接アースの脱着に。
寸法(mm)64×60×35
材質(本体)スチール
吸着力(N)294
材質(磁石)ネオジウム
磁力スイッチ:有
アンペア適合:200
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-17
質量(g)794
許容電流(A)250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60
使用磁石等方性フェライト磁石
1個
¥7,310
税込¥8,041
当日出荷
溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。
スイッチ付きなので、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。
使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
お手持ちのアースケーブルに取り付けすれば、マグネット式アースに。
用途溶接作業時のアース接続に
仕様磁力スイッチ付き
材質(本体)スチール
吸着力(N)392
材質(磁石)ネオジム
アンペア(適合)300Aまで
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-18
質量(g)839
許容電流(A)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60
使用磁石等方性フェライト磁石
1個
¥9,180
税込¥10,098
当日出荷
迅速に簡単にアースクリップができます。
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に
最大電流(A)800
エスコ品番EA315-15
質量(kg)1.6
内径×外径(Φmm)【マグネット部】31×73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンドル部】110×31×12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×90×64
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリーです。600A出力モデルまで対応可能なので、SUZUKIDモデル全てで使用可能です。吸着力は686(N)です。
用途お手持ちのアースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。
適合アンペア:600Aまで
材質本体材質:スチール、磁石種類:ネオジム
寸法(mm)95×55×62
スイッチ磁力:有
吸着力(N)686
本体質量(g)560
接続ボルトM12
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
1つのツールで幅広い角度に対応、300Aアース付ミニマルチアングルは、角度保持とアース取りを同時に行えます。
用途鋼板の角度保持に最適です。
溶接の仮留作業に役立ちます。
質量(kg)0.4
寸法a(mm)86
寸法b(mm)42
寸法c(mm)91
保持力最大67kg
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
「最大保持力25kgまで」。強磁力タイプ入荷いたしました!。材質が真鍮のため鉄より通電しやすくなります!。さらに接触部分が以前の物より平らになり通電が安定します!
用途壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。
質量(kg)25
質量(g)167
寸法(cm)黒い部分 長さ:約6.2
外径(cm)マグネット:約3.1
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
平面、曲面ともに取付可能。ワイヤ類のたれ下がりがなく、作業場の安全対策に。
用途工具、ワイヤ、アース線などを作業現場の鉄部分に吊下げることができます。
小型・強力な業務用マグネット。
店先での価格表示板やPOPパネルの吊下げなどにも。
用途小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持します。
鉄鋼の溶接時に素早く、容易にアースができます。
蘆鰐口クリップやGクランプを使用してのアースが
できない時にも役に立ちます。
長さ(mm)193
幅(mm)90
質量(kg)1.6
高さ(mm)64
最大電流(A)800
磁力(kg)25
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1.上下絶縁リング付き!マグネットに熱が通らず耐久性UP。2.アルミ製で熱を発散!。3.スプリング付きなので様々な母材形状に対応可能。4.接触面を平らにし、通電性UP。5.溶接前に手棒、ワイヤをマッチのようにこの板へ擦りつけ、アークがすぐ発生する状態に!
用途1.壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。2.スプリング式のため、曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。3.ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。
型番TW-MEC300
入数1本
アンペア300A
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。
溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。
鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)9
全光束(Lm)660
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)3600
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
スイッチ有(トグルスイッチ)
吸着力(N)800(マグネット)
1台
¥29,980
税込¥32,978
34日以内出荷
首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。
溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。
鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)6
全光束(Lm)430
電源コード(m)2(プラグ付)
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ有(トグルスイッチ)
吸着力(N)800(マグネット)
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

アースクリップ 万力型
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
コンパクト設計
現場工事に求められる軽量化、短時間での充電、高品質な溶接を実現した耐火被覆工事用モデル。カップヘッドピン、インサルピンのみならず鉄・ステンレスのM6までのオネジや溶接径Φ6までのメネジ(フクロナット)も溶接可能。カップヘッドピンの溶接に必要な商品はセットに含まれています。すぐにでも溶接作業が可能です。
付属品スタッドガン:MKG14 ケーブル14sq-6m、アース:14sq-2又ケーブル3m×2、電源ケーブル:1.25sq×3c-5m、工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱、先端部品:カップヘッドピン用マグネットチャック、カップヘッドピン用ホルダー
コンデンサ容量(μF)132000
本体質量(kg)7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×334×615
充電時間100Vまで約2秒
一次側入力電源10A
最高電圧(V)100
1台
¥419,800
税込¥461,780
4日以内出荷
現場工事に求められる軽量化、短時間での充電、高品質な溶接を実現した耐火被覆工事用モデル。カップヘッドピン、インサルピンのみならず、鉄・ステンレスのM6までのオネジや溶接径Φ6までのメネジ(フクロナット)も溶接可能。優れた溶接性。設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
付属品スタッドガンMKG14・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱・先端部品:カップヘッドピン用マグネットチャック、 カップヘッドピン用ホルダー
コンデンサ容量(μF)132000(100V)
本体質量(kg)7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)222×334×615
充電時間100Vまで約2秒
最高電圧(V)100
1台
¥519,800
税込¥571,780
31日以内出荷
スタッド溶接での引っ張り作業が出来るスライドハンマーです。重りを手前にスライドさせてストッパーにぶつけ、その衝撃を利用してヘコミを引出す工具です。
用途鈑金作業に。
材質(チップ)S45C
全長(mm)455
質量(kg)1.72
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
溶接作業時の位置決めや仮止めに、角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。取り外しに便利なON/OFFスイッチ付。
用途溶接作業、仮止め作業に
寸法(mm)140×88×28
質量(g)678
吸着力(N)360
使用角度(°)45、90
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
吸着力(N)660
寸法(mm)195×195×47
質量(kg)2.75
仕様NdFeB磁石両端にON/OFFスイッチ付
トラスコ品番284-8911
材質スチール、アルミ
質量(g)2750
保持角度(°)90 ON-OFF機能付
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
鋳鉄製ボデイーの為強固
仕様アーク溶接用クリップ型アース
使用電線22~38mm2
関連キーワード