全長(mm)45
適合ワイヤソリッド
板厚・材質薄板~厚板・軟鋼
溶接ハンドロボット
仕様Nタイプ
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプDタイプスタンダード
仕様黒トーチ用
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード
仕様Nタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用
チップ長さ(mm)45
主な適合トーチブルートーチ
仕様Nタイプ
適合ワイヤソリッドワイヤー
板厚・材質薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
サイズ(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
仕様チップ径(Φ)/1.2
適合SAY-160、SIV-140
トラスコ品番818-5972
種別1.2Φ
部品名称ノンガス軟鋼用チップ
1箱(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
サイズ(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)69
タイプNタイプロングチップ
チップ先端外径(mm)4
主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アーキュリー半自動溶接機補修部品
適合アーキュリー120,160
部品名称ソリッド用チップ
仕様スリット有
適合電流(A)50
主な適合トーチDPT-55L/DPS-55L/DPT-50
適合機種DPT-55L/DPS-55L
適合電流(A)50
ノンガス半自動溶接機交換消耗品です。1.2mm用極細チップです。
用途半自動溶接機トーチ先端チップ交換消耗品。
トラスコ品番818-5979
適合機種アーキュリーSAY160
1箱(5個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
サイズ(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.2●入数:3個●EA315SC-2用●ノンガス軟鋼用
アズワン品番65-9248-55
1箱(3個)
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
SIG-200用チップ1.2 Φ 3個入り
チップ径(Φmm)1.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
タイプ1.2mm
適合機種CUT-60
電流(A)50
内容1箱(10個)
1組
¥4,498
税込¥4,948
11日以内出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.2●入数:5個●ノンガス軟鋼用●EA315SB-1、EA315SC-1用
アズワン品番65-9249-01
1箱(5個)
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
1組
¥1,698
税込¥1,868
11日以内出荷
海外製が主流のなか全ての加工を国内で行っている純国産品。ジルコニウム含有で高寿命なためロボット溶接や自動機溶接に最適。特殊コーティングを施しているためスパッタが付着しにくい。
ワイヤー径(Φmm)1.2
仕様●チップ径(mm):Φ1.2●入数:5個●ノンガス極細軟鋼用●EA315SB-1用
アズワン品番65-9249-09
1箱(5個)
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
寸法(Φmm)1.2
対応機種ISK-SA200
1箱(5個)
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
チップ長さ(mm)40
仕様黒トーチ用
チップ長さ(mm)45
適合タングステンチップブルートーチ用
種別CWチップ
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
ノズルとチップの取り付け・ワイヤーカット・ノズルのクリーニング・スパッタ除去・軽いハンマー作業など様々な場面でお使いいただけます。快適な握りグリップです。
用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。
トラスコ品番650-1046
材質スチール、プラスチック、ハンドル:ビニールコーティング
全長(mm)215
色赤
切断能力(Φmm) 硬線1.2
1丁
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
CO2溶接トーチ専用マルチプライヤ。溶接ワイヤ(鉄・ステンレス)の引き出し、切断ができます。ノズル各部のスパッタ除去が可能で、スパッタを落とすためのハンマー機能もついています。チップ・ノズル・絶縁筒の脱着が出来ます。作業効率が良いバネ付です。WMP175Gは、溝部でノズル内外先端部のスパッタを同時に除去出来ます。WMP200Sは、先端先細により大型ロボット溶接システムのガイドモジュールにワイヤを通すためのワイヤ先端の曲げ作業を最適な小径に加工出来ます。
用途溶接時のスパッタ除去に最適。
材質(本体)工具鋼
切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
材質(グリップ)塩化ビニル
ロボット・自動機用の高精度、高耐久チップです。
用途ロボット・自動機用
1箱(100個)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ