472件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)180/200 取付外径(Φmm)19 適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ) 適合機種CSL-18、20 適合電流(A)350A
1本ほか
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(10個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノズル モノタロウ 動画あり
TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。 パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)47
1箱(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350 適合トーチD 全長(mm)70 適合電流(A)350A 取付外径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電流(A)150~300 主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW 全長(mm)47
1箱(10個)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイヘン純正部品です。 他社メーカー溶接トーチにも使えます。
トラスコ品番306-0284 種別ノズルNo.8絶縁付(シリコンガラス) 全長(mm)75.5 質量(g)30 内径(Φmm)13 外径(Φmm)19 適合電流(A)200 主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
1箱(5個)
4,498 税込4,948
当日出荷

用途アーキュリー半自動溶接機補修部品 適合アーキュリー80,120,150,180 トラスコ品番818-5980 種別0.6~1.2Φ用 内容ストレートノズル1ヶ(0.6~1.2Φ用) 部品名称トーチ先端ノズル 共用
1個
799 税込879
当日出荷


適合- トラスコ品番818-5981 種別0.6~1.2Φ用 部品名称トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用) サイズ(mm)35×115×25
1個
899 税込989
当日出荷

1袋(5個)ほか
769 税込846
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エヌエスケミカル溶接トーチ用ノズル
ノズルに特殊コーティングを施すことで通常の亜鉛メッキノズルと違いスパッタが付着しにくい。
全長(mm)73 内径(Φmm)16 電流(A)350 外径(Φmm)20
1袋(5本)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤 外観緑色ペースト 塗膜状態透明 塗布方法浸漬 対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他 危険物の類別非危険物
1缶(300g)
1,098 税込1,208
当日出荷

1箱(5個)
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ用ノズル
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。 適合機種SIM-200、SIG-200 ノズルTIGトーチ用
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。
用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番157-9401 容量(mL)420 タイプトーチノズル用 使用温度範囲-20~40℃ 主成分顔料、樹脂 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

適合機種インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300P セット内容ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ 長さ(mm)ケーブル長8000 品名TIG溶接トーチ ケーブル長(m)8
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
769 税込846
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1個ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
769 税込846
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個ほか
609 税込670
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
769 税込846
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
609 税込670
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)トーチ先端極細ノズル B
スズキッド半自動溶接機用の先極細ノズルです。 先細で、作業部は見やすく、作業しやすいです。
用途半自動溶接機各種取付先端ノズル。 仕様極細チップ0.8mm・0.9mm使用可能 トラスコ品番818-5983
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個ほか
439 税込483
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
609 税込670
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)