狭い所の溶接に対応できます
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350
適合トーチN
適合電流(A)350A
RoHS指令(10物質対応)対応
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)180/200
取付外径(Φmm)19
適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)
適合機種CSL-18、20
適合電流(A)350A
こんなお得な商品も!

ノズル
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNノズル
電流(A)500
全長(mm)88
質量(g/個)150
適合トーチN
色(箱)ブルー
取付外径(Φmm)25
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350
適合トーチD
全長(mm)70
適合電流(A)350A
取付外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)47
ER15用ノズル交換部品、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。
ワンタッチの差し込み式で交換が容易です。
主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
ダイヘン純正部品です。
他社メーカー溶接トーチにも使えます。
トラスコ品番306-0284
種別ノズルNo.8絶縁付(シリコンガラス)
全長(mm)75.5
質量(g)30
内径(Φmm)13
外径(Φmm)19
適合電流(A)200
主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
1箱(5個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
電流(A)150~300
主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW
全長(mm)47
独自に開発した新設計ノズル。従来のノズルに比べて先端が細いため溶接ポイントがとても見易い。ノンガスだからこそ出来た親切ノズル。
トラスコ品番818-5982
種別-
部品名称極細ノズル
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途熱可塑性プラスチックの仮止め溶接に
トラスコ品番331-8257
適合機種PHW1型・PHW7型
質量(g)15
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。
ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。
溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤
外観緑色ペースト
塗膜状態透明
塗布方法浸漬
対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他
危険物の類別非危険物
1缶(300g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
適合WT-17(FX)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-18、WT-18SP(M)、SW418、WT-28、WT-29、i-HEAD#17、i-HEAD#18
種別標準ロング
全長(mm)76
溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、
生産性と品質、安全性が向上します。
設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105
電源AC100V(50/60Hz)
適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.3以内
ノズル内径(Φmm)Φ13
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)358×195×233
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、
生産性と品質、安全性が向上します。
設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105
電源AC100V(50/60Hz)
適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.9以内
ノズル内径(Φmm)Φ19
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)438×195×233
1個
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、
生産性と品質、安全性が向上します。
設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):-
電源AC100V(50/60Hz)
適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内
ノズル内径(Φmm)Φ16
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)312×155×227
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、
生産性と品質、安全性が向上します。
設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):-
電源AC100V(50/60Hz)
適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.3以内
ノズル内径(Φmm)Φ13
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)312×155×227
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、
生産性と品質、安全性が向上します。
設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105
電源AC100V(50/60Hz)
適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.9以内
ノズル内径(Φmm)Φ19
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)358×195×233
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、
生産性と品質、安全性が向上します。
設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105
電源AC100V(50/60Hz)
適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.3以内
ノズル内径(Φmm)Φ13
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)438×195×233
1個
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、
生産性と品質、安全性が向上します。
設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源:4.9x105Pa
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)438×195×233
適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内
ノズル内径(Φmm)Φ16
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント。
エスコ品番EA365SB-10
全長(mm)50
寸法(Φmm)吹出:6
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、
生産性と品質、安全性が向上します。
設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105
電源AC100V(50/60Hz)
適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内
ノズル内径(Φmm)Φ16
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)358×195×233
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、
生産性と品質、安全性が向上します。
設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105
電源AC100V(50/60Hz)
適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内
ノズル内径(Φmm)Φ16
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)438×195×233
1個
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、
生産性と品質、安全性が向上します。
設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):-
電源AC100V(50/60Hz)
適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内
ノズル内径(Φmm)Φ16
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)419×188×227
1個
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
ノズルに特殊コーティングを施すことで通常の亜鉛メッキノズルと違いスパッタが付着しにくい。
全長(mm)73
内径(Φmm)16
電流(A)350
外径(Φmm)20
1袋(5本)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ