遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
種類遮光メガネ
質量(g)43
材質(フレーム)プラスチック
ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
材質プラスチック(フレーム)
色ブラウン(フレーム)
質量(g)60
種類遮光メガネ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×150×64
レンズ外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET
機能紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
二眼形遮光めがねのスタンダードタイプ(大型)
種類JIS規格品
レンズポリカハードコート
機能つる調節可
材質(レンズ)ポリカレンズ
サイズW148×H56×D149(mm)
質量(g)44
フレームプラスチック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×56×149
フレーム色ダークブラウン
材質(フレーム)プラスチック
ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。
二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類JIS規格品
仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用
規格JIS T8141
機能上下ひさしサイド付、レンズ交換可
材質(レンズ)ポリカレンズ
特性メガネ併用可
質量(g)39
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145
材質(フレーム)プラスチック
種類遮光メガネ
質量(g)46
レンズ色グレー
フレーム色ブラック/グリーン
機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲
コーティングuvex infradur
テンプル色ブラック/グリーン
遮光性能はもちろん、視野がワイドになった分より快適な作業環境を得ることができる
遮光度1.7
仕様間接ベンチレーション
種類遮光ゴーグル
レンズ色グリーン系
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)セルロースアセテート
YGW-503M用スペアレンズです。
材質レンズ:セルロースプロピオネート
質量(g)100
種類遮光メガネ
レンズ色グリーン
遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可
材質(レンズ)アセテート(防曇加工)
特性防曇
タイプメガネ併用可
質量(g)100
規格JIS T8141同等品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70
材質(フレーム)合成ゴム
めがね使用者のレンズにセットするワンタッチ形式
仕様汎用タイプ、フロント形
質量(g)20
種類遮光メガネ
レンズ色グリーン系
材質(レンズ)ポリカーボネート
薬品、熱に強い!国内希少なガラスレンズを使用した遮光メガネ
種類遮光メガネ
レンズ色グリーン系
フレーム色ブラウン
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)強化ガラス
ベンチレーター付きゴムフレームゴーグル。レンズ交換可。マスク併用可。
種類遮光メガネ
寸法(mm)180×94
質量(g)98
レンズ色グリーン
機能レンズ交換可、マスク併用可
材質(フレーム)軟質ビニール(ベンチレーター付)
遮光度1.7相当
材質(レンズ)エンビ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
眼に有害な紫外線や赤外線・溶接時に発生するアーク光などの有害光線から作業者の眼を保護する。雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適する。※レーザー光の遮光には使用不可
レンズ色グリーン系
材質(レンズ)ポリカーボネート
一眼式フレームレス。
耐衝撃PCIRハードコートレンズ、ブラックフレーム、ブラッククッションパッド。
パッド高さ4段階調整可、フリッパーテンプル角度調整可。
ストレートモダン。
種類遮光メガネ
機能パッド高さ4段階調整可。テンプル角度調整可。
仕様角度調整可
タイプポリカレンズ
質量(g)36
フレーム色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート
ANSI(米国規格協会)Z87+適合品です。傷に強いくもり止、タフコートⅡを採用しております。紫外線を99%カットします。
仕様合皮メガネケース(黒色)仕様
材質ポリカーボネート
質量(g)35
種類遮光メガネ
安全規格ANSI Z87+
角度調節が可能。
ナイロン製フレームなので掛け心地が良い。
仕様固定式サイドシールド:フレーム固定、フレーム角度調節
質量(g)27
種類遮光メガネ
レンズ色グリーン系
フレーム色グレー、(テンプル)オレンジ
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
YGW-5080M 遮光ゴーグル用 スペアレンズ。対応製品:YGW-5080M 遮光ゴーグル
材質/仕上アセテート
質量(g)17
抜群の防護性能と快適なフィット感!
大人気のYS-390の遮光めがねモデル。
材質プラスチック(フレーム)
色ブラック(フレーム)
質量(g)33
種類遮光保護具2眼めがね形
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×152×47
レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ)
機能紫外線カット、レンズ交換可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付、プロテクトカバー付。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
全方向スライド回転式タイプ。上下自在式。前後調整可。
種類遮光メガネ
仕様ポリカレンズ
材質ポリカーボネイト
質量(g)79
方式全方向スライド回転収納
レンズ厚さ(mm)1.8
寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
傷付防止、耐衝撃性、紫外線・赤外線カットプラスチックレンズ使用。めがね併用可。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類遮光メガネ
仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用
質量(g)42
規格JIS T8141
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×51×149
機能上下ひさしサイド付、つる調節可、レンズ交換可
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
めがねの上から着脱可能。
レンズとフレームが一体形成。
レンズ交換不可。
質量(g)53
種類遮光メガネ
レンズ色グリーン系
フレーム色グリーン系
材質(レンズ)ポリカーボネート
着脱式の緑色のサイドシールド付
用途溶接・熔接・電炉・紫外線・赤外線・アーク光・有害光線
種類遮光メガネ
質量(g)40
材質(フレーム)メタル
材質(レンズ)ポリカーボネート
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×140×50
メガネ併用可能です(一部大型メガネを除く)。
傷に強く曇りにくいタフコート2コーティングを採用しました。
紫外線を99.9%カットします。
ANSI Z87適合品です。曇り止めコーティングのメガネです衝撃に強いポリカーボネートレンズです。メガネ併用可能です。
用途ガス溶断、一般防じん作業に。
種類遮光メガネ
材質ポリカーボネート(PC)/曇り止めコート
質量(g)50
クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。
遮光度#1.7
トラスコ品番834-5477
材質レンズ:ポリカーボネート(PC)
質量(g)25.3
種類遮光メガネ
2018年トラスコ掲載ページ7 0361
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
長さ(mm)169
幅(mm)143
高さ(mm)41
適合規格JIS
パッドノーズパッド:◯
紫外線カット○
めがねに取付けのクリップオンタイプです。
上下自在型です。
用途ガス溶接作業に
仕様UVカット
材質レンズ:セルロースプロピオネート、フレーム:銅合金
質量(g)15
タイプフリップアップ
種類遮光めがね
レンズ色グリーン
レンズ厚さ(mm)約1.2
差し込みスライド縦回転式タイプ。上下自在式。前後調整可。
種類遮光メガネ
適合(ヘルメット):MP型、野球帽型
材質ポリカーボネイト
質量(g)89
方式差し込みスライド縦回転
レンズ厚さ(mm)1.8
寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
色認識性能が優れているグレーレンズです。包み込む形状のレンズにより高い保護性能と広視野を実現しています。折り畳んだ時にフラットになり収納が容易です。
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー
質量(g)44
種類遮光メガネ
レンズ色遮光グレー
機能防曇加工、防傷加工
角度調整範囲○
コーティングinfradur plus
テンプル色ブラック/グリーン
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット○
曇り止め加工、紫外線・赤外線カットシートレンズ使用。めがね併用可。レンズ交換可。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
仕様防曇加工レンズ使用
質量(g)81
規格JIS T8141同等品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76
機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)プラスチック
ツル調整も可能なので、より顔にフィットする遮光メガネです。
長さ(mm)58
幅(mm)150
高さ(mm)60
種類遮光メガネ
レンズ色グレー
適合規格EN 166:2001/EN 169:2001
機能ツル調整/防傷加工/防曇加工
コーティングinfradur plus
テンプル色ブラック×グリーン
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
長さ(mm)55
幅(mm)150
高さ(mm)60
種類遮光メガネ
レンズ色グレー
適合規格EN 166:2001/EN 171:2002/EN 169:2001/EN 170:2002
コーティングinfradur plus
テンプル色ブラック×レッド
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ
適合品番YW-390
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
長さ(mm)58
幅(mm)160
高さ(mm)76
種類遮光メガネ
レンズ色グレー
適合規格EN 166:2001/EN 170:2002/EN 169:2001/EN 171:2002
コーティングinfradur plus
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
メタルタイプで携帯に便利なコンパクトタイプ/遮光めがねタイプ
製品特長
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類JIS規格品
仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用
規格JIS T8141
機能つる調整可
材質(レンズ)ポリカレンズ
特性メガネ併用可
質量(g)42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145
材質(フレーム)メタル
YW-75W 遮光めがね用 スペアレンズ
適合品番YW-75W
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。色認識性能が優れているグレーレンズです。ツルの長さが調節可能です。
用途ガス溶接作業に。
仕様EN166規格品、レンズ厚2.0mm/2.0mm
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
種類遮光メガネ
レンズ色グレー
2018年トラスコ掲載ページ7 0359
スプリング丁番の弾力性により快適にお使いいただけるメタルフレームめがねです
長さ(mm)161
幅(mm)147
高さ(mm)51
適合規格JIS
パッドノーズパッド:◯
紫外線カット○
長さ(mm)158
幅(mm)141
高さ(mm)52
パッドノーズパッド:◯
紫外線カット○
ヘルメットのひさしに差し込んで簡単に装着、使用できる遮光めがねです。鼻部金属板仕様、金具フレームオール金属製で堅牢な作りです。
幅(mm)124
高さ(mm)82
フレーム色シルバー
メガネ併用可能のオーバーグラスタイプです。(一部大型メガネは除く)
用途ガス溶接作業用。
材質ポリカーボネート(PC)
質量(g)41.1
種類遮光メガネ
2018年トラスコ掲載ページ7 0360
関連キーワード
1
2
次へ