20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕事の前に塗ることで、バリア成分が手肌を守ります。 3種類の保護膜成分を配合して、保護作用を強化。(シリコン/水・湯から皮膚を保護、フッ素/油・洗剤等から皮膚を保護、PVP/におい・汚れから皮膚を保護) 手に付着した汚れが落ちやすくなります。 ニオイ・ベタツキなしの爽やか使用感。保湿成分も含まれており、しっとり感があります。
用途手洗い・消毒・汚れ・臭い・摩擦などの刺激物を強力にブロック 成分水、セタノール、ステアリン酸、(アミノエチルアミノプロピルメチコン/ジメチコン)コポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ミリスチン酸、パーフルオロポリメチルイソプロピル、PVP、ベヘニルアルコール、TEA、酢酸トコフェロール、トリクロサン、グリチルレチン酸ステアリル、PCAイソステアリン酸グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、トリデセス-3酢酸ナトリウム 液状乳液
1本
6,590 税込7,249
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(80g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テカリ、ベタつきを抑えサラサラ感が持続。汗・ニオイも気になりません。 水に触れたり汗をかいてもUV効果が長持ちします。お肌の乾燥を防ぎ、うるおいを与えます。
紫外線カットSPF50+ PA++++
1個(30g)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 。※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVカットにこだわった、強力日やけ止め。汗・水に強く、強烈な紫外線を長時間ブロックするので海・山でのレジャーやスポーツにもおすすめです。日やけ止め臭もなく、気持ちよくお使いいただけます。無香料・無着色、スーパーウォータープルーフ。SPF50+/PA++++。
紫外線カットSPF50+/PA++++ タイプスーパーブロック シリーズメンソレータム
1個(30g)
699 税込769
当日出荷

『家族みんなで毎日使える SPF31 PA+++』『天然保湿成分 ハトムギエキス配合』『透き通るようなみずみずしい素肌へ』 保湿成分 ハトムギエキス&ヒアルロン酸配合で、紫外線と乾燥からお肌を守ります。 お肌にやさしく、すーっと伸びるジェルタイプ。専用クレンジング不要で、石けんで洗い落とせます。
紫外線カットSPF31 PA+++
1個(250mL)
769 税込846
当日出荷

1個(60g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘度が低いので、簡単に塗装できます。 撥水性に優れています。 木材の保護(手垢止め、日焼け抑制)として優れた効果があります。 艶をほとんど与えませんので白木仕上げに最適です。 しっとりとしたオイル調に仕上がります。
用途壁、天井、床、廻り縁など。 家具などの仕上げ塗り用。 ユーロカラー塗装後の仕上げ塗り用。 使用場所屋内用 特性撥水 主な用途木床、天井 希釈剤ユーロうすめ液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り面積(2回塗り)(m2)10/L 塗り面積(1回塗り)(m2)20/L 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ハンドクリームでは防げない手荒れを回避。午前と午後の仕事の前に一回づつお使いいただくことで多くの刺激物から手肌を守る皮膚保護クリームです。石鹸、洗剤では落ちにくい臭い、汚れをシャットアウト。
成分水、セテアリルアルコール、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、オクテニルコハク酸トウモロコシデンプンAI、酢酸トコフェロール、アラントイン、アロエベラエキス-1、BG、(アクリレーツ)/アクリル酸アルキル(C10-30)クロスポリマー、ジメチコン、セテアレス-20、AMP、トリクロサン、プロピルパラベン、メチルパラベン、フェノキシエタノール 形状乳液
1本(70g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返しの手洗いなどから手肌を保護し、肌荒れを予防します。
仕様無香料・無着色、ダーマバリアT 成分水・アロエベラエキス-1・クロレラエキス他 内容量(g)100 アズワン品番8-9275-01
1個
2,390 税込2,629
翌々日出荷

1個(50mL)
799 税込879
当日出荷

1個(80g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。 成分リン酸、硫酸
1本(400g)
3,998 税込4,398
当日出荷

アラミド繊維を使用している為、炎や熱にも着炎せず、燃え上がらず溶融して肌に付着することもありません。
用途溶接現場等の作業員用耐熱保護具 材質アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 職業別シーン溶接工
1枚
8,498 税込9,348
当日出荷

防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界
用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク 仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13 その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー 種類自動遮光面 規格1/1/1/1 感度5段階調節 溶接光センサー、高周波センサー 遮光速度(秒)1/25000
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

インターナショナルコスメティックスDr.G ドクタージー グリーンマイルドサンクリーム
シカ成分のスージング効果でデリケートなお肌を優しく守り、ミネラル由来のUVフィルターが紫外線や外部刺激をしっかり遮断します。よりしっとり感のある使用感。
1個
1,350 税込1,485
10日以内出荷

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウ 動画あり
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/10000! その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 質量(g)495 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm)110×90×8 遮光度#9~#13 視界範囲(mm)96×42 切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度#4 赤外線・紫外線保護DIN15に適応 内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理 使用期間(年)2 取扱説明書(0.6MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

-12℃の冷たさで塗れる日焼け止めジェル。SPF+、PA++++で紫外線からお肌を守ります。クール成分(メントール)配合で、ひんやり感が続きます。アロエエキス(保湿成分)配合で、お肌に潤いを与えます。どこでも使える携帯サイズです
用途日焼け止め トラスコ品番566-1534
1個
679 税込747
当日出荷

軽くて、堅く、電気絶縁性にも優れた素材のバルカナイズドファイバー(堅紙)でできています。
用途アーク溶接作業に。 種類溶接面(手持ち式) トラスコ品番228-2771 材質(面体)硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、(手持部)プラスチック(P.P.) 質量(g)300 面体寸法(幅×長さ)(mm)221×315 適合プレート105×50mm(別売)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷