種類自動遮光溶接面
トラスコ品番757-1216
セット内容ヘッドバンド、取付具、スウェットバンド
適合本体100シリーズ、SLシリーズ
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
火花で傷が付くのを防ぐ、糊付きペーパー。※ディスペンサーは別売り。
1パック(2本)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの最上位グレードです。エクストラワイドビュータイプ
3M スピードグラス 液晶フィルターキット 9100XXi 500126を搭載した9100シリーズ最上位グレード
新光学系の採用により、より自然によりハッキリと溶接の状態が見えます。
自動遮光溶接面を装着したまま外側ボタンを操作すれば溶接モードや研磨モードにワンタッチで切り替え可能
作業時に広い視野を確保するサイドウィンドー。
作業中に液晶を曇りにくくするエアロダイナミック構造排気口。
首や背中への負担を軽減する最適重心設計。
遮光度:♯5、♯8および♯9~♯13までの7段階。感度:5段階+2モード調整、液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
種類自動遮光溶接面
トラスコ品番819-2644
質量(g)610
規格EN 379(液晶フィルター), EN166:BT, EN175:B
シリーズ9100
本体寸法(mm)73×107
感度5段階+2モード
定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)
遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)73×107
溶接方法被覆アーク
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズ、3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100FX、3M スピードグラス 溶接シールド9100FX Airの交換用ヘッドバンドです。
顔(眼)と液晶フィルターとの距離が調整可能。
ラチェット機構により、締め付け具合を的確に調整可能。
フロントパーツのループ部分をS、M、Lの3段階に調整可能。
フードをかぶったまま溶接面の角度を調整可能(9段階)。
手元の上下視野を微調整できます。
トラスコ品番757-1194
タイプ交換部品
シリーズ9100
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。
頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。
頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。
手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面
仕様UV/IR保護:#12(永続)
質量(g)465
タイプ遮光スピード1/10000!
使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)
電源(V)リチウム3×2個(CR2032)
電池寿命(時間)約1500
遮光度#8~#12(可変)
戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)
画面サイズ44mm×93mm
遮光速度(秒)1/10000(23℃時)
透視時遮光度#3
共用頭巾タイプ
スピードグラス 自動遮光容積面 9100シリーズ 交換部品及びオプション製品 スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
トラスコ品番795-2147
タイプアクセサリー
シリーズSpeedglas SL
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 SLの交換用液晶フィルターです。
自動電源オンオフ機能。
遮光度数#8~#12の5段階の遮光度調整設定。
感度:4段階調整
紫外線、赤外線からは#12相当で常時保護。
液晶フィルターサイズ:42mmX93mm
用途SL溶接ヘルメット
質量(g)180
タイプ交換部品
規格EN 379(液晶フィルター)
シリーズSL
本体寸法(mm)42×93
感度4段階
定格寿命(時間)約1,500(バッテリー)
遮光度#8-#12(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)42×93
溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, TIG
画面寸法(mm)93(縦)×42(横)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
溶接(半自動)、グラインダーの火花でガラスやボデーが傷つくのを防ぎます。のり付きペーパーなので、垂直部分を簡単にマスキングできます。
テープ幅(mm)610
テープ長さ(m)45.7
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/20000
質量(g)510
使用温度範囲(℃)-10~55
電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)110×90
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)97×47
切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
使用期間(年)2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。
左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。
高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
種類自動遮光溶接面
仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12
使用温度範囲(℃)-5~55
電源リチウム電池CR2032×2個(付属)
フィルターサイズ(mm)55×107
戻り速度(秒)60~400
遮光速度(秒)1/10000
使用時間(時間)2000
復帰時間(s)0.06~0.25
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/10000!
その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)495
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)110×90×8
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)96×42
切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理
使用期間(年)2
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
種類自動遮光溶接面
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず!
自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。
手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。
広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/25000!
トラスコ品番355-7511
質量(g)490
使用温度範囲(℃)-10~+55
フィルターサイズ(mm)110×90
使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池
遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能
視界範囲(mm)98×44
切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)
感度調整高低2段階調節
遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。
適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX
寸法(mm)約108×52×4
質量(g)20
適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
全ては妥協を許さないウェルダーのために:crystal2.0の新技術「CLT2.0」は、遮光度(明状態)を世界初の#2.0(可視光線透過率31%)まで引き上げると共に、ほぼ完璧な色相を目に届けることができます。ウェルダーは今まで諦めていたアークやシールドの真の色を見ることが初めてできるようになりました。新技術「CLT2.0」は、溶接作業前の遮光度(明状態)を世界初の2.0(可視光線透過率31%)まで引上げることに成功しました。これにより、溶接前後の作業も遮光面を被ったまま安全にストレスなく行えます。
さらにほぼ完璧な色相(紫-藍-青-緑-黄-橙-赤)を目に届けることでウェルダーは今まで諦めていた溶接の本当の色を見ることが初めてできるようになりました。AUTOPILOT機能は、溶接条件を変更してもアーク光の強度に合わせて遮光度(#4~#12 の範囲)を自動で調整します。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削
寸法(mm)ADF(自動遮光フィルター):50×100
質量(g)490
電源ソーラー電池、リチウム3V(CR2032)x2個(アークスタート時のみ使用)
センサー3個
遮光度[明状態]#2、[暗状態]#4~12
戻り速度(秒)0.1~2.0
遮光速度(秒)1/10000(23℃時)
作業温度範囲(℃)-10~+70
バッテリー寿命約3000時間
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
色イエロー
エスコ品番EA334BG-103
厚さ(mm)0.35
質量(kg)2.7
寸法(m)2.05×3
全光線透過率(%)74
使用フィルム難燃性フィルム
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
色ダークグリーン
エスコ品番EA334BG-203
厚さ(mm)0.35
質量(kg)2.7
寸法(m)2.05×3
全光線透過率(%)1
使用フィルム難燃性フィルム
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
1本
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
1本
¥24,980
税込¥27,478
11日以内出荷
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ステンレス製で錆にくい。
堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。
溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
用途アーク溶接機の2次側に使用されています。
定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷
油圧ショベル用バケットフックの国内シェアNO.1です。
高い信頼と永年の実績に基づいて、堅牢に、そして使いやすく作り上げたのがUKN型バケットフックです。
掛け外しの容易な耳付ラッチを採用しています。
万一ラッチに荷重がかかっても、使用荷重の範囲では耐えられるように設計されています。
工場出荷時に、全品厳密な耐力テストを行っています。(使用荷重の3倍の耐力テスト)
両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
種類自動遮光溶接面
適合9100X
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷
液晶フィルターが曲面になっており、広い視野を確保します。ナチュラルカラー技術により、より容易に色を認識することができるようになりました。明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明です。
適合620020
トラスコ品番540-0659
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
スピードグラス 自動遮光溶接面100Vシリーズ用 交換製品及びオプション製品
用途100シリーズ用フロントカバー
タイプ交換部品
シリーズ100
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。
インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
用途出張現場での溶接作業に
使用率(%)40
仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付
付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m
トラスコ品番856-7559
幅(mm)145
高さ(mm)250
奥行(mm)320
入力電圧(V)単相200
出力電流(A)DC20~160
定格入力(kVA)9.2
棒径(Φmm)~4.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
アーム間接式なので、トロリー不要です。
建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。
単相100V用二速型電動チェーンブロック付です。
規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
トラスコ品番206-9182
質量(kg)118.5
定格荷重(t)0.16
アーム長さ(m)3
1台
¥449,800
税込¥494,780
10日以内出荷
アーム間接式なので、トロリー不要です。
建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。
単相100V用二速型電動チェーンブロック付です。
規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
トラスコ品番206-9188
質量(kg)266
定格荷重(t)0.49
アーム長さ(m)3
1台
¥649,800
税込¥714,780
10日以内出荷
アーム間接式なので、トロリー不要です。
建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。
単相100V用二速型電動チェーンブロック付です。
規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
トラスコ品番206-9185
質量(kg)168.5
定格荷重(t)0.25
アーム長さ(m)3
1台
¥499,800
税込¥549,780
10日以内出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターです。
新光学系の採用により、より自然によりハッキリと見えます。
遮光度#5, #8, #9~#13の7段階の調整設定。
感度:5段階+2モード調整
紫外線、赤外線からは#13相当で常時保護。
バッテリー寿命、約1,800時間 ボタン電池(CR2032) 2個使用
液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズに装着可能
質量(g)180
タイプ交換部品
規格EN 379(液晶フィルター)
シリーズ9100
本体寸法(mm)73×107
感度5段階+2モード
定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)
遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)73×107
溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別本体(溶接専用タイプ)
質量(g)約740
寸法H(mm)24
スイッチ3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)約3
寸法F(mm)47
寸法D(mm)101
寸法E(mm)97
寸法I(mm)33.5
寸法G(mm)125
風速(m/min)400
寸法J(Φmm)3
全長B(mm)260
全高C(mm)191
定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)
風圧(mmAq)130
本体径A(mm)70
アズワン品番6-477-05
適合ヒーターPJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
用途溶接時の遮光
その他【戻り速度】50-1300ms
適合【液晶フィルター】610021
対応【復帰速度調整】可
公称稼動時間(時間)1500-2000
遮光速度(秒)0.1mm
1個
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ