種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別黒・SCH40
材質PT370
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状90°エルボ(ロング)
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別白・SGP
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
材質ステンレス鋼
形状90°ロングエルボ
種類突合せ溶接式管継手
ねじの種類Rc
種別SCH10
材質SUS304W
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
種別GS
材質SGP
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色黒
種類溶接継手
種別SCH40
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色白
種類溶接継手
形状エルボ90°
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続SW(差込溶接)
管厚S80
材質ステンレス鋼
形状90°ショートエルボ
種類突合せ溶接式管継手
ねじの種類Rc
形状エルボ90°
寸法F(mm)38.1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種別SCH10
材質SUS304W
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
最高使用圧力(MPa)12.0
材質炭素鋼
形状エルボ45°
接続SW(差込溶接)
管厚S80
形状エルボ90°
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続SW(差込溶接)
管厚S80
材質ステンレス鋼
形状エルボ45°
接続SW(差込溶接)
管厚S80
種別SCH80
材質PT370
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状90°ロングエルボ
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状90°ショートエルボ
種別SCH10
材質SUS304W
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状45°ロングエルボ
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状90°ショートエルボ
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状90°ロングエルボ
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
材質ステンレス(SUS304W)
形状90°ロングエルボ
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
材質ステンレス(SUS304W)
形状90°ショートエルボ
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
材質ステンレス(SUS304W)
形状45°ロングエルボ
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状45°ロングエルボ
材質FSGP
形状エルボ90°
種類突合せ溶接式管継手
種別白・SGP
材質SGP
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
材質ステンレス鋼
形状45°ロングエルボ
種類突合せ溶接式管継手
ねじの種類Rc
種別白・SGP
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
材質FSGP
形状エルボ90°
種類突合せ溶接式管継手
関連キーワード
1
2
3
次へ