2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BTP302-12 デジタルらくらくトーチⅡ ダイヘン 動画あり
最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。
用途軟鋼CO2/MAG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業 仕様●適用ワイヤ送給装置:CM-7403●適用溶接電源:WB-M352、M502(GS)、M352L、P352、P352L、P502L、M350、M500(G)(GS)、P350、P350L、P500L、W350 質量(kg)14 ケーブル長(m)12 定格電流(A)CO2・MAG:300/パルスMAG:280 冷却方式空冷 定格使用率(%)60
1本
289,800 税込318,780
4日以内出荷

BTPA302-12 デジタルらくらくトーチⅡ ダイヘン 動画あり
最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。
用途アルミMIG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業 仕様●適用ワイヤ送給装置:CMA-7403●適用溶接電源:WB-P352、P352L、P502L、P350、P500L、W350 質量(kg)13.1 ケーブル長(m)12 定格電流(A)MIG:280/パルスMIG:280 冷却方式空冷 定格使用率(%)60
1本
299,800 税込329,780
4日以内出荷