商品豆知識
トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)35
タイプフレキシブル形
冷却方式空冷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)100
タイプアングル形
冷却方式水冷
溶接電流(A)125
適合電極径(Φmm)~2.4
仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)直流:200 交流:160
適合電極径(Φmm)2.4
使用率(%)50
仕様Dシリーズ専用
タイプアングル形
冷却方式空冷
ハンドル寸法(mm)192
アングル寸法(mm)158
溶接電流(A)125
適合電極径(Φmm)~2.4
仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)150
適合電極径(Φmm)~2.4
仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)150
適合電極径(Φmm)~2.4
仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)350
使用率(%)60
冷却方式空冷
適合ワイヤ径(Φmm)(1.2)/(1.6)/(1.7)/(2.0)/2.4
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
適合電極径(Φmm)2.4
使用率(%)35
タイプアングル形
冷却方式空冷
交流電流(A)140
直流電流(A)200
適合ノズル口径(Φmm)9.5
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8
適合電極径(Φmm)2.4
使用率(%)35
質量(kg)3.0
タイプアングル形
冷却方式空冷
交流電流(A)140
直流電流(A)200
適合ノズル口径(Φmm)9.5
1本
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
溶接電流(A)150
適合電極径(Φmm)~2.4
仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)150
適合電極径(Φmm)~2.4
仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)150
適合電極径(Φmm)~2.4
仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)150
適合電極径(Φmm)~2.4
仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備
溶接電流(A)125
冷却方式空冷
ネック形状固定式
適合電極径(Φmm)~2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)125
適合電極径(Φmm)~2.4
仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)125
適合電極径(Φmm)~2.4
仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)125
適合電極径(Φmm)~2.4
仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード