「溶接仮面」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード モノタロウ 動画あり
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/20000 質量(g)510 使用温度範囲(℃)-10~55 電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可) フィルターサイズ(mm)110×90 遮光度#9~#13 視界範囲(mm)97×47 切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度#4 赤外線・紫外線保護DIN15に適応 使用期間(年)2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。
用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。 グリーン(ダブル型) 質量(g)290 材質(フレーム)アルミニウム 遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2 材質(レンズ)ポリカレンズ 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番231-6021 種類ヘルメット 取付金具BM-TK
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

手持ち溶接面のスタンダードタイプ。 木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。
種類溶接面(手持ち式) 仕様耐水性 材質(本体)ファイバー、(手持ち部)木 質量(g)276 タイプファイバー製 耐水 窓寸法(幅×高さ)(mm)90×40 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)310×225×120
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

色ガラス 溶接面用 モノタロウ 動画あり
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5 寸法(mm)50×105 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類溶接面(手持ち式) 仕様JIS規格外 適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g)300 タイプファイバー製 耐水 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×240×120 窓寸法(幅×高さ)(mm)約90×約40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

軽くて、堅く、電気絶縁性にも優れた素材のバルカナイズドファイバー(堅紙)でできています。
用途アーク溶接作業に。 種類溶接面(手持ち式) トラスコ品番228-2771 材質(面体)硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、(手持部)プラスチック(P.P.) 質量(g)300 面体寸法(幅×長さ)(mm)221×315 適合プレート105×50mm(別売)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

難燃性があり厚手で丈夫で柔らかい材質。柔らかく体にフィットするので特に狭所作業に最適
種類かぶり面タイプ(革製) 質量(g)293 タイプ開閉窓 プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。) 種類溶接面(かぶり式) トラスコ品番836-5847 材質耐衝撃性ナイロン 寸法(mm)(窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45 質量(g)450 タイプヘッドギアタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)ヘルメット面
両手が使えて作業性抜群です。
用途溶接用ヘルメット面 種類ヘルメット 仕様レンズなし
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類溶接面(手持ち式) 材質ポリプロピレン製 適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g)約260 取付方式裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。 面体寸法(幅×長さ)(mm)約250×約295 窓寸法(幅×高さ)(mm)約100×約40
1個
699 税込769
当日出荷

通常の手持面の約2倍の視界を有します。 頭から被れるので溶接時に両手が使えます。 幅広ワイドビューです。
用途溶接用ヘルメット面 寸法(mm)縦380×幅200×奥240
1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷

高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。 種類自動溶接遮光面 付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式 タイプ遮光スピード1/25000! 遮光度#9~#13 非遮光度#3.5 遮光速度(秒)1/25000
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途火花の出る作業や高輝度の作業に。 種別溶接面 グリーン(ダブル型) 質量(g)330 材質(フレーム)アルミニウム 遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2 材質(レンズ)ポリカレンズ 材質(ヘッドバンド)ポリエチレン 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001 トラスコ品番231-6081 種類ヘッドバンドタイプ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

前面ハネ上げのダブルタイプなので、作業の確認がしやすい防災面です。
用途ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘルメット取付用のW型防災面(角型) 本体:G2/前面:No10 寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2) レンズアクリルレンズ 標準質量(g)325 仕様JIS規格外 遮光度♯2/10相当 種類ヘルメット
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

溶接用かぶり面 モノタロウ 動画あり
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用 種類溶接面(かぶり式) 材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン 質量(g)約530(内外プレート含む) タイプヘッドバンドタイプ 寸法(縦×横)(mm)約300×250 遮光度♯10付属(外側) 適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm 頭囲(cm)約60まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製。ヘルメット装着用。窓が上下に開閉します。MP型ヘルメットから溝付型ヘルメットまで幅広く使用可能。
種類ヘルメットタイプ 適合(ヘルメット):MP型、野球帽型 材質ポリプロピレン 質量(g)315 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×240×230 耐熱温度(℃)100 適合プレート105×50mm
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウ 動画あり
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/10000! その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 質量(g)495 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm)110×90×8 遮光度#9~#13 視界範囲(mm)96×42 切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度#4 赤外線・紫外線保護DIN15に適応 内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理 使用期間(年)2 取扱説明書(0.6MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 形状ヘルメット取付型防災面 機能UVカット、保護メガネ併用可 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番231-6005 種別防災面 型式ヘルメット取付型 透明 質量(g)230 対応MP型対応、溝付型対応 取付金具BM-TK 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面 仕様UV/IR保護:#12(永続) 質量(g)465 タイプ遮光スピード1/10000! 使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70) 電源(V)リチウム3×2個(CR2032) 電池寿命(時間)約1500 遮光度#8~#12(可変) 戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時) 画面サイズ44mm×93mm 遮光速度(秒)1/10000(23℃時) 透視時遮光度#3
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/25000! 質量(g)470 電源太陽電池及び内蔵バッテリー 使用温度範囲―10℃~55℃ 遮光度アーク点火前3.5 アーク点火後6~14 視界範囲(mm)110×90 切替時間(秒)0.1~1.0 遮光性能1/25000秒以下
1個
30,980 税込34,078
欠品中