20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途タッピングダイス・ミキサーブレイド等の肉盛溶接 棒端色:赤色、二次着色:オレンジ色 JIS規格Z3251 DF3C-600-B
1箱(5kg)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。
用途ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。 JIS規格Z3251DF2A-400-B
1箱(5kg)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルテンサイトとオーステナイトの混合組織で、予熱や溶接後の熱処理で硬さは高くなります。いくぶん衝撃のある土砂摩耗に優れます。溶接のまま機械加工は困難です。
用途リッパチップ、インペラ、ブレーカ等の肉盛溶接。 JIS規格Z3251DF3C-500-B
1箱(20kg)
26,980 税込29,678
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。
用途ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。 棒端色:赤色、二次着色:桃色 JIS規格Z3251DF2A-450-B
1箱(5kg)ほか
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途下部ローラ、バケットエッジ等の肉盛溶接 棒端色:赤色、二次着色:赤色 JIS規格Z3251 DF2B-600-B
1箱(2kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
用途カッターナイフ・シーケンス等の肉盛溶接 棒端色:オレンジ色、二次着色:黄色 JIS規格Z3251 DF3C-700-B
1箱(5kg)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルテンサイト組織を示し、靱性も良好です。重荷重金属間摩耗、軽衝撃摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途ブルドーザのアイドラ、トラックリンク等の肉盛溶接。 棒端色:オレンジ色、二次着色:青白色 JIS規格Z3251 DF2B-500-B
1箱(5kg)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

土砂摩耗、熱を受ける摩耗部分の肉盛に適します。できれば600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。機械加工は困難です。
用途カッターナイフ・ケーシング等の肉盛溶接 JIS規格Z3251 DF3C-600-B
1箱(5kg)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高衝撃を受ける部品の耐摩耗用に適します。急冷により、靱性に富み、加工硬化性の大きな溶着金属が得られます。機械加工は困難です。
用途クラッシャ・ハンマ、クラッシャ・ジョー等の肉盛溶接。 棒端色:赤色、二次着色:黒色 JIS規格Z3251DFMA-250-B
1箱(5kg)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接 タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 被覆系ライムチタニヤ系 AWS規格A5.1 E6013該当
1箱(2kg)ほか
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カッタナイフ、コンクリートカッタ、スピードマーラ、アースドリル等の肉盛溶接。 粗大なタングステン炭化物を多量に含み、溶着金属では最も硬く、優れた耐摩耗性能を示します。 割れが生じやすく、多層肉盛はできません。 機械加工は不可能です。剥離防止には600℃程度の溶接後熱処理を行ってください。
棒径(Φmm)6
1箱(5kg)ほか
149,800 税込164,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフト、クレーンホイール、カップリング等の肉盛溶接。 溶接性と機械的加工性に優れ、加工後の焼入れが可能です。 低水素系棒なので下盛用でも使えます。
棒端色:赤色、二次着色:緑色 JIS規格Z3251 DF2A-300-B
1箱(5kg)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。
用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛り タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313) 被覆系高酸化チタン系
1箱(2kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接 タイプ490N/mm2級高張力鋼用 JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016) AWS規格A5.1 E7016該当 棒端色:青白色、二次着色:白色 備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
1箱(5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。 棒端色:緑色 規格特許第1533782号 吸収量95J/エネルギー(一例) 伸び(%)30(一例) AWS規格AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2)450(一例) 降伏点(N/mm2)400(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-30CRは高クロム鋳鉄系溶接棒で、溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織にクロムカーバイトを分散析出させた肉盛溶接棒です。特にエロージョン摩耗に対して最適です。なお機械加工は不可能です。
用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。 棒端/赤 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆塩基性 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25Cr 鋳鉄にNb を添加した溶着金属が得られる溶接棒です。 溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると共にニオブ炭化物も生成し、エロージョン及び引掻摩耗に対して優れた耐摩耗性を示します。 600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。
用途コークシュート・スチールミルガイド・サンドブラスト・エキゾスター・焼結クラッシャー・ミキサーブレードなどの肉盛 棒径(Φmm)4 棒長(mm)400 電流範囲(A)130~180 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K
エコ商品
BK-800Kは、C、Cr、Bを主要合金として溶着金属はクロム炭化物及びクロム硼化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト組織を示します。 1層目から安定した高い硬さを示すため靭性には欠けますが、激しい土砂摩耗をうける部分の肉盛にはすぐれた耐摩耗性を示します。 なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
用途ポンプケーシング、インペラー、バケット、クラッシャー、カッターナイフなどの肉盛溶接。 棒端/白-赤(側面) JIS規格Z3251 DF3C-700-B 被覆塩基性 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25Cr 鋳鉄系で、溶着金属中にクロム炭化物を生成し、耐エロージョン摩耗に最適です。 600℃の高温まで硬さがあまり低下しません。 耐摩耗性と同時に耐熱性・耐食性をも備えています。
用途エキゾスター、サンドブラスト、ポンプケーシング、ポンプインペラー、ミキサーブレイド、スチールミルガイド、スクリューコンベア、スピード マーラーなどの肉盛 JIS規格Z3251 DFCrA-600-B 被覆系黒鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nb,Mo,W,V を含む30Cr 鋳鉄の溶接棒です。 溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると同時に、Nb、Mo、W、Vなどによる複合炭化物も生成し、エロージョン摩耗に対して優れた性能を示します。 600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。
用途エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・ポンプインペラー・ミキサーブレイド・スチールミルガイド・スピードマーラー・焼結クラッシャー・鬼歯などの肉盛 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)