4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低水素系全姿勢棒で、次のような特性を有します。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。
用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。 棒端色:銀色、二次着色:茶色 規格(JIS)Z3223 E6216-2C1M、(AWS)A5.5 E9016-B3 AWS規格A5.5 E9016-B3 伸び(%)(常温)20、(450℃)17 引張強度(MPa)(常温)730、(450℃)580 JIS規格Z3223 E6216-2C1M
1箱(5kg)ほか
7,798 税込8,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

55%Ni線を用いた被覆棒。溶着金属や熱影響部の硬化性は鋳鉄用では最も小さく、熱膨張係数が鋳鉄に近く、耐割れ性は良好です。
用途球状黒鉛鋳鉄の溶接、各種鋳鉄の補修に。 JIS規格Z3223 E5516-1CM AWS規格A5.5 E8016-B2
1箱(5kg)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

神戸製鋼耐熱鋼用溶接棒
エコ商品
チタニヤ系で、全姿勢の作業性に優れ、アンダカットを生じ難く美しいビードが得られます。
用途薄板や化粧盛などの溶接に適します。 棒径(Φmm)4.0 JIS規格Z3223 E5516-1CM AWS規格A5.5 E8016-B2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

低水素系全姿勢棒です。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。
用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。 JIS規格Z3223 E4916-1M3 AWS規格A5.5 E7016-A1
1箱(20kg)
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)