20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。
用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。 JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316) 棒端色:青白色 備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR 吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例) 伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例) 引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例) 降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
1箱(2kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

立向溶接の能率化を目的として、世界で初めて開発された立向下進専用の低水素系溶接棒です。 スラグは自然はく離し、溶着金属の耐割れ性は非常に優れており、機械的性質も良好です。 立向上進に比較して高電流が使用できますので、立向溶接の作業能率は飛躍的に向上します。
用途造船、建築、橋梁などの立向下進溶接。 棒端色:青色、二次着色:緑色 備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL JIS規格Z3211 EU4948 AWS規格AWS A5.1 E7048該当 吸収量180J/エネルギー(一例) 伸び(%)32(一例) 引張強力(N/mm2)560(一例) 降伏点(N/mm2)480(一例)
1箱(5kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。 アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。 スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。 棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。
用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など) JIS規格Z3211 E4340 伸び(%)26 引張強度(MPa)450 化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005% 耐圧力(MPa)380 吸収エネルギー(J)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接 タイプ490N/mm2級高張力鋼用 JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016) AWS規格A5.1 E7016該当 棒端色:青白色、二次着色:白色 備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
1箱(5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接 タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 被覆系ライムチタニヤ系 AWS規格A5.1 E6013該当
1箱(2kg)ほか
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最もベーシックな低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。 技能検定用としても使用されます。
1箱(5kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用 JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301) 被覆系イルミナイト系 棒端色:黄色 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。 棒端色:薄茶色 備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL 規格特許第1533782号 吸収量110J/エネルギー(一例) JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301) 伸び(%)32(一例) AWS規格AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2)460(一例) 降伏点(N/mm2)410(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。 仕様神鋼 ZERODE-44相当品 タイプ軟鋼用 JIS規格Z3211E4303 被覆系ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5kg)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

550~610N/mm2級高張力鋼用として設計された難吸湿タイプの極低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能および機械的性質が優れ、水素量を低く抑えていますので、耐割れ性も良好です。 また作業性においても、アークの集中性、ビート外観などが良好で、全姿勢溶接が容易に行えます。
用途圧力容器、水圧鉄管、橋梁、海洋構造物、車両、機械などの溶接。 JIS規格Z3211 E6216-N1M1 U 棒端色:青白色、二次着色:黄色 備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV、CR 吸収量150J/エネルギー[(-20℃)一例] 伸び(%)30(一例) 引張強力(N/mm2)650(一例) 耐力(N/mm2)550(0.2%、一例)
1箱(2kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接 JIS規格Z3211 D4303相当品 被覆系ライムチタニヤ系 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(2.5kg)ほか
特価
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神戸製鋼高張力鋼用溶接棒
エコ商品
520N/mm2級高張力鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 全姿勢での作業性、とくにアークの安定性、スラグのはく離性、ビードの外観などが良好です。520N/mm2級高張力鋼の溶接のほか、硬化肉盛溶接の下盛溶接などにも適しています。
棒端色:青白色、二次着色:緑色 吸収量200J/エネルギー(一例) JIS規格Z3211、D5316 伸び(%)29(一例) AWS規格A5.5、E7016-G該当 引張強力(N/mm2)600(一例) 降伏点(N/mm2)510(一例) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。 棒端色:緑色 規格特許第1533782号 吸収量95J/エネルギー(一例) 伸び(%)30(一例) AWS規格AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2)450(一例) 降伏点(N/mm2)400(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
エコ商品
立向下進棒です。高電流が使え、スラグ自然剥離で能率が向上します。機械的性質、耐割れ性、ビード外観も優れます。
JIS規格Z3211 E4948 (旧Z3212 D5016) AWS規格A5.1 E7048該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
1箱(0.2kg)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

棒径1.6~5.0mmで立向下進溶接が可能な高酸化チタン系溶接棒です。アークは安定し、スパッタも少なく光沢あるビードが得られますので、立向下進溶接を主体とする薄板、軽構造物の溶接に最適です。立向下進溶接は、棒端を軽く母材に接触させ、ストレート運棒で行って下さい。溶接電流は下向姿勢の場合と同程度が適当です。
棒端色:黒色 伸び(%)23(一例) 引張強力(N/mm2)510(一例) 降伏点(N/mm2)450(一例) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300 使用棒径(mm)3.2~6.0 長さ(mm)235 質量(g)435 適合電線(mm2)22~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NZ-11 ニツコー熔材工業 動画あり
NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。
用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき鋼材の全姿勢溶接。 棒端/緑 JIS規格Z3211 E4340 被覆特殊系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)200 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)200 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)