15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
長さ(m)0.3 種類天然ゴムシースケーブル 端子端子R22-10 標準条長(m)200
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル 素線径(mm)0.45
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。 仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。 ケーブル長(m)10 材質導線用天然ゴム・導体
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超可とうより導体を採用し、シースに弾力性のある天然ゴムを使用しているため、可とう性に富み、且つ、絶縁体とシースを2重に被覆し安全性を高めています。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。 WCTよりやや柔らかめです。主にホルダー用として用いられます。
タイプホルダー用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。 仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス) 材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超可とう撚り導体を採用し、シースに弾力性がある天然ゴムを使用していますので、ホルダ用として最適です。 絶縁体とシースを2重被覆し、安全性を高めています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。 ケーブル長(m)2.5
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。 ケーブル長(m)10 付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ) 材質導線用天然ゴム・導体
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として ケーブル長(m)5 付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ) 材質導線用天然ゴム・導体
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として ケーブル長(m)5 付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ) 材質導線用天然ゴム・導体
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超可とう性導体を採用した溶接ケーブルです。アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。手元線の為、10m以下での切断対応可能です。
用途溶接用ケーブル 材質軟質クロロプレンゴム タイプ黒色
1巻(10m)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途アーク溶接機の2次側に使用いただけます。 長さ(m)10 種類溶接機銅線用1種ケーブル 定格電圧(V)85以下(アーク溶接機の2次側に配線) 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)固定/移動:-60/-40
1巻
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)