用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。
色グレー
サイズフリー
種別エプロン
材質Max Dyna(マックスダイナ)
幅(cm)60
混率(%)綿100(防炎加工)
機能防炎
丈(cm)83
職業別シーン溶接工
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
前掛け 牛革製 胸当て
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc
サイズフリー
種別前掛
材質牛革
寸法(cm)51×98
標準質量(g)700
耐熱温度(℃)約80
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
溶接作業、建設業などの作業に最適な牛革製のエプロンです。
溶接などで発生する火の粉から身を守るのに最適です。
1枚革で製造していますので、継ぎ目もありません。
首紐と腰紐を使って、体型に合わせてサイズ調整できます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、造船業など
サイズフリー
種別前掛け
材質牛革
裾幅(cm)約50
丈(cm)約90
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。
洗濯可能です。
選択する時は、刺激性の少ない合成洗剤をご使用ください。
塩素系の漂白剤は使用しないでください。
74℃以上の熱湯につけますと耐炎能力が落ちますのでご注意ください。
首と腰でサイズ調整ができます。
用途溶接用エプロン
種別エプロン
職業別シーン溶接工
ひも長(mm)700
国産革を使用。丈、幅ともゆったりとってあり、作業性に優れています。柔軟性に富み、耐久性に優れています。裏ポケット付き。
用途溶接、鉄鋼、機械
種別前掛
職業別シーン溶接工
材質牛床革
仕様牛床革1.4mm(±0.2mm)肩掛け紐、腰紐、牛床革使用
トラスコ品番253-8474
厚さ(mm)1.4(±0.2)
質量(g)575
幅(cm)55
丈(cm)95
1枚
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
防炎エプロン 割烹着タイプ 溶接用
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
胸囲(cm)90~114
袖丈(cm)57
国産牛床皮使用の溶接用胸前掛。
用途溶接作業、建築・土木等。
職業別シーン溶接工
材質国産牛床皮
種別前掛
幅(cm)56
長さ(cm)95
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽く、作業性に優れています。
最高約300℃の耐熱性があり、遮熱性とある程度の断熱性もあります。
耐薬品性にも優れています。
アズワン品番8-5648-01
TGK品番617-87-21-02
種別エプロン
材質コーネックス(R) (エクスファイア(R)、レーヨン混)織物
色ブルー
サイズフリー
質量(g)150
幅(cm)58
着丈(cm)96
機能耐熱
1枚
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
丈、幅ともゆったりとした設計。
裏ポケット付き。
用途鉄鋼・機械・溶接・その他一般作業
サイズフリー
種別前掛
材質牛床革
幅(cm)55
全長(cm)95
1双
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。
防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。
繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。
綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低いです。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として
仕様エプロン割烹着
材質綿100%
混率(%)防炎加工綿100%
袖丈(cm)60
特性防炎
適応胸囲(cm)90~114
防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
サイズフリー
種別エプロン
材質綿100%(MAX DYNA使用)
胸囲(cm)90~114
袖丈(cm)57
着丈(cm)92
機能防炎、吸汗
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
サイズF
幅(cm)60
混率(%)綿100
丈(cm)90(中央)
柔軟性・耐久性に優れています。
天然革を染色している為、色にバラツキがあります。
職業別シーン溶接工
材質牛革
エスコ品番EA353AR
セット内容溶接エプロン(EA353AP-2)、溶接用腕カバー(EA353AR-2)、溶接用5本指手袋(EA353AT-41)、溶接用足カバー(EA354-5)
1セット
¥42,500
税込¥46,750
翌日出荷
高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。
色オフホワイト
サイズフリー
種別エプロン
材質綿100%帆布(MAX DYNA使用)
幅(cm)60
着丈(cm)83
機能防炎
1枚
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!
防炎エプロン 割烹着タイプ 溶接用
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
サイズフリー
種別エプロン
材質綿100%(MAX DYNA使用)
胸囲(cm)90~114
袖丈(cm)57
着丈(cm)77
機能防炎、吸汗
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
サイズフリー
トラスコ品番124-9533
種別前掛
質量(g)290
本体質量(g)290
混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50
耐熱温度(℃)(素材)300
総丈(cm)94
下幅(cm)58
職業別シーン溶接工
1枚
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
フッ素加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
作業中の油・ほこりなどの汚れ、こすれから作業服を守ります。
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。
用途磨き作業、バリ取り作業などに。
色ブラック
トラスコ品番352-4647
種別エプロン
材質(表面)ナイロン、(中綿)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)1
質量(g)250
幅(cm)66
着丈(cm)85
ひも長(cm)63
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。
職業別シーン溶接工
材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
種別前掛け
厚さ(mm)1.6
軽量だから長時間の溶接作業も快適です。
飛んでスパッタも弾く、耐熱・耐火にすぐれた養生用スパッタシート生地を使用しています。
従来の皮製品の1/2の重量で、作業が楽に行えます。
皮のようにごわつかない薄手の素材なので体を曲げた時でも動きやすいです。
耐炎繊維にシリコンを塗布しており、石綿は使用していません。
用途溶接用前掛け
材質特殊アクリル繊維
寸法(mm)320×965×600
1枚
¥7,088
税込¥7,797
当日出荷
胸付きエプロンタイプで身体全面をしっかり保護します。小物が入れられる便利なポケットx1個。
仕様ポケットx1
材質牛革
着丈(cm)約88
裾幅(cm)約58
上幅(cm)約27
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1着
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
ケブラー縫製
調節可能なストラップで身体にしっかりフィット
仕様●サイズ:620×1066mm●材質:牛革(スプリットレザー)
アズワン品番65-2115-40
1着
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
1着
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)650
全長(mm)1000
サイズF
特性防炎
耐熱アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより遮熱性能を向上させました
高炉での作業など、過酷作業現場での労働を可能にさせました
防護効果に優れています
軽量です
作業性に優れています
用途炉前・溶接作業用。
トラスコ品番462-4271
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。
身幅(cm)60
メタ系アラミド繊維コーネックス[[(R)]]と防炎加工綿を使用した織物から製造された耐熱エプロンです。軽くて、作業性に優れています。
用途溶接作業、炉前作業など。
種別エプロン
職業別シーン溶接工
2018年トラスコ掲載ページ6 0279
溶接作業に便利な牛床革製エプロンです。溶接時の火花や切傷などから作業者を保護します。
用途溶接作業におすすめです。
仕様胸付きタイプ、ポケット無し
材質牛床革
厚さ(mm)約1.2~1.3
色グレー
サイズ(cm)フリーサイズ(横幅約60、着丈約90
規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
1着
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番419-5866
幅(mm)600
サイズフリー
タイプ防炎
混率(%)綿100(防炎素材Max Dyna使用)
着丈(cm)830
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより
輻射熱等に対する遮熱性を向上。
炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業エプロン。
用途炉前・溶接作業用。
種別エプロン
材質アラミド繊維
厚さ(mm)2.4
温度範囲(℃)(耐熱)0~300℃
職業別シーン溶接工
耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。
用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。
色シルバー
種別エプロン
材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
胸囲(cm)-
股下(cm)-
ウエスト(cm)-
着丈(cm)-
機能遮熱
ヒップ(cm)-
生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
職業別シーン溶接工
特殊アクリル繊維を原料に、焼成炭化した耐炎繊維を使用した製品で、優れた耐炎・耐熱性をもっています。
用途炉前・鋳物・溶接作業などに。
トラスコ品番859-5285
材質表:耐炎繊維(アルミ蒸着)裏:アラミド繊維他
耐熱温度(℃)0~300
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番421-9639
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
寸法(mm)着丈×幅:830×600
サイズフリー
タイプ防炎
1枚
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
・瞬間的に1800℃の高温に耐え、1000℃以上の環境でも3分以上の耐久性を持ちます。・優れた耐薬品性と耐腐食性を持ち、強酸や強アルカリなどの化学薬品に対しても性能を維持します。・強力な抗菌性と抗ウイルス性を備えており、繊維上での細菌やウイルスの増殖を抑制します。・長期間、繰り返し使用が可能で、紫外線に晒されても劣化しにくい素材です。
用途溶接、金属加工、被熱作業に最適です。
長さ(mm)1000
質量(g)380
1枚
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
溶接用前掛け。
革より優れた柔軟性と軽量性があります。
材質耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材
エスコ品番EA353AP-20
種別エプロン
寸法(mm)940×580
質量(g)290
タイプネックハンガー
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌々日出荷
丈、幅ともにゆったりとしているので、作業着の上から着用しても動きやすく作業性に優れています。
柔軟性・耐久性に優れています。裏側(右)にポケット(170(W)×150(H)mm)が付いています。
職業別シーン溶接工
材質牛革
エスコ品番EA353AP-6
種別エプロン
厚さ(mm)2
質量(g)560
タイプショルダー
ベルト幅(mm)25
寸法(cm)55×95
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番435-6504
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
色ネイビー
サイズXXL
タイプ防炎
1着
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
タイプ防炎
混率(%)綿100(防炎素材Max Dyna使用)
関連キーワード
1
2
次へ