カテゴリ

  • 溶接用品(263)
  • 制御機器(75)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • バイク部品(23)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 安全標識(6)
  • 機構部品(4)
  • 作業服(4)
  • 梱包用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)

「溶接用シート」の検索結果

467件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタ防止シート 溶接火花受け 火花養生衝立 カット自在 混合不燃紙 群協製作所スパッタ防止シート 溶接火花受け 火花養生衝立 カット自在 混合不燃紙群協製作所
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
ハサミやカッターで自在にカットできる紙製スパッタ防止シート
用途溶接火花受けシート、火花養生衝立材質混合不燃紙幅(mm)1100厚さ(mm)0.25
スパッタシート ホワイト(S) 4号 190x192cm 三高スパッタシート ホワイト(S) 4号 190x192cm三高
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8寸法(mm)4号:1900×1920質量(g)約3530規格A種関連資料(0.48MB)
スパッタシート ホワイト(S) 6号 190x292cm 三高スパッタシート ホワイト(S) 6号 190x292cm三高
18,980税込20,878
1枚
4日以内出荷
高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8寸法(mm)6号:1900×2920質量(g)約5300規格A種関連資料(0.48MB)
スパッタシート ホワイト(S) 1号 92x92cm 三高スパッタシート ホワイト(S) 1号 92x92cm三高
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8寸法(mm)1号:920×920質量(g)約940規格A種関連資料(0.48MB)
スパッタシート ホワイト(S) 2号 92x192cm 三高スパッタシート ホワイト(S) 2号 92x192cm三高
6,198税込6,818
1枚
4日以内出荷
高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8寸法(mm)2号:920×1920質量(g)約1830規格A種関連資料(0.48MB)
スパッタシート ホワイト(S) 原反 1Mx30M 三高スパッタシート ホワイト(S) 原反 1Mx30M三高
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷
高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8寸法(mm)1000×30000質量(g)約27.5規格A種関連資料(0.48MB)
フェルト オールインワン 桃 アーテック[学校教材・教育玩具]フェルト オールインワン 桃アーテック[学校教材・教育玩具]
637税込701
1枚
3日以内出荷
ふんわり丸いフォルムがかわいい!オールインワン衣装!大人気の衣装ベースシリーズのオールインワンです。ふんわり丸いフォルムがかわいい、フェルト素材の衣装です。肩と裾にゴムが入っており、簡単に着脱できます。伸縮性のあるゴム仕様でフィット感も抜群。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかわいい衣装づくりにぴったりの一着です。【衣装ベースとは】製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。あらゆる発表会衣装が5~10分程度で出来上がります。 どんな素材も貼り付けられるので、縫い付ける手間もありません。株式会社アーテックの特許取得済商品です。
セット内容本体のみ材質ポリエステルサイズ【脇下ゴム】54~120cm【裾ゴム】60~120cm総丈(cm)50
スパッタシート 吉野スパッタシート吉野
33,980税込37,378
1枚ほか
翌々日出荷
最も一般的なスパッタシートです。溶接、溶断作業の必需品です。耐炎繊維織物に両面シリコンコーティング加工。ノンアスベスト、ノンセラミックで安心してご使用いただけます。
材質耐炎繊維織物(杉綾織)、難燃シリコン両面コーティング厚さ(mm)約1.0質量(g/m2)約715重さ(g/m2)約715
防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面 YAMAZEN(山善)防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)1規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010関連資料カタログチラシ(1.97MB)
防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 YAMAZEN(山善)防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面YAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
エコノミータイプ片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)0.7規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO030040関連資料カタログチラシ(1.97MB)
#200 カーボンクロス 3K 平織り PROST's#200 カーボンクロス 3K 平織りPROST's
2,198税込2,418
1シート(20cm)ほか
5日以内出荷
高強度FRP製作の代表、カーボンクロスです。
用途補修成分カーボンクロス厚さ(mm)0.25
#200 カーボンクロス 3K 綾織り PROST's#200 カーボンクロス 3K 綾織りPROST's
2,198税込2,418
1シート(20cm)ほか
5日以内出荷
高強度FRP製作の代表、カーボンクロスです。
用途補修成分カーボンクロス厚さ(mm)0.25
スパッタシート #400 名古屋マルヤマスパッタシート #400名古屋マルヤマ
7,298税込8,028
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
火花(スパッター)が付着・溶融しません。超軽量でソフトな感覚としなやかさを持った繊維に特殊加工を施している為、毛羽立ちの発生が殆どありません。とても取扱いがラクラクな不燃シートです。特殊アクリル繊維を原料とし焼成炭化したフェルトに特殊加工を施しております。従来品の耐火化繊維系シートと比べてスパッタシート#400は非常に軽いです。
用途鈑金作業。溶接や溶断等の作業の火花・ノロ受けシートに。(※使用前に水打ちすると耐火性がアップします。) 安全保護具・防災備品。カーテンとしての使用にも厚さ(mm)2.1規格JIS A 1323引張強度(N/cm)タテ:260/5、ヨコ:318/5
ライスターホットストリーム型100.863(100V) 尾崎亀商店ライスターホットストリーム型100.863(100V)尾崎亀商店
169,800税込186,780
1セット
6日以内出荷
従来のハンドタイプ(S型)に比べ溶接速度は多少遅くはありますが、重量が約1/3と軽量のためどんな溶接作業でも楽に行うことができます。
用途塩ビシート防水においての熱風溶接機寸法(mm)40×230質量(g)375定格電圧(V)100熱風温度(℃)20~600
溶接作業不燃シート (ハトメ付き) エスコ溶接作業不燃シート (ハトメ付き)エスコ
65,400税込71,940
1枚(1枚)
翌日出荷
用途溶接用シート・溶断用シート・建築工事用シート・電気工事用シート・炉前用シート・断熱カーテン・溶接用前l掛等に材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1寸法(mm)2900×2920質量(kg)6.5径(Φmm)ハトメ:12ハトメ数24連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
耐熱作業シート (不燃認定) エスコ耐熱作業シート (不燃認定)エスコ
4,270税込4,697
1枚(1枚)
翌日出荷
国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。
用途ノロ受け作業用に最適種別カット材質シリカ繊維厚さ(mm)0.64瞬間耐熱温度(℃)1650
スパッタシート(不燃) 萩原工業スパッタシート(不燃)萩原工業
9,498税込10,448
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性の高いガラス繊維+フッ素加工を施し、耐火・耐熱性、断熱性を実現したシートです。
用途溶接・溶断時のノロ、火花からの養生などに。仕様難燃性A種合格品材質ガラス繊維厚さ(mm)0.8ハトメピッチ(mm)500コーティングフッ素コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート 東安スパッタシート東安
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
受けた火花をはじきます両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れていますJIS A 1323 A種類 適合品とは厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!メリット:作業時に発生するノロ・火花がコーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。
用途溶接火花養生シート防火シート耐炎カバー類種別カット材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング)厚さ(mm)約1JIS規格A種連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
シリカクロス 東安シリカクロス東安
51,980税込57,178
1巻
3日以内出荷
お好きな長さにアレンジできます。JIS A 1323 A種類 適合品とは?厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
用途溶接作業時の火花、火花・ノロ受けシート、炉カーテン防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)自動車板金などでの車体保護シート材質シリカ繊維寸法(幅W×長さL)(m)1×15連続使用温度(℃)1000度瞬間耐熱温度(℃)1650度
スパッタシート 東安スパッタシート東安
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
用途アウトドアやBBQで火の粉から地面を保護します材質耐炎化繊維・小さく折りたたんでかさばらずに収納することが可能です・触り心地が滑らかです質量(g)約540寸法(幅W×長さL)(m)1×1耐熱温度(℃)300~500ハトメ内径(Φmm)10-12
カーボンシート マツモト産業カーボンシートマツモト産業
2,798税込3,078
1枚
翌々日出荷
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工厚さ(mm)2JIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)400瞬間耐熱温度(℃)1350
カーボンシート片面シリコンコーティング マツモト産業カーボンシート片面シリコンコーティングマツモト産業
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
SG-250の特徴を持ちSG-250よりも抜け落ち強度を一段と増した商品です。建築用耐火シートの溶接・溶接火花に対する難燃性試験JIS A 1323 A種合格品です。シリコン系樹脂コーティング面は、火花のはじきがよく(TOP 2010Sに匹敵する性能)、フェルト面はSG-250と同じで、溶接スパッタ、ノロ受け作業に最適です。
厚さ(mm)2タイプ片面シリコンコーティングJIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)590瞬間耐熱温度(℃)1350
バイオセラミッククロス ガラス線補強 旭産業(シート)バイオセラミッククロス ガラス線補強旭産業(シート)
169,800税込186,780
1本
4日以内出荷
厚生労働省による特定化学物質障害予防規則(特化則)対象外の製品です。RCF規制対象外EU指令(Directive 97/69/EC NOTEQ)及びドイツ規制(TRGS 905)が適用され、規制対象から除外される繊維状物質です。生体溶解性セラミック繊維と少量の有機繊維で構成されています。熱伝導率が低く断熱性に優れています。
用途鉄鋼、非鉄金属、石油化学、窯業など各種工業炉のライニング各種防火断熱材高温用カーテン各種ダクト、パイプ保温材トラスコ品番828-0769材質生体溶解性セラミック繊維(65~75%)、有機繊維(15~20%)、ガラス繊維(5~15%)幅(mm)1000厚さ(mm)2長さ(m)30
平型ノズル パーカーコーポレーション平型ノズルパーカーコーポレーション
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
防水シート、テントシートの溶接に最適です。
用途パークヒートPHW1用。材質SUS304
ヘルメット用ステッカー39丸 アーク溶接作業者 (1シート 10枚入) 仙台銘板ヘルメット用ステッカー39丸 アーク溶接作業者 (1シート 10枚入)仙台銘板
799税込879
1シート(10枚)
翌々日出荷
寸法(Φmm)35
ヘルメット用ステッカー37丸 ガス溶接作業者 (1シート 10枚入) 仙台銘板ヘルメット用ステッカー37丸 ガス溶接作業者 (1シート 10枚入)仙台銘板
799税込879
1シート(10枚)
翌々日出荷
寸法(Φmm)35
316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズ コンサス316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズコンサス
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ボルト締付構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単、グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です、グランド部を特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です
SUS 316L 熔接ネジシート ZMS-S3シリーズ コンサスSUS 316L 熔接ネジシート ZMS-S3シリーズコンサス
2,277税込2,505
1個
8日以内出荷
ユニオン継手用の溶接ネジシート。、様々なステンレスサニタリー配管用に便利。
SMS規格 溶接ネジシート ZSMSMS-S1シリーズ コンサスSMS規格 溶接ネジシート ZSMSMS-S1シリーズコンサス
6,070税込6,677
1個
24日以内出荷
SMS規格(スウェーデン工業規格)のユニオン継手です。
DIN規格 溶接ネジシート ZDINMS-S1シリーズ コンサスDIN規格 溶接ネジシート ZDINMS-S1シリーズコンサス
3,830税込4,213
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手です。
まとめ買い スパッタシート ”アルファー”(片面コーティング) TRUSCOまとめ買い スパッタシート ”アルファー”(片面コーティング)TRUSCO
29,980税込32,978
1組(5枚)
当日出荷
平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、養生シートとして。材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工厚さ(mm)約0.7JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
CO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 空冷仕様 ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 空冷仕様ダイヘン
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌々日出荷
抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)
仕様定格入力(kVA/kW):47.7/36.6質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)234周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)60~600最高無負荷電圧(V)79
CO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 水冷仕様 ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 水冷仕様ダイヘン
1,598,000税込1,757,800
1セット
翌々日出荷
抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)
仕様定格入力(kVA/kW):47.7/36.6質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)234周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)60~600最高無負荷電圧(V)79
CO2/MAG自動溶接機 XD200Ⅱ ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 XD200Ⅱダイヘン
539,800税込593,780
1セット
翌々日出荷
抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)
仕様定格入力(kVA/kW):7.8/6.5質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)92周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~25定格出力電流(A)200入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×690×659(アイボルト含まず)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)相数三相定格使用率(%)50定格負荷電圧(V)25出力電流範囲(A)50~200最高無負荷電圧(V)37.5
スパッタシート モノタロウスパッタシートモノタロウ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング厚さ(mm)1グレーJIS規格JIS A 1323 A種適合品
Vishay 巻線抵抗器,12.5W,2Ω,±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器,12.5W,2Ω,±1%VISHAY
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
抵抗 = 2Ω定格電力 = 12.5Wシリーズ = RHパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃寸法 = 19.05 x 20.32 x 9.91mm全体の幅 = 9.91mm10 W RH010シリーズ±1 %. Vishay RH010シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
抵抗値RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器,25W,5Ω,±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器,25W,5Ω,±1%VISHAY
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
抵抗 = 5Ω定格電力 = 25Wシリーズ = RHパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃寸法 = 26.97 x 27.43 x 13.87mm全体の幅 = 13.87mm25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
抵抗値RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器,25W,60Ω,±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器,25W,60Ω,±1%VISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
抵抗 = 60Ω定格電力 = 25Wシリーズ = RHパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -20ppm/℃最大温度係数 = +20ppm/℃寸法 = 26.97 x 27.43 x 13.87mm全体の幅 = 13.87mm25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
抵抗値60ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 25W 1.5Ω ±1%, RH0251R500FE02 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 25W 1.5Ω ±1%, RH0251R500FE02VISHAY
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 25W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RH温度係数 = ±50ppm/℃動作温度 Min = -55℃25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
抵抗値1.5ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器,50W,50Ω,±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器,50W,50Ω,±1%VISHAY
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
抵抗 = 50Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RHパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -20ppm/℃最大温度係数 = +20ppm/℃寸法 = 49.99 x 28.96 x 15.49mm全高 = 43.99mm定格電力は300 x 300 x 1.5 mmのアルミパネルに実装された抵抗器をベースとしています。非実装定格は20 W @ 25 ℃です。 定格電力については、メーカーのデータを参照してください。. 50 W RH050シリーズ±1 %. Vishay RH050シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. 特長と利点. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 総合的な環境保護性能を提供する成形構造 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
抵抗値50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら