280件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

ダイヘン純正部品です。 他社メーカー溶接トーチにも使えます。
トラスコ品番306-0284 種別ノズルNo.8絶縁付(シリコンガラス) 全長(mm)75.5 質量(g)30 内径(Φmm)13 外径(Φmm)19 適合電流(A)200 主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
1箱(5個)
4,498 税込4,948
当日出荷


1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接ノズルクリーナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶接ノズルクリーナー
ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー。ノズルをトーチ本体に付けたままお使いいただけます。固着した溶接スパッタがガリガリ取れる!。スパッタ溶接で溶接の品質が安定して仕上がりがキレイ!。こまめな除去でノズルが長持ちし、コスト削減に貢献。ラチェットハンドルに取り付けて、スピーディーな作業。
用途ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー・溶接スパッタの除去 全長(mm)47 穴径(Φmm)8 差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)180/200 取付外径(Φmm)19 適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ) 適合機種CSL-18、20 適合電流(A)350A
1本ほか
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エヌエスケミカル溶接トーチ用ノズル
ノズルに特殊コーティングを施すことで通常の亜鉛メッキノズルと違いスパッタが付着しにくい。
全長(mm)73 内径(Φmm)16 電流(A)350 外径(Φmm)20
1袋(5本)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350 適合トーチD 全長(mm)70 適合電流(A)350A 取付外径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNノズル 電流(A)500 全長(mm)88 質量(g/個)150 適合トーチN (箱)ブルー 取付外径(Φmm)25
1箱(5個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電流(A)150~300 主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW 全長(mm)47
1箱(10個)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.3以内 ノズル内径(Φmm)Φ13 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)358×195×233
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.9以内 ノズル内径(Φmm)Φ19 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)438×195×233
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):- 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内 ノズル内径(Φmm)Φ16 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)312×155×227
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):- 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.3以内 ノズル内径(Φmm)Φ13 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)312×155×227
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.9以内 ノズル内径(Φmm)Φ19 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)358×195×233
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.3以内 ノズル内径(Φmm)Φ13 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)438×195×233
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源:4.9x105Pa 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)438×195×233 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内 ノズル内径(Φmm)Φ16
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内 ノズル内径(Φmm)Φ16 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)358×195×233
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内 ノズル内径(Φmm)Φ16 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)438×195×233
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

トーキンNノズル16mmL=63mm350A
エコ商品
全長(mm)63 先端内径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 先端外径(Φmm)20
1箱(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷


溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):- 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内 ノズル内径(Φmm)Φ16 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)419×188×227
1個
369,800 税込406,780
7日以内出荷


1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20P、WT-20H、WT-22、WT-23、WT-25、WP-22、SW-320、i-HEAD#9、i-HEAD#20 種別ガスレンズ 全長(mm)25
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤 外観緑色ペースト 塗膜状態透明 塗布方法浸漬 対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他 危険物の類別非危険物
1缶(300g)
1,098 税込1,208
当日出荷


注入用溶接ノズル 5Φは、注入ガン用特殊溶接ロングノズルです。
サイズ
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

溶接用ノズル。 溶接棒への力加減がポイントです。
用途溶接棒で溶接する際に エスコ品番EA365VD-11 材質鋼板 全長(mm)60 質量(g)45 内径(Φmm)【吐出口】5、【差込口】8 適合ケーブルサイズ(mm2)【ヒートガン】EA365VA-3
1個
7,350 税込8,085
翌日出荷


パーカーコーポレーション仮止め溶接ノズル
用途熱可塑性プラスチックの仮止め溶接に トラスコ品番331-8257 適合機種PHW1型・PHW7型 質量(g)15
1個
7,298 税込8,028
欠品中

MIG溶接用水冷ノズルです。
用途MIG溶接用 主な適合トーチWTCAW-5002/WTCSW-5002/MTXAW-5031/MTXCAW-5031/MTXCAW-5034P
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷