466件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力10K
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力5K
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ
1枚ほか
679 税込747
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


1枚
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

溶接フランジ 10K ステンレス製 モノタロウ 動画あり
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類溶接継手 呼び圧力10K
1枚
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力10K
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


用途緩やかな条件の配管に。 材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 使用圧力5K 呼び圧力5K
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力5K
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316L 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



材質SUS F304L 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
388 税込427
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溶接フランジ 5K ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様ガスケット座径(g):67mm 材質SUSF304 質量(g)約1220 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)125 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)14 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)90 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)34.0
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):126mm 材質SUSF304 質量(g)約3480 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)185 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)18 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)150 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)89.1
1個
8,190 税込9,009
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):121mm 材質SUSF304 質量(g)約2670 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)180 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)14 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)145 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)89.1
1個
6,450 税込7,095
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):96mm 材質SUSF304 質量(g)約1860 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)155 最高使用圧力(MPa)0.98 厚さt(mm)16 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)120 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)60.5 内径do(Φmm)61.1
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):67mm 材質SUSF304 質量(g)約1120 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)125 最高使用圧力(MPa)0.98 厚さt(mm)14 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)90 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)34.0 内径do(Φmm)34.5
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):96mm 材質SUSF304 質量(g)約2230 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)155 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)16 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)120 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)60.5
1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):56mm 材質SUSF304 質量(g)約720 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)100 最高使用圧力(MPa)0.98 厚さt(mm)14 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)75 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)27.2 内径do(Φmm)27.7
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):44mm 材質SUSF304 質量(g)約300 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)80 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)9 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)60 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)12 適合管外径(Φmm)21.7 内径do(Φmm)22.2
1個
845 税込930
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):51mm 材質SUSF304 質量(g)約560 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)95 最高使用圧力(MPa)0.98 厚さt(mm)12 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)70 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)21.7 内径do(Φmm)22.2
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):51mm 材質SUSF304 質量(g)約600 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)95 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)12 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)70 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)21.7
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):116mm 材質SUSF304 質量(g)約3240 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)175 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)18 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)140 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)76.3
1個
7,620 税込8,382
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):81mm 材質SUSF304 質量(g)約1550 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)140 最高使用圧力(MPa)0.98 厚さt(mm)16 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)105 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)48.6 内径do(Φmm)49.1
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):76mm 材質SUSF304 質量(g)約1470 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)135 最高使用圧力(MPa)0.98 厚さt(mm)16 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)100 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)42.7 内径do(Φmm)43.2
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):81mm 材質SUSF304 質量(g)約1790 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)140 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)16 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)105 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)48.6
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):56mm 材質SUSF304 質量(g)約790 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)100 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)14 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)75 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)27.2
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):76mm 材質SUSF304 質量(g)約1660 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)135 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)16 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)100 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)42.7
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):116mm 材質SUSF304 質量(g)約2580 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)175 最高使用圧力(MPa)0.98 厚さt(mm)18 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)140 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)76.3 内径do(Φmm)77.1
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

1本
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
用途地盤沈下および配管の振動吸収に。 適合消防法 材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L) 使用温度範囲(℃)100℃ 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS10K(SS) 適合流体油・溶剤 等 フランジサイズJIS10K
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)