9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤで、アークの安定性が良く、美しいビードが得られます。 溶着金属の組織はソルバイト系で、耐割れ性や耐衝撃性に優れ、安定した硬さが得られますので、金属間摩耗や中衝撃を受ける土砂摩耗に 適しています。
用途シャフト・ホイール・タイヤなどの金属間摩耗を受ける部品の肉盛、あるいはブルドーザやショベルなど、軽度の土砂摩耗を受ける部品の硬化肉盛 速度30~60cm/min RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サブマージ溶接用フラックス入りワイヤで、溶接のままでHV570程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は13Crマルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すとともに耐食性・耐熱性・耐酸化性にも優れています。
用途各種ロール・ローラあるいは熱間で激しい摩耗を受ける部品で、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求されるものの肉盛溶接 ワイヤー径(Φmm)3.2 速度30~60cm/min 使用電圧範囲(V)26~30 電流範囲(A)300~450 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
65,980 税込72,578
5日以内出荷

サブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤで、アークの安定性が良く、美しいビードが得られます。 このワイヤは特に耐ヒートチェック性に優れ、高温における金属間摩耗や繰返し熱応力を受ける部品の肉盛に適しています。 特に割れ感度の高い硬化性母材の下盛用として最適です。
用途各種ロール・ローラなど金属間摩耗を受ける部品で、特に耐ヒートチェック性が要求される箇所の硬化肉盛 ワイヤー径(Φmm)3.2 速度30~60cm/min 使用電圧範囲(V)26~30 電流範囲(A)300~450 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属を得るサブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はマルテンサイトに微細なオーステナイトを含む組織で、従来の13Cr 鋼に比べて靭性、耐割れ性に優れています。 溶着金属は機械的性質や切欠き靭性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性にも優れています。 特に耐ヒートチェック性が良好で、繰返し加熱冷却を受ける部品への肉盛は効果的です。
用途連鋳ロール・各種ロール・ローラ・シャフトあるいは腐食環境のもとで摩耗を受ける装置の耐食性・耐摩耗性・特に耐ヒートチェック性を要する部 品の肉盛溶接 ワイヤー径(Φmm)3.2 速度30~60cm/min 使用電圧範囲(V)26~30 電流範囲(A)300~450 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
66,980 税込73,678
5日以内出荷

キスウェル(旧:高麗溶接棒)オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒
エコ商品
AISI(SUS)304ステンレス鋼の溶接及びシャフト、バルブ、化学装置などに耐食性を付与するための表面肉盛溶接用。溶接作業が優れたライムチタニア系18%Cr-8%Niステンレス溶接棒です。溶着金属中に適当量のフェライトを含有しており、耐割れ性と機械物性が優れています。アーク長は可能な限り短く維持し、運棒幅は棒径の2.5倍以内が望ましいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
45,900 税込50,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キスウェル(旧:高麗溶接棒)オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒
エコ商品
溶着金属と同一の組成の鋼材溶接、SUS304と軟鋼との異材溶接、SUS304系クラッド鋼の溶接用。溶接作業性が優れたライムチタニア系22%Cr-12%Niステンレス溶接棒です。溶着金属中に多量のフェライトを含有しており、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接時の耐割れ性が優れています。アーク長は可能な限り短く維持し、運棒幅は棒径の2.5倍以内が望ましいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
48,900 税込53,790
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(5kg)
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(25kg)
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)