38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袖が長く溶接作業に最適です。 内縫いタイプでほつれにくい。 補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。
1双ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 仕様袖あり 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ5本指 メーカー商品コード4140070
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

袖が長く溶接作業に最適です。 補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。 厚さ(mm)1.4±0.1 強度 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
979 税込1,077
当日出荷

溶接時の火花やごみの浸入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、切断 厚さ(mm)1.2
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袖が長く、溶接作業に便利な牛床革の手袋です。 縫製面が内側なので、溶接時の火花による糸切れの心配がありません。 補強用の小アテ付き。
用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

48-216-10 溶接用手袋エッジ 48-216 アンセル 動画あり
過酷な溶接作業や高温作業用での熱・火花・突刺に対する高い耐久性・操作性・保護性能を発揮します。被覆アーク溶接やミグ溶接、トーチ切断や研削に最適です。3次元構造の親指設計により、指先を細かく動かしやすく、正確なコントロールが求められる溶接作業に最適です。牛床革とウェルテッドシームにアラミドを使用することで、高い耐久性を生み出しています。快適なコットンライナーにより、装着感と断熱性能があります。肘までしっかりと前腕を保護するロングカフを使用しています。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。採鉱。ろう付け。火花による高温部品の取り扱い。スティックとミグ溶接。トーチ切断。 トラスコ品番158-6708 厚さ(mm)1.2 質量(g)300 規格413X4X 耐熱温度(℃)100/15秒 耐切創性1A 関連資料(0.12MB) (0.38MB)
1双
1,898 税込2,088
当日出荷

袖が長く溶接作業に最適です 背縫タイプで装着感が向上。 補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 厚さ(mm)1.4(±0.1) 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷

コーティングされたソファー側を裏返して加工!コーティングされているので、色落ちしにくく、水に濡れても硬くなりにくい。 コーティング牛皮革の使用で、牛床革より強度アップ!カラーアソートなので、革手袋でもカラーを楽しめます! 洗える革手袋なので、何度でも使えます!
用途溶接業・鉄鋼業・造船業・建築・土木・運搬等 材質(裏)内綿
1双
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天牛(富士手袋工業)トコテ 溶接用5本指長皮手
溶接、溶断作業に適した袖の長い牛床革の5本指手袋です。
用途溶接作業、溶断作業、建設業、鉄鋼業など。
1双
869 税込956
当日出荷

柔らかくて使いやすいです
耐熱温度(℃)260 アズワン品番64-2206-65
1双
9,380 税込10,318
翌日出荷

耐熱性、耐久性に優れている。縫いしろが外に出ていない為安全性が高い。袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番253-8440 厚さ(mm)1.4(±0.1) 質量(g)250 タイプ五本指 本体質量(g)52
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

ピッグクレスト レンジャー マジック(アテ付)(豚レンジャー) 南村製作所 定期注文
あて付きマジックテープ付き 豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひらは補強されています。
材質牛床革 長さ(mm)中指:90 厚さ(mm)3 寸法(mm)掌周り:270 全長(mm)350 サイズXL 質量(g)約350
1双
1,740 税込1,914
翌日出荷

アルゴン溶接時の微細な溶接作業に適しています。掌部に牛本革を使用する事で細かな作業に対応します。
用途アルゴン溶接に。 トラスコ品番856-3402 厚さ(mm)袖部 質量(g)125 2018年トラスコ掲載ページ7 0364
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

1双
9,660 税込10,626
翌日出荷

アラミド縫製。縫い目がない人差し指。
材質牛革
1双
2,270 税込2,497
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接用手袋 ワークガード 43-216 アンセル 動画あり
溶接作業時の火花やスパッタに対し高い保護性能を発揮します。
用途溶接、溶断作業。高熱のもの触れるリスクのある作業。 規格EN388 耐摩耗性3 耐切創性2 耐突刺し性3 耐引裂き性4 2018年トラスコ掲載ページ7 0366
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

牛床革手袋 モノタロウ 定期注文 動画あり
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。 主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1双ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

牛床革を使用し摩擦に強く通気性が良い。 皮は、面皮と腹皮を使用しています。 補強床革当付。 背縫タイプ。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 質量(g)約200 耐熱温度(℃)80 強度 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱、炎、スパッタから手を守り、MIG溶接や高温作業ができるMIG溶接グローブです。耐切創レベルは最高のFレベルで鋭利なものの取り扱いにも適しています。柔らかく薄くても強度があるヤギ革を使用し、快適性と耐久性を持ち合わせており効率及び安全を高めます。通気性があり蒸れにくいです。
用途MIG溶接、鋭利なものの取り扱いに。 材質手のひら部:山羊革、繊維部:Kozane(特殊繊維)、手甲部:山羊革、袖口部:牛革 厚さ(mm)0.9~1.1 ホワイト、ブラック、レッド タイプ5本指 耐切創性F
1双
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。
用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
1双
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TIG溶接の中でも、最も緻密さを要求される作業のために作られた薄手のグローブです。キッドスキンと呼ばれる特に薄い若ヤギの表革は最も柔らかさとしなやかさを求められるグローブに使用され、TIG溶接での器用性と適度な保護性能、耐摩耗性、耐穿孔性を兼ね備えています。ショートカフの手首が短いデザインで軽快な作業性実現し、手の側面のドラッグパッチは手が母材に触れる部分をしっかり保護します。
用途TIG溶接 材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし 材質(甲)若ヤギ革 材質(掌側)若ヤギ革 材質(補強材)手の平:小指側面保護パッチ、手の甲:なし、手首:なし
1双
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1双
6,530 税込7,183
翌日出荷

手の平側に柔らかな牛表革を、手の甲側には柔らかな牛漉き革を使用し、ややハードに仕上げたモデル。MIG溶接にとどまらずStick(アーク)溶接、その他の炎や熱に直面する様々な作業場面での使用が考えられます。手の平中央、親指、人差し指に牛漉き革のパッチで補強を施し耐久性を強化。人差し指側面に縫い目を施さないデザインで器用性を向上。REVCO社独自の保護クッションパッチは、小指外側面、手首外側面を高温と疲労から守ります。内側にはコットンフリースの総裏が付いて柔らかな肌ざわり。もちろんケブラー糸による縫製。牛革の硬さ、厚さを感じさせないモデル。
用途MIG/MAG溶接、Stick(アーク)溶接、その他の耐熱を必要とする作業 材質(裏)手の平:コットンフリース、手の甲:コットンフリース、手首:難燃性コットン 材質(甲)牛漉き革 材質(掌側)牛表革 材質(補強材)手の平:小指外側クッションパッチ・手の平パッチ・親指内側パッチ・人差し指パッチ、手の甲:なし、手首:外側面クッション入りパッチ
1双
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業 アズワン品番64-7840-07
1双
1,040 税込1,144
当日出荷

滑り止め付 手首ゴム絞り付 ケブラー縫製
1双
8,090 税込8,899
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドア&熔接用グローブ「ウェルザシリーズ」。プロ仕様の熔接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適です。厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブです。牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすいです。綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくいです。綿インナーが汗を吸収、革特有の嫌な臭いが手に付きにくいです。手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。甲側1枚革縫製。縫製部分ははみ出し革入り加工で糸が切れにくいです。
材質牛床革 グレー
1双
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケブラー縫製。滑らかな面が手のひらに当たるように裏返しになっているため、快適さが向上します。
1双
6,160 税込6,776
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
用途溶接、土木、建設、重機運転、プレス加工等の作業時 材質牛床革 グレー
1双ほか
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1双
999 税込1,099
5日以内出荷

溶接用グローブの甲側にバックパッドとしてさらにカバーするための製品です。 高温とスパークから効果的に保護することができます。 手の甲をすっぽり覆う大判サイズの表面をアルミコーティングしたカーボンフェルト製で抜群の耐熱効果を発揮するとともに、しなやかな素材のこの特殊な溶接用アクセサリーは作業時の疲労を最小限に抑えます。 手首側のレザーストラップには伸縮性のあるコットンゴムを加えて抜群のフィット感を実現しました。
用途溶接 ・その他グローブ保護、耐熱を要する作業 材質アルミニウム皮膜ファイバーグラス サイズフリー 裏地カーボンファイバー不織布 材質(ストラップ)レザー
1個
4,398 税込4,838
欠品中

耐熱処理された牛革スプリットレザー(HR)製手袋です。手の平裏地はコットンフリースで柔らかな手ざわり。全長35cmで手首をしっかりガードします。
用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。 材質牛スプレッドレザー 全長(mm)約350 サイズ10(XL) 規格【EN ISO 21420:2020】4 【EN388:2016+A1:2018】3132X 【EN408:2020】413X4X 【EN12477:2001/A1:2005】TYPE A 入数(双)1 機能耐熱 中指長(cm)約9 アテ有無アテ無
1双
2,298 税込2,528
当日出荷

内側はクッションコア張りで、快適な着け心地です
耐熱温度(℃)約350 アズワン品番64-2206-69
1双
3,910 税込4,301
翌日出荷

耐摩耗性と絶縁性があります
アズワン品番64-2206-68
1双
7,150 税込7,865
翌日出荷

耐熱温度(℃)約315 アズワン品番64-7839-48
1双
6,250 税込6,875
翌日出荷

手の平・小指外側に補強付 手首ゴム絞り付 柔らかい豚革と耐久性のある牛革を使用しています。 作業性のため指先はやや湾曲を持たせています。 ケブラー糸で縫製されているので丈夫です。
耐熱温度(℃)300~500°F(約148~260℃)
1双
6,340 税込6,974
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接時の火花を防ぎます。厚めの牛床革を使用し強さを重視しています。動きやすい中袖タイプ。
用途溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業 アズワン品番65-0306-83
1双
719 税込791
翌々日出荷

南村製作所溶接用5本指長
エコ商品
革に厚みをもたせ耐久性に優れており全長が長く火花や手の汚れを防ぎます。 内縫いタイプで糸がほつれにくいです。
用途溶接 厚さ(mm)1.4±0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
929 税込1,022
欠品中

関連カテゴリ