51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性があり厚手で丈夫で柔らかい材質。柔らかく体にフィットするので特に狭所作業に最適
種類かぶり面タイプ(革製) 質量(g)293 タイプ開閉窓 プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

日本光器製作所(NIKKO)革製溶接面
ヘルメット取付型の開閉窓タイプ。 ゴムバンドで取付。
用途溶接・溶断作業 形状開閉窓 質量(g)約290 タイプゴムバンド取付 種類溶接面(かぶり式) 寸法(幅W×高さH)(mm)370×380 開閉角度(°)180L
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

顔にしっかりフィットしてアーク光の侵入を防ぎます。狭所の作業でも使い易いです。窓の上にタレがついています。
材質牛本革 質量(g)約340 種類かぶり式 寸法(cm)約48(上部)×32(下部)×37
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

自動遮光カートリッジ標準付属タイプではありません。SUZUKID保護具に待望の革面が新登場しました。収納時にコンパクトになるコダワリのデザインです。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応します。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。古くなったアイパッドは交換が可能です。
用途リアルレザー(牛革)のグレインレザーに難燃加工を施しています。 仕様視界領域(mm):W98×H53 材質牛革(グレインレザー/難燃加工) 種類革溶接面 遮光度#10の付属遮光プレート付き 特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。 関連資料(2.25MB)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 アイパッド 2枚入りです。
用途交換用のアイパッドです。 材質スポンジ 寸法(mm)200×90×20 質量(g)6 関連資料(2.25MB)
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

溶接用かぶり面 モノタロウ 動画あり
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用 種類溶接面(かぶり式) 材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン 質量(g)約530(内外プレート含む) タイプヘッドバンドタイプ 寸法(縦×横)(mm)約300×250 遮光度♯10付属(外側) 適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm 頭囲(cm)約60まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

熱に強く、また材質にビニール素材が含まれているため、耐水性もあります。顔にフィットし、溶接時の光の侵入を防ぎます。また、柔軟性があるため、狭所での作業時にも使用しやすいです。大容量タイプのマスク装着時にも使用できる溶接面です。溶接面の窓部が開閉式です。
材質本体:耐水性パスコ・牛皮 質量(g)約480 種類溶接面(かぶり式) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約42×26×16
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷


熱に強く、また材質にビニール素材が含まれているため、耐水性もあります。顔にフィットし、溶接時の光の侵入を防ぎます。また、柔軟性があるため、狭所での作業時にも使用しやすいです。大容量タイプのマスク装着時にも使用できる溶接面です。溶接面の窓部が開閉式です。MP型の安全帽に取り付けられる専用の溶接面です。固定のために、ヘッドバンドの前後に「ツメ」を取り付けています。
材質本体:耐水性パスコ・牛皮 質量(g)約506 種類溶接面(かぶり式) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約34×26×16
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウ 動画あり
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/10000! その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 質量(g)495 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm)110×90×8 遮光度#9~#13 視界範囲(mm)96×42 切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度#4 赤外線・紫外線保護DIN15に適応 内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理 使用期間(年)2 取扱説明書(0.6MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製。ヘルメット装着用。窓が上下に開閉します。MP型ヘルメットから溝付型ヘルメットまで幅広く使用可能。
種類ヘルメットタイプ 適合(ヘルメット):MP型、野球帽型 材質ポリプロピレン 質量(g)315 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×240×230 耐熱温度(℃)100 適合プレート105×50mm
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。 溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート×2枚 寸法(mm)108×51×5 質量(g)42 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽電池および内蔵電池 有効視野(mm)幅92×高さ36 遮光度作業前:#3、溶接時:#11 保証期間1年間 反応速度(秒)1/3000 電流範囲(A)30~300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用) 3M(スリーエム) 動画あり
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。 砥材精密成型砥粒
1袋(25枚)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード モノタロウ 動画あり
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/20000 質量(g)510 使用温度範囲(℃)-10~55 電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可) フィルターサイズ(mm)110×90 遮光度#9~#13 視界範囲(mm)97×47 切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度#4 赤外線・紫外線保護DIN15に適応 使用期間(年)2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類溶接面(手持ち式) 仕様JIS規格外 適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g)300 タイプファイバー製 耐水 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×240×120 窓寸法(幅×高さ)(mm)約90×約40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

色ガラス 溶接面用 モノタロウ 動画あり
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5 寸法(mm)50×105 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類溶接面(手持ち式) 材質ポリプロピレン製 適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g)約260 取付方式裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。 面体寸法(幅×長さ)(mm)約250×約295 窓寸法(幅×高さ)(mm)約100×約40
1個
699 税込769
当日出荷

牛革のグレインレザーに難燃加工で使うほど馴染んでいく着用感を実現しました。目の周りのクッションとなるアイパッドの交換が可能です。(型式:KKA-004)。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応致します。革面(KUROKAWA)+トゥルーカラーフィルタ採用のコンパクトな液晶式自動遮光カートリッジ【PROMEevo】が標準付属した自動遮光対応タイプです。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。軽量コンパクトで畳めるため収納にも困りません。
用途コンパクトなため、狭所での溶接作業を安定してサポートします。 仕様戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6 材質牛革(グレインレザー/難燃加工) 遮光フィルタ:トゥルーカラー 電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個) 遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13 感度調整ダイヤル調整(無段階調整) 遮光速度(秒)1/25000 特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。 関連資料(2.25MB)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

星光製作所開閉窓一式
プラスチック窓枠とビスが付いています。
材質窓本体:鉄、窓枠:ポリプロピレン、ファイバー紙(ポリプロピレン)、スプリング:鉄、6価クロムフリータイプ亜鉛メッキ 寸法(mm)81×143×5 質量(g)155
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DGM-100 遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタル SUZUKID(スズキッド) 動画あり
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。 遮光度遮光前:#2.0 遮光後:#5,#7~#12(7段階調整) 感度調整7段階調整 戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整) 遮光フィルタ:青 視界範囲(mm)96×34 電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個) 機能溶接残光対策になるフェードモード設定機能 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8 本体質量(g)60 対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904 セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート 仕様グラインドモード機能 関連資料(7.26MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

KUROKAWA-auto-(KKA200)/PROMEevo共通 内側プレート 3枚入りです。
用途交換用内側プレートです。 材質ポリカーボネート 寸法(mm)108×51×5 質量(g)20 関連資料(2.25MB)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)革溶接面kurokawa用止め具
KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 止め具です。
用途交換用の止め具です。 材質 寸法(mm)103×59×3 質量(g)3 関連資料(2.25MB)
1個
689 税込758
5日以内出荷

KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 保護プレート 3枚入りです。
用途交換用保護プレートです。 材質ポリカーボネート 寸法(mm)108×51×5 質量(g)20 関連資料(2.25MB)
1個
1,098 税込1,208
11日以内出荷

砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に! 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1箱(25枚)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。 ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
用途鉄・ステンレス用 金属の黒皮はがし 溶接面のビートとり さび落とし ステンレス等各種金属の研削研磨 付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 使用角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1.目が悪い方や老眼の方向け。 溶接ビードをきれいに見たい場合にも最適!。2.溶接面の面バネを外し、拡大プレートを入れるだけで。 簡単に取り付け完了♪。3.サイズが合えば溶接面・革面・手持ち面など、。 どんな面にも適合します!
用途1.素ガラス、遮光ガラス、拡大プレート、素ガラスの順にして重ねます。(画像参照)。2.手持ち面の内側から(1)の4枚を装着してください。※サイズが合えばどんな面にも適合します! 寸法(mm)108×50×4
1枚
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。サビ落とし、各種金属の研削研磨。 付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用角度(°)15~25 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます。
用途サビ落とし。スクリューの研磨。古い塗膜落とし。黒皮剥がし。FRPの研磨。塗装前の足付け。エンジンのガスケット除去。溶接部のクリーニング。ステンレスのヘアーライン加工。金属のバリ取り。コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。 外径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄・真鍮・アルミ・ステン・FRP・木材・コンクリート・石材
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用) 3M(スリーエム) 動画あり
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。 砥材精密成型砥粒
1袋(25枚)
7,198 税込7,918
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)セラミック砥粒研磨ベルト
RoHS
金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト。優れた研削力と高い耐久性!!
用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り。溶接ビード除去。プレス製品の面取り。スポット溶接痕の除去 砥材XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒) 基材Xwt RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。982Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約60%アップしました。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ・黒皮除去に。 適合専用パッド:TSパッド ライト 砥材精密成型砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)102 関連資料(1.97MB)
1箱(25枚)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。 粒度#30 仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビードとり サビ落とし、各種金属の研削研磨 外径(Φmm)180 羽根の長さ(mm)20 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 適合材各種金属 使用角度(°)15~25
1箱(5個)
5,598 税込6,158
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。 付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用角度(°)15~25 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本電産テクノモータ高周波グラインダ GH
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁 種類一般砥石 周波数(Hz)400 電圧(V)3相交流200 コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル) 定格消費電力(W)660 全負荷電流(A)2.5 電源容量算定基準(kVA)1.0 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22.23 砥石周速度(m/min)最高4300
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した品質です 研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。
用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄 外径(Φmm)200 内径(Φmm)16/25 厚さ(mm)19 線径(mm)0.35 トラスコ品番805-1553 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 毛丈(mm)55 材質(ブラシ部)スチールワイヤー アズワン品番64-5183-13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

外周全体にダイヤ研粉を溶着しており、火花・粉塵が少なく、高い耐久力で作業スピードを向上します。橋梁、船舶などの防錆塗膜等のハガシにも使用可能です。幅広い被削材に対応した多用途のカップで、面加工に大変重宝します。金属のサビ落としの粗削り等に効果を発揮します。
用途コンクリート・石材の面加工、金属の黒皮取り、サビ落とし、溶接ビート取り。 チップ厚さ(mm)2.8 外径(mm)100 穴径(mm)20 付属リング(mm)15
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

日本電産テクノモータ250Hz高周波グラインダ
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁 種類一般砥石 周波数(Hz)250 電圧(V)3相交流200 回転数(min-1[r.p.m])7200 コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル) 砥石径(Φmm)180 定格消費電力(W)1550 全負荷電流(A)6 電源容量算定基準(kVA)2.5 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22.23 砥石周速度(m/min)最高4300
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックテクノモータ高周波スーパーグラインダ
暗所作業時にグラインダ運転状態が把握でき安全です。 ブレーキ機能で安全に検索作業ができます。 防振機能で作業環境改善されます。 運転確認ランプで状態が目視できます。 低騒音、低振動、高効率、高出力、重研削に最適で 負荷をかけても回転速度の低下が少ないです。
用途溶接後のビート削りに。黒皮取りに。厚板鋼板の面取り・R付け、バリ落としに。 トラスコ品番257-8107 質量(kg)4 電流(A)10 消費電力(W)2700 回転数(min-1[r.p.m])8000 砥石径(Φmm)180 出力周波数(Hz)400 出力容量(kVA)出力側:3.7 入力側電圧3相200V 入力周波数(Hz)50/60
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

富士製砥(高速電機)レヂノックスHZ24L
研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。HZ砥粒は鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
用途レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス 厚さ(mm)6 砥材HZ24L BF 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)180 適合材レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス 最高使用周速度(m/s)72
1箱(50枚)
36,980 税込40,678
4日以内出荷