20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
第1章 図面を見る前に知っとかなあかんことがあるねん!;第2章 図面を読み解くヒントは表題欄にあるねん!;第3章 投影図は他から類推せなあかんねん!;第4章 特殊な図示法を知れば理解が深まるねん!;第5章 寸法数値に付けるいろんな記号があるねん!;第6章 加工によってばらつくから公差を記入するねん!;第7章 グローバル図面に欠かせない幾何公差ってなんやねん!!;第8章 溶接記号は思ったほど難しくないねん!;第9章 専門用語を知らな読めへん図面があるねん!;第10章 図面管理に必要な記号を見逃したらあかんねん!
分類専門 判型A5 ページ数213 ジャンル機械 著者名山田学(技術士) 初版年月2020/07/01
1冊
2,200 税込2,420
当日出荷

図面を見たり読んだりすることのほうが,図面を作ることより大変かも……と感じていませんか? 製図ルール新旧が混ざってしまうことがある。必ずしも完璧な図面ばかりではない。JISの製図ルールだけではない! 海外ではISOの製図ルール適用例多数改訂3版では新たに各章末に問題を記載。JISの改正点も盛り込んで内容がさらに充実! 最新の製図ルールで図面を見たり読んだりすることを主眼にわかりやすく,具体的に解説します。
ジャンル工学工業総記 分類専門 判型A5 ページ数406 著者名桑田浩志 初版年月2013/02/01
1冊
3,800 税込4,180
11日以内出荷

第2版では、新JISの内容に対応、解説だけにとどまらず、設計者として必要な知識、ノウハウを盛り込み設計実務により役立つ。
ジャンル機械 分類専門 判型A5 ページ数226 著者名山田学(技術士) 初版年月2017/01/01
1冊
2,200 税込2,420
10日以内出荷

技術解説書の決定版「THE板金」発行から12年。最新の事情を書き加え、内容を一新してさらに読みやすく、分かりやすく、身につく技術解説書が登場しました。新人の教育に、ベテランの技術確認に、工場に一冊必携の本です。
ジャンル専門書 仕様B5判 本文2色(一部カラー) ページ数272
1冊
4,200 税込4,620
当日出荷

「製図の規則は複雑で、覚えることが多い……」 「製図の本はごちゃごちゃしていて読みにくい……」 そんなイメージを変える、いちばん学びやすい製図の教科書が誕生! 本書は、ほとんど使わない規則や例外は省いて、「これだけ知っておけば、まず大丈夫」という基本をていねいに説明する。簡潔な文章とシンプルな図で、重要な項目をひとつずつ理解できる。製図だけでなく、機械部品や設計の基礎、CADの活用についても解説したので、機械関係の仕事をするうえで必要な知識が身につけられる。また、「まちがい探し」などの取り組みやすい練習問題を多数掲載した。 【おもな内容】 Part 1 製図 三面図(第三角法・第一角法)/断面図/寸法記入/寸法公差/幾何公差/表面粗さ/立体図 など Part 2 機械部品 ねじ/歯車/軸受/キー結合/止め輪/ばね/金属材料と樹脂材料 Part 3 設計 加工方法と組立精度を考えた設計/機械材料の性質/軸受の支持設計/構想図 Part 4 CAD CADの活用/モデリング/アセンブリ/ドラフティング 付録 これが使ってよい表記法だ!
ジャンル機械 分類専門 判型B5 ページ数152 著者名米田完 太田祐介 青木岳史 初版年月2016/12
1冊
2,200 税込2,420
11日以内出荷

機械設計技術者を目指す人がはじめに手を取るべき本をイメージして、トコトンシリーズらしく、「機械設計とは」から、そのプロセスおよび基礎知識、機械製図、機械要素、メカトロ部品に至るまで、楽しく、やさしく、わかりやすく機械設計を紹介する本。
分類専門 判型A5 ページ数160 著者名Net‐P.E.Jp横田川昌浩岡野 徹西田麻美 初版年月2013年09月
1冊
1,400 税込1,540
10日以内出荷

日本規格協会溶接 I(基本)
サイズ【版型】A5 ページ数2464 ジャンル専門 著者【著者前井】日本規格協会 初版年月2025/01/31
1冊
21,400 税込23,540
16日以内出荷

令和元年5月改正のJIS B 0001:2019[機械製図]規格に対応するため、内容の整合等を行い第15全訂版として発行。
初版年月2019/08/01 分類専門 判型A5 ページ数240 ジャンル機械 著者名大西清
1冊
2,000 税込2,200
8日以内出荷

図面の書き方・読み方、製図記号の使い方といった基礎から、より実践的な材料の加工方法や表面の表し方、さらには3次元CADで注目の寸法公差や幾何公差に至るまで、機械製図の基礎知識がこの1冊でマスターできます。第1章 図面の基本第2章 図面を構成する要素とその表し方第3章 製図記号の使い方第4章 加工方法の表し方第5章 表面の表し方第6章 寸法公差の表し方第7章 幾何公差の表し方
ジャンル機械 分類専門 判型A5 ページ数178 著者名大高敏男 初版年月2011/06
1冊
1,880 税込2,068
11日以内出荷

「図面って、どない描くねん!」シリーズ最新刊。 従来描いていた図面に、「何をプラスすればベテランのような図面を描くことができるか」をやさしく、わかりやすく解説している。 本書を読んで図面を描けば、現場の作業者を唸らせることができる。
ジャンル機械 分類専門 判型A5 ページ数214 著者名山田学(技術士) 初版年月2010/01/01
1冊
2,200 税込2,420
10日以内出荷

日刊工業新聞社機械設計の基礎知識
第1部 設計の基礎知識(機械と設計:設計のプロセス:機能と制約条件:機構・構造:形状:寸法:力と強さ:加工法:材料:ねじ・ボルト・ナット:機械要素:機械ユニット:製図法)第2部 設計・製図の実例(基礎製図:油圧シリンダ:力センサ:ねじ送り直線駆動装置)
ジャンル機械 分類専門 判型A5 ページ数397 著者名米山猛 初版年月1993/03
1冊
4,400 税込4,840
10日以内出荷

「図面って、どない描くねん!LEVEL0」にあたる「図解力と製図力を身につけることを目的とした」ドリル形式の入門書。 「図解力が乏しいということは設計力が弱いことを意味する」と主張する著者による世界一やさしい製図本。 従来の製図書にはなかった設計の基本的な計算問題にも対応している。
ジャンル機械 分類専門 判型B5 ページ数219 著者名山田学(技術士) 初版年月2008/02/01
1冊
2,400 税込2,640
10日以内出荷

使う場所を選ばない一体型。 図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。 分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。 図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。 A2図面が余裕で描ける作画範囲。
用途製図 付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
1台
139,000 税込152,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日刊工業新聞社最大実体公差
「図面って」シリーズ最高峰のレベル3!最高難度を求める人にこそ読んで欲しい。 さらに進化した幾何公差、それが、「最大実体公差」。寸法公差と幾何公差の”特別な相互関係”にある最大実体公差は、論理性を持って読み解かなければ設計意図を理解できない。 また同様に図面に指示することさえできない。機械製図の最高峰である「最大実体公差」をやさしく解説した本。
ジャンル機械 分類専門 判型A5 ページ数154 著者名山田学(技術士) 初版年月2011/09/01
1冊
2,400 税込2,640
10日以内出荷

板金折り曲げ機 ホーザン 動画あり
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

著者自身が工場の現場や、CADの前であると便利だと思い、自作していた手帳を商品化。工場の現場でクレーム対応している最中や、デザインレビュー等の会議の場などで、すぐに利用できる設計現場で戦うエンジニアの宝物を目指している。
ジャンル機械 分類専門 判型B40 ページ数156 著者名山田学(技術士) 初版年月2006/10
1冊
1,400 税込1,540
当日出荷

661 A3 マルス テクニコ 製図板 ステッドラー 動画あり
【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。 【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。 【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。 【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。 【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA 寸法(mm)377×515×21.5 質量(g)1250 タイプA3判用 作図範囲(mm)290×430
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷

本器はJIS規格に示された各種加工法及び粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗確認 仕様<ペーパー仕上げ Rmax(S)/μmRz>0.8<研削 Rmax(S)/μmRz>0.8・1.6・3.2・6.3・12.5・25<形削り Rmax(S)/μmRz>6.3・12.5・25・50・100<正面フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50<フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50 寸法(mm)21×11(標準片) 質量(g)67.5/1枚 本体寸法(mm)182×47×2.8
1箱(2枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

技術解説書の決定版「THE塗装」発行から12年。最新の事情を書き加え、内容を一新してさらに読みやすく、分かりやすく、身につく技術解説書が登場しました。新人の教育に、ベテランの技術確認に、工場に一冊必携の本です。
ジャンル専門書 仕様B5判 本文2色(一部カラー) ページ数302
1冊
4,200 税込4,620
当日出荷