溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
仕様防炎性能試験番号取得済
型式単体
質量(kg)8.3
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000
材質(フレーム)スチール(樹脂コーティング)
シート厚さ(mm)0.35
遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
用途溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン
寸法(幅W×高さH)(mm)1970×1970
仕様防炎性能試験番号取得済
材質軟質ビニールフィルム
厚さ(mm)0.35
質量(kg)2.15
ハトメ数16
ハトメピッチ(mm)約480
ハトメ内径(mm)Φ12
溶接遮光フェンス用の替シートです。
(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム
摘要シートのみ
溶接遮光フェンス用の替シートです。
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質防炎軟質塩化ビニールフイルム
シート厚さ(mm)0.35
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)8.3
タイプ単体型
枠内寸法(mm)W2000×H2000
キャスター径(Φmm)50
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/20000
質量(g)510
使用温度範囲(℃)-10~55
電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)110×90
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)97×47
切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
使用期間(年)2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚固定足
遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。
溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。
アルミニウム衝立(YS-22□□-○○)用の替えシートです。
フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)
長さ(mm)1985
幅(mm)1985
厚さ(mm)0.35
質量(kg)2.1
防炎性能試験番号AT860027
こんなお得な商品も!

溶接遮光フェンス
モノタロウ
¥24,980
税込¥27,478
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚キャスター式
溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。
イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1470
種別スクリーン(Sカン付)
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)5.9
タイプ接続型
枠内寸法(mm)W1000×H2000
キャスター径(Φmm)50
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚固定足
こんなお得な商品も!

溶接遮光フェンス
モノタロウ
¥24,980
税込¥27,478
溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。
イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1820
種別組み立て式パネル(スクリーン・Sカン付)
RoHS指令(10物質対応)対応
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/10000!
その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)495
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)110×90×8
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)96×42
切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理
使用期間(年)2
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)
規格C種合格品
自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-2、M3000F(M/4))用の外側保護プレートです。
適合AS-2、AS-2-F、M3000F(M/4) 共用
厚さ(mm)1
寸法(mm)90×110
1パック(5枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型溶接遮光フェンスです。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
材質シート:塩化ビニール
質量(kg)3.85
2018年トラスコ掲載ページ7 0382
自動溶接遮光面ソーラー式(AS-2シリーズ)専用の内側保護プレートです。
適合AS-2AS-2-F共用
材質ポリカーボネート
寸法(mm)47×103×1
1パック(5枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
用途自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用の内側保護プレートの交換に。
材質ポリカーボネート
色透明
サイズ(mm)105×54×1
1パック(5枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!
ソーラー電池の充電式。
電源完全自動で手間いらず!
自動遮光により両手が自由。
手溶接棒からTIG溶接まで対応
防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。
広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。
安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面
軽量で割れにくい遮光プレート
有害な紫外線・赤外線や強い可視線から守ります
サイズ#10
1個
¥669
税込¥736
翌日出荷
適合本体モノタロウ 溶接遮光フェンス(A-Y.A-G.A-DG)
軽く、割れにくいカバープレート。溶接スパッタの付きにくい。 遮光プレートの保護。
用途溶接遮光面での遮光プレートの保護。
材質プラスチック
色透明
入数(枚)1
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×1.5
1枚
¥139
税込¥153
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)6.3
タイプ単体型
枠内寸法(mm)W1000×H2000
キャスター径(Φmm)50
溶接後の目視確認や研磨作業が可能なフリップアップ機能と遮光度4/5-14までを自動で制御する自動遮光度制御機能を持つ自動遮光溶接面。
対象物の本当の色彩を確認できるTrue-Color View機能や、溶接終了後に母材から放たれる光に合わせてゆっくりと遮光が戻るTwilight機能が付いています。
柔軟に調整可能な感度の設定範囲。新たに超高感度を設定可能。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削
仕様(形状安定)溶接マスク:最高220℃/428°Fに対応、フロントカバー・レンズ:最高137℃/279°Fに対応
付属品溶接ヘルメット、使用マニュアル、保存バッグ、バッテリー、保証書カード
質量(g)(標準のヘルメット)530、(PAPRヘルメット)730
電源太陽電池、2×バッテリー3V交換可能(CR2032)
センサー3つのセンサー
遮光度フリップアップオープン時:SL 1マニュアル遮光度調整モード時:SL 4/5-14自動遮光度制御モード時:遮光度SL 5から14まで自動的に行い、プラスマイナス2で遮光度を個別に調整可能
寿命(作業時のバッテリー)約3000時間
視野82×102mm(フリップアップをオープンした場合)、50×100mm(フリップアップをクローズした場合)
切替時間(秒)明るい環境から暗い環境へ:1/10000(23℃時、55℃時)暗い環境から明るい環境へ:0.3~1.5(特許取得済みのTwilightテクノロジーの場合)
赤外線・紫外線保護あらゆるシェードレベルで最適な保護
保管温度範囲(℃)-20~+80/-4°F~176°F
作業温度範囲(℃)-10~+70/14°F~158°F
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)7.9
タイプ接続型
枠内寸法(mm)W2000×H2000
キャスター径(Φmm)50
適合本体モノタロウ 溶接遮光フェンス(A-Y.A-G.A-DG)
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
明状態で遮光度2.5を実現し、明るく鮮明な視界にすることで視認性を極限まで高めた自動遮光溶接面。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削
仕様(形状安定)溶接マスク:最高220℃/428°Fに対応、フロントカバー・レンズ:最高137℃/279°Fに対応
付属品溶接ヘルメット、使用マニュアル、保存バッグ、バッテリー、保証書カード、フロントカバー・レンズ
材質(マスク)PA6.6
色(マスク)黒
質量(g)(溶接ヘルメット)482
電源2×バッテリー3V交換可能(CR2032)
センサー可動式センサースライダーを動かす事でアーク検出角度を60°と80°の2種類の範囲から選択可能
遮光度明状態:SL 2.5暗状態:SL 8-12
寿命(作業時のバッテリー)約3000時間
保護機能(ADF)反射しないフロントカバー・レンズと内部カバーレンズ
切替時間(秒)明状態から暗状態へ:1/10000(23℃時)、1/15000(55℃時)暗状態から明状態へ:0.05~1.0(調整可能)
赤外線・紫外線保護あらゆるシェードレベルで常時カット
保管温度範囲(℃)-20~+80/-4°F~176°F
作業温度範囲(℃)-10~+70/14°F~158°F
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
適合機種crystal2.0、vegaview2.5
内容1セット(2枚)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
色ブルー
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000
仕様樹脂被覆パイプフレーム
付属品接続パーツ3個付
トラスコ品番328-9605
形状キャスター式
質量(kg)5.9
タイプ接続型
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
本体フレームに取り付けることで自立させることができます。一直線での置き方に最適です。小型溶接遮光フェンス・小型火花用衝立に取り付けられるステーです。フレーム3面を一直線上に配置した場合も自立させることができます。
トラスコ品番149-7880
セット内容1セット:ステー2本、クランプ4つ
幅(mm)350
材質/仕上脚:アルミ クランプ:ナイロン6
高さ(mm)850
質量(g)585
寸法(幅W×高さH)(mm)350×850
1セット(2本)
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
色ブルー
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000
仕様樹脂被覆パイプフレーム
トラスコ品番328-9575
形状キャスター式
質量(kg)8.3
タイプ単体型
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
色ブルー
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000
仕様樹脂被覆パイプフレーム
付属品接続パーツ3個付
トラスコ品番328-9591
形状キャスター式
質量(kg)7.9
タイプ接続型
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
色ブルー
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000
仕様樹脂被覆パイプフレーム
トラスコ品番328-9583
形状キャスター式
質量(kg)6.3
タイプ単体型
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
適合機種panoramaxx CLT、crystal2.0、vegaview2.5
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
適合機種crystal2.0、vegaview2.5
内容1セット(2枚)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
適合機種crystal2.0、vegaview2.5
1セット
¥829
税込¥912
5日以内出荷
適合機種crystal2.0、vegaview2.5
内容1セット(5枚)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
溶接遮光フェンス用の替シートです。
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×2050×5000
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質防炎軟質塩化ビニールフィルム
質量(kg)4.50
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚キャスター式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ