種別替ヒーター
EA305XR-21用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×1枚
アズワン品番65-2113-83
1セット
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。
用途によって使い分けができます。
袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。
ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合卓上シーラー:No.306、FV802-01
タイプ溶着用ヒーター
トラスコ品番223-7261
適合機種卓上シーラー:No.306、FV802-01
質量(g)5
シール長さ(mm)213
シール幅(mm)1.6
1パック(5本)
¥618
税込¥680
当日出荷
用途シーラー用部品
トラスコ品番836-3979
材質ニッケルクロム
質量(g)18
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(10本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。
付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚
電源(V)AC100
シール幅(mm)2
機能溶着、溶断
適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計
商品タイプ本体
高性能ヒーターを上下に搭載しています。
お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。
上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。
厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。
シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に
トラスコ品番859-0886
セット内容交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚
材質本体ケース:アルミダイキャスト、圧着レバーノブ:フェノール樹脂
質量(kg)10.5
電源(V)100
消費電力(W)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×370×240
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)10
機能溶着
接着部の温度(℃)250
適合厚さ(mm)最大0.6(ポリエチレン)、最大0.4(ポリプロピレン)、最大0.5(その他ラミネート)
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。
用途によって使い分けができます。
袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。
ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
その他出荷時は溶着用でセットされています。
付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2
トラスコ品番293-9215
質量(kg)約2.7(コード除)
電源(V)AC100
消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)1.6
機能溶着、溶断
アズワン品番6-646-02
適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
商品タイプ本体
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。
熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。
予熱のいらないインパルス式です。
卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。
レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。
シール幅も用途に合わせて選択できます。
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚
色白
加熱方式瞬間通電
機能溶断
時間(溶断)約0.3秒~1秒
定格消費電力AC100V-470W 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
厚手の袋がシール溶着できます。
簡単な操作で美しくシールができます。
シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。
ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適
アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに
適合機種FV-801-01
トラスコ品番309-2429
質量(g)10
タイプ溶着用ヒーター
1パック(5本)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)1.6
機能溶断
アズワン品番65-2113-59
1セット
¥36,800
税込¥40,480
当日出荷
作業効率と操作性を重視した軽量設計。ステーションの変圧機能(30V以下)で感電の心配がありません。ヒーター線による溶断のため、切り口がきれいで微細なゴミもでません。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体外径(Φmm)25
ステーション外形寸法(mm)H126×W140×D160
ステーション質量(kg)約2.5
EA305XR-23用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×1枚
アズワン品番65-2113-89
1セット
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
EA305XR-22用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×1枚
アズワン品番65-2113-86
1セット
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。
用途によって使い分けができます。
袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。
ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合機種306、307
適合306、307
トラスコ品番223-7300
質量(g)3
タイプPTFEテープ
1パック(5本)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
長さ(m)10
線径(Φmm)0.4
内容電気の利用
抵抗値8.59Ω/m
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥537
税込¥591
当日出荷
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。
工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。
ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。
シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。
用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などに
セット内容シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。
質量(kg)溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6
寸法シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン
シール溶着/溶断
外形寸法(mm)溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D)
最高温度(℃)ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変)
風量(m3/min)ヒーティングガン/0.15~0.25
シール長さ(mm)200(Max.)
シール幅(mm)1.6
風速(m/min)ヒーティングガン/600
プラグ形状平型プラグ
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
厚手の袋がシール溶着できます。
簡単な操作で美しくシールができます。
シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。
ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適
アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに
付属品溶着用ヒーター×1本溶断用ヒーター×2本PTFEテープ×2枚絶縁シート×2枚
トラスコ品番324-2803
質量(kg)約8(除コード)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)800
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350
シール長さ(mm)350
シール幅(mm)5
機能溶着
電源(AC V)100
アズワン品番6-646-03
適合厚さ(mm)ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5)
商品タイプ本体
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
EA35XB用溶断ヒーター
エスコ品番EA305XB-2
質量(g)38
1個
特価
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
EA305XA用溶断ヒーター
エスコ品番EA305XA-2
質量(g)10
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
溶断ヒーターを取付けする際に使用しフィルムを断ち切りやすくします。
対応FIF-1200
アズワン品番62-9106-84
構成部品消耗部品
1セット(2枚)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
溶断ヒーターを取付けする際に使用しフィルムを断ち切りやすくします。
対応Fi-400Y ヨウダン/Fi-400Y ヨウダン PK
アズワン品番62-9106-80
構成部品消耗部品
1セット(2枚)
¥1,488
税込¥1,637
5日以内出荷
溶断ヒーターを取付けする際に使用しフィルムを断ち切りやすくします。
対応Fi-300 ヨウダン
アズワン品番62-9106-79
構成部品消耗部品
1セット(2枚)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
溶断ヒーターを取付けする際に使用しフィルムを断ち切りやすくします。
アズワン品番62-9106-78
構成部品消耗部品
1セット(2枚)
¥789
税込¥868
5日以内出荷
溶断ヒーターを取付けする際に使用しフィルムを断ち切りやすくします。
対応FIF-1000
アズワン品番62-9106-83
構成部品消耗部品
1セット(2枚)
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
溶断ヒーターを取付けする際に使用しフィルムを断ち切りやすくします。
アズワン品番62-9106-81
構成部品消耗部品
1セット(2枚)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ヒーターに電流を流す左右の部品です。溶断ヒーター専用
アズワン品番62-9108-69
構成部品配線、電気関連
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
溶断ヒーターを取付けする際に使用しフィルムを断ち切りやすくします。
対応Fi-600ヨウダン/Fi-600Y ヨウダン PK/FI-600Y ヨウダン
アズワン品番62-9106-82
構成部品消耗部品
1セット(2枚)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚
適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
溶断ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
アズワン品番62-9108-45
構成部品消耗部品
1セット(10本)
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
溶断ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
対応PS-210E/PSC-210E
アズワン品番65-0601-90
構成部品消耗部品
1セット(10本)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
溶断ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
アズワン品番62-9114-03
構成部品消耗部品
1セット(10本)
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
溶断ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
対応FIF-1500
アズワン品番62-9114-23
構成部品消耗部品
1セット(10本)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
溶断ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
対応Fi-400Y ヨウダン/Fi-400Y ヨウダン PK
構成部品消耗部品
溶断ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
対応FS-315
アズワン品番62-9113-88
構成部品消耗部品
1セット(10本)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
溶断ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
アズワン品番62-9114-02
構成部品消耗部品
1セット(10本)
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ