国産牛床皮使用の溶接棒入。
用途溶接作業、建築・土木等。
サイズH30×Φ7cm
材質国産牛床皮、(底部)牛表皮補強
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
国産革を使用。幅広(110mm)のベルト通しで、腰部に安定。耐久性に優れている。
用途溶接
仕様裏部上部にベルト通し牛床(牛床革1.5mm)
トラスコ品番253-8482
材質牛革(国産革使用)
厚さ(mm)1.5(±0.1)
質量(g)100
幅(cm)9
丈(cm)30
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×110×75
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ワーカーに溶接棒を収納すれば、吸湿、雨漏れ、放置による溶接棒の無駄がなくなります。また作業現場に溶接棒の散乱がなくなります。
ワーカーの優れた断熱効果と密閉構造による防湿、保温効果により溶接棒の性能劣化を防ぐことにより、高度な溶接技術の真価を、フルに発揮出来ます。
作業量に適した機種のワーカーを選択することにより、溶接棒補充に要する無駄な時間がなくなり作業能率が向上します。残棒をワーカーに回収することにより作業量の管理が容易になります。
どの機種も大きく開口部が開き、皮手袋をしたままでも容易に溶接棒が取り出せます。持ち運びは吊フック、肩かけベルトにより、ハンズフリーとなる安全設計です。
材質は特殊プラスチック製です。100℃の溶接棒を収納したり、溶接火花が当たったりしても燃焼しない耐熱性と、優れた強度を備えています。
仕様丸型フック止めタイプ(蓋半開)
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.4
溶接棒の収納が可能な革製のケースです。
ポケット部分に仕切りがあるので、3mmと4mmの溶接棒を使い分けができ、仮止めや薄物が混合する作業に効率的です。
カラビナにダイレクトにかけられる大型ハトメ付きです。差金ホルダー付きです。
用途溶接棒の収納。
材質牛本革
質量(g)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×330
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
耐久性抜群の溶接棒ケースです。牛本革で耐久性抜群です。
用途溶接棒の収納、携帯。
材質牛本革
適合ベルト幅(mm)60まで
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、
棒径(Φmm)1.6
棒長(mm)914
電流範囲(A)25-100
適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等
硬度236B(22-44HRC)
伸び(%)35-25
溶接方法TIG溶接DC
材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
溶接棒を収納してベルトなどに吊り下げて使えるホルダーです。
牛革製なので溶接環境に最適。
底部分は二重補強されています。
用途溶接棒の収納
材質牛革
適合ベルト幅(mm)50
幅(cm)約8
全長(cm)約30
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×60×45
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
溶接棒の収納が可能な革製のケースです。
ポケット部分に仕切りがあるので、3mmと4mmの溶接棒を使い分けができ、仮止めや薄物が混合する作業に効率的です。
断続的な溶接作業時でもベルトに通さずカラビナにダイレクトにぶら下げられる特殊な穴を加工しています。
3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。差金ホルダー付きです。
用途溶接棒の収納。
材質牛本革、金具部:スチール
質量(g)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×330
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
溶接棒の収納に最適なホルダー。クイックリリーススナップ付。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。ハンマーホルダー付き。工具を下げれるスナップ付き。
材質スプリットレザー
質量(g)339.7
寸法(幅W×高さH)(mm)140×318
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。
JIS規格JIS規格外 E4313(旧D4313)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。
外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
長尺物の持ち歩きに便利。
ショルダーベルトとゴムクリップ付き。
40Wの蛍光灯が20本入る。
直径(Φmm)(底)210
質量(g)670
寸法(幅W×高さH)(mm)335×1000 (巾着部150)
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接
JIS規格Z3211 D4303相当品
被覆系ライムチタニヤ系
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色クリア
タイプ中皿なし
革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×90×55
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐炎性ケブラー糸で縫製してあります。
全長(mm)355
エスコ品番EA354-50
材質牛革
寸法(mm)【袋部】35×65×300(H)
質量(g)200
ベルト通し幅(mm)40
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
マルチに使える満足度の高いデザイン性。洗練された欧米デザイン。鼻パット調整可能で良好なフィット感。長時間着用も疲労感無し。
用途研磨・工事・日曜大工・園芸・通勤通学・スポーツ・アウトドア
サイズF
シリーズセーフティーグラス
材質(フレーム)ポリカーボネート
収納方法縦吊り/横吊り可能
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(鼻金)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(ビス)ステンレス
あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、
棒径(Φmm)0.9
棒長(mm)914
電流範囲(A)15-80
適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等
硬度236B(22-44HRC)
伸び(%)35-25
溶接方法TIG溶接DC
材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
関連キーワード