カテゴリ

  • 切削工具(320)
  • 溶接用品(39)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 梱包用品(13)
  • 塗料(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 研磨材(7)
  • 日用品(5)
  • バイク部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「溶着剤」の検索結果

484件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジクロロメタン(研究実験用) 林純薬工業ジクロロメタン(研究実験用)林純薬工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)
当日出荷
品名ジクロロメタン等級特級内容量(mL)500グレード特級化学式CH2Cl2名称ジクロロメタン濃度(%)≧99.5化学組成CH2Cl2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番2-3127-46危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)平均分子量84.93PRTR法第1種CAS登録番号75-09-2別称塩化メチレン
ジクロロメタン(研究実験用) 林純薬工業ジクロロメタン(研究実験用)林純薬工業(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)
当日出荷
名称ジクロロメタン等級一級化学式CH2Cl2濃度(%)≧99化学組成CH2Cl2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0064-08危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)平均分子量84.93PRTR法第1種CAS登録番号75-09-2別称塩化メチレン
アクリサンデー接着剤 アクリサンデーアクリサンデー接着剤アクリサンデー(95件のレビュー)
699税込769
1個(30mL)
当日出荷
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。付属品注入器主成分二塩化メチレン危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
サンアロー接着液 矢崎化工サンアロー接着液矢崎化工(15件のレビュー)
419税込461
1個(30mL)ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サン・ボンド(アクリル用) 三陽工業サン・ボンド(アクリル用)三陽工業(49件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(1L)
欠品中
アクリル用の接着剤です。
用途プラスチック板の接着。主な用途アクリル成分ジクロロメタン+エタノール危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、皮膚刺激、強い目刺激、眠気またはめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖機能または胎児への悪影響のおそれ、中枢神経系、呼吸器の障害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、水生生物に毒性
サンデーシート接着剤 アクリサンデーサンデーシート接着剤アクリサンデー(6件のレビュー)
699税込769
1個(25mL)
当日出荷
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途硬質塩化ビニール樹脂の他に、低発泡塩化ビニール樹脂(フォーレックス)にも使えます。主成分有機溶剤100%テトラヒドロフラン付属品注入器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.025L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
サン・ボンド(塩ビ用) 三陽工業サン・ボンド(塩ビ用)三陽工業(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(1L)
3日以内出荷
塩ビ用の接着剤です。
用途プラスチック板の接着。主な用途塩ビ成分テトラドロフラン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
プラスチック用接着剤 TMEHジャパンプラスチック用接着剤TMEHジャパン
1,540税込1,694
1個
9日以内出荷
軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」モノタロウ(506件のレビュー)
399税込439
1本(20mL)ほか
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」モノタロウ(378件のレビュー)
449税込494
1本(170mL)ほか
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着主成分クロロプレンゴム成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
トリクロロエチレン(研究実験用) 林純薬工業トリクロロエチレン(研究実験用)林純薬工業
1,198税込1,318
1本(500mL)
当日出荷
名称トリクロロエチレン等級一級化学式ClCH:CCl2濃度(%)≧99化学組成ClCH:CCl2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0067-24危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、肝臓)、水生生物に毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)平均分子量131.39PRTR法特定第1種CAS登録番号79-01-6
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(2kg)ほか
当日出荷から19日以内出荷
溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。
用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316)棒端色:青白色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例)伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例)引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例)降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
スレッドコンパウンド THC WAKO'S(ワコーズ)スレッドコンパウンド THCWAKO'S(ワコーズ)(45件のレビュー)
4,080税込4,488
1本(300mL)
当日出荷
超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
ロードマーキング用バーナー 新富士バーナーロードマーキング用バーナー新富士バーナー(12件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 燃料は経済的なカセットガス。 ファイヤープロテクター装備。 ライン施工に適したワイド炎。 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。 マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3819全長(mm)740質量(kg)0.41点火方式電子着火式火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時)発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(2kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材用棒端色:黒色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCSJIS規格Z3221 ES309-16吸収量62J/エネルギー(一例)伸び(%)39(一例)AWS規格A5.4 E309-16引張強力(N/mm2)590(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)
六角軸ダイヤモンドコアドリル SK11六角軸ダイヤモンドコアドリルSK11(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷
インパクトドライバーで硬質タイル等の難削材も楽に穴あけできます。仕上がりは欠けもなく非常にきれいで、超硬ドリルの10倍以上長持ちします。溶着ダイヤモンドなので、電着よりも耐久性があります。ガイドリングを付属しておりますので、初めて使用される場合も簡単に穴あけ作業ができます。回転のみでの穴あけですので、低振動・低騒音で穴あけができます。六角軸なのでインパクトドライバーに装着できます。
用途硬質タイル・磁器タイル・石材・ブロック・モルタル・レンガ・陶器等の穴あけ作業。材質特殊鋼
サンドホイル ニューレジストンサンドホイルニューレジストン(10件のレビュー)
259税込285特価
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
ホットエアガン 京セラインダストリアルツールズホットエアガン京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付。用途に応じて温度調整(50℃~550℃)できるダイヤル付。自立するので上向き作業にも便利
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がしし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱付属品ノズル×4種類、スクレーパー×2種類、キャリングケース質量(kg)0.58電流(A)12コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×82×205風量(L/min)(L)250、(H)500取扱説明書(0.92MB)
UVシルバーシート #3000 ユタカメイクUVシルバーシート #3000ユタカメイク(41件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷から5日以内出荷
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。紫外線耐候剤配合で防水性が高いです。
用途機械カバー、養生用シートなど。ハトメピッチ(cm)90種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプシルバー厚さ#3000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦19.6、横17.5引張強度(N/50mm)縦683、横600シート厚さ(mm)0.22材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、防水
PEトラックスペーサー(緩衝材) 積層タイプ モノタロウPEトラックスペーサー(緩衝材) 積層タイプモノタロウ(13件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(7枚)ほか
当日出荷
熱溶着で積層したトラック・コンテナ用緩衝材。 高発泡ポリエチレン採用で、軽く柔軟性があるため、曲げても折れにくい。 トラックの荷崩れ防止の緩衝材として最適です。 汚れが目立ちにくいグレー。 帯電防止剤配合。
用途トラックやコンテナの荷崩れ防止の緩衝材として材質高発泡低密度ポリエチレン(帯電防止剤入り)グレー
アクリル接着剤 光アクリル接着剤(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
アクリル用の接着剤です。
アズワン品番61-7413-69危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
INNOVA ECO ハード ハンディ・クラウンINNOVA ECO ハードハンディ・クラウン(4件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
獣毛→化繊100% 製品の安定供給を追求 毛質で選ぶNEW スタイル ウェーブ繊維の更なる定番化。 接着剤固定→熱溶着固定 有効毛丈の優良化 木→樹脂(再生PP100%) 木を使わない環境保全 森林伐採規制に向けた対策 作業性を求めた六角ハンドル エラストマー樹脂によるグリップ感の向上 日本製の確かな品質 ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。
用途エポキシなど種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途油性用、ニス用、水性用毛色白色材質(ハンドル)PP、エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応毛のかたさかため
パンロック KUNIMORIパンロックKUNIMORI(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(100個)
当日出荷
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。 プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)
ロードマーキング ナンバーL 新富士バーナーロードマーキング ナンバーL新富士バーナー(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途ナンバーの表示の施工。主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス溶接棒  RNY-308 タセトステンレス溶接棒 RNY-308タセト(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒端色:黄備考認定:NK、ABS、NVJIS規格ES308-16AWS規格E308-16該当
ロードマーキング ライン 新富士バーナーロードマーキング ライン新富士バーナー(47件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料使用場所屋外危険物の類別非危険物
フロアサイン(加熱溶融式ライン) アトムハウスペイントフロアサイン(加熱溶融式ライン)アトムハウスペイント(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
バーナーで加熱溶着させる強力タイプのフロアサイン(路面標示材)です。 厚みも約1.5mmあるので、多少劣化しているアスファルトでも小石が飛び出しにくく、耐久性にも優れています。反射材(ガラスビーズ散布)タイプ。
用途駐車場、倉庫、ゴルフ場、教習所、商業施設などのコンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、案内表示などに主な用途表示・安全用
タキボンド 1KG タキロンシーアイタキボンド 1KGタキロンシーアイ
8,198税込9,018
1個
当日出荷
質量(kg)1無色透明容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ビードクリーン MS タセトビードクリーン MSタセト
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
・速乾性ですので、塗布後すぐ溶接できます。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません・溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません湯流れが極めてよくなり、光沢のあるビードが得られます。ブローホールの発生がなくなり、気密性のよい筐体、ボックス類の製作に最適です。高電流での溶接も可能となり、健全な裏波が得られます。黒皮、さびのある母材でも、良好なビードが得られます。母材、溶着金属に対し、悪影響は与えません。
用途TIG溶接時のブローホール・湯流れ不良の解消。寸法392危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロードマーキング用バーナー 新富士バーナーロードマーキング用バーナー新富士バーナー(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 気温が低い時や、連続使用でも火力が落ちず、パワフルな炎を持続。 燃料は経済的なカセットガス。 乾燥、解氷などマルチに活躍。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約9~30(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3754全長(mm)680質量(kg)1点火方式電子着火式火炎の長さ(mm)300(RZ-760使用時)発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)75×145適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)50
スーパーシリーズ プライムグリット 錦スーパーシリーズ プライムグリット(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
耐久性、研削量が大幅にアップ!(従来品より約3.25倍)今まで以上の軽い加圧での連続作業が可能!線材の溶着跡が残らず、きれいな仕上がりを実現!「プライムグリット」には強力な研削力を持つ新線材「プライムグリット線」を使用プライムグリット線とは、ナイロンとグリット(研磨砥粒)をブラシ用フィラメントとして加工した、新素材の砥粒入りナイロンフィラメントです。グリットの鋭いエッジが無作為にあらゆる方向に固定されるため、どのような形状の作業面も確実にとらえることができます。また、従来のグリット線材に比べ、大幅に耐久性、研磨力に優れ、湿式・乾式のどちらの研磨にも使用できます。
外径(Φmm)95ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 ステンレス用 H&H溶接棒 ステンレス用H&H(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100g)ほか
当日出荷
ニッコー熔材工業製溶接棒を小口販売用に再梱包した商品です。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得て作業性にすぐれた溶接棒です。ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
適合SUS304JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)
INNOVA ECO ミディアム ハンディ・クラウンINNOVA ECO ミディアムハンディ・クラウン(5件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
獣毛→化繊100% 製品の安定供給を追求 毛質で選ぶNEW スタイル ウェーブ繊維の更なる定番化。 接着剤固定→熱溶着固定 有効毛丈の優良化 木→樹脂(再生PP100%) 木を使わない環境保全 森林伐採規制に向けた対策 作業性を求めた六角ハンドル エラストマー樹脂によるグリップ感の向上 日本製の確かな品質 ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。
用途ウレタン・シリコン種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途油性用、ニス用、水性用毛色白色材質(ハンドル)PP、エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応毛のかたさふつう
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
溶接作業性、X線性能および機械的性質の良好なライムチタニヤ系溶接棒です。全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に多量の鉄粉を含有していますので、溶着速度が速く、再アーク性も良好で作業能率が向上します。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築、橋梁などの一般構造物の溶接。棒端色:白色備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV吸収量120J/エネルギー(一例)JIS規格Z3211、D4303伸び(%)32(一例)AWS規格A5.1、E6013該当特許第1533782号引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)RoHS指令(10物質対応)対応
コールドシームA KLASS(クラス/旧:極東産機)コールドシームAKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(132g)
当日出荷
ビニル素材であれば使用可能です。 継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。
用途ビニル床材の継ぎ目の溶接標準塗布量約65m/本
2枚刃KHAスーパーアルミ用 ショート刃 三菱マテリアル2枚刃KHAスーパーアルミ用 ショート刃三菱マテリアル
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ合金等溶着や切りくず詰まりの発生しやすい軟質材の溝切削、肩削り、穴あけ加工に最適なエンドミルです。
用途アルミ用刃数2材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材アルミ合金刃先形状ピンカド刃先ピンカドねじれ角(°)37.5
非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557336 OSG(オーエスジー)非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557336OSG(オーエスジー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):18●全長(mm):80●シャンク径(mm):12●首下長(mm):36●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3704アズワン品番67-5561-12
チップ DNMM-MP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ DNMM-MP (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形55°穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし内接円(mm)12.7ブレーカMP
チップ TPMR-UJ (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ TPMR-UJ (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)穴なし勝手勝手なしブレーカUJ逃げ角(°)11
チップ WNMG-ME (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ WNMG-ME (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状六角形80°厚さ(mm)4.76勝手勝手なしブレーカME
...