商品豆知識
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め
シール長さ(mm)3
シール幅(mm)6
トラスコ品番356-9519
質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35
電源(V)AC100~240
消費電力(W)20
出力DC 15V 3.3A
ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33
最大消費量(VA)40
ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)57
出力コード(cm)50
アズワン品番1-6188-01
タイマー約0.2~5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
育苗ポットにラベルをラク&エコにくっつける[充電式]。
超音波溶着器キュッパ(ラベル用)を使えば、簡単に育苗ポットにラベルをくっつけることができます。
ホッチキスよりも、疲れにくく安全。環境にも優しい。
充電式のため、様々な現場で活用できます。
作業が楽になる:軽い力で溶着でき、腱鞘炎の原因となる疲労を軽減。連続して使用してもホッチキスよりも疲れにくい。
コスト削減:ホッチキスの針のような消耗品がなく、コストの削減が可能。
針の分別廃棄不要:針がないため、異物混入の心配がなく、面倒な分別廃棄が不要。
作業性アップ:ホッチキスのように針を補充する必要がなく、作業性がアップ。
コードレス:どんな場所でも使いやすい充電式。
質量(g)本体1000、ハンドピース:200
電源(V)AC100~240
最大出力(W)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:140×183×66、ハンドピース:36×125×54
電源コード(m)AC側1.8/DC側1.5
シール長さ(mm)3
シール幅(mm)6
発振周波数(kHz)57
出力コード(cm)50
最大消費電力(VA)40
タイマー約0.2~5秒
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
関連キーワード