HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。
高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材
表面処理HDZ35
引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)
耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)
伸び(%)17以上(材料ベース)
硬度HRC35~45(生地)
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準)
種類角ワッシャー
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質/仕上鉄/ドブ
種類丸ワッシャー
表面処理ドブ
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数40個
内径×外径×厚さ(mm)10×21×2.0
1袋
¥410
税込¥451
当日出荷
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ドブ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ドブ
材質/仕上鉄/ドブ
種類スプリングワッシャー
表面処理ドブ
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数50個
内径×外径×厚さ(mm)8×17×1.6
1袋
¥455
税込¥501
欠品中
ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。
表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。
異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。
屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。
表面処理の密着性が高く、座金自体の防錆効果にもすぐれています。
用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に
材質(本体)スティール/電蝕防止コーティング
1袋入数(個)10
材質/仕上鉄/ドブ
種別全ネジ
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(または標準)
表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番257-9492
材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ
厚さ(mm)1.2
タイプ溶融亜鉛メッキ
内径(Φmm)6.6
呼び径M6
外径(Φmm)17
1箱(800個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番257-9487
材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ
厚さ(mm)2.3
タイプ溶融亜鉛メッキ
内径(Φmm)6.6
呼び径M6
外径(Φmm)20
1箱(400個)
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
材質鉄(または標準)
種類U字 角ワッシャー
表面処理溶融亜鉛メッキ
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
トラスコ品番255-6032
材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ
厚さ(mm)4.5
タイプ溶融亜鉛メッキ
内径(Φmm)18
呼び径M16
外径(Φmm)52
1箱(40個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)
タイプ溶融亜鉛メッキ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数30個
内径×外径×厚さ(mm)12×24×2.3
1袋
¥410
税込¥451
欠品中
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置など
トラスコ品番317-4098
セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様
材質本体:スチール、スリーブ:ステンレス(SUS304系)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
全長(mm)70
ねじ長さ(mm)27
ドリル径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)有効40以上
最大取付物厚さ(mm)5
最大引張荷重(kN)16.4
剪断最大荷重(kN)20.4
ねじの呼びM10
施工トルク(N・m)標準30
1箱(30本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質鉄(または標準)
厚さ(mm)4
呼び寸法M8.5
外径(Φmm)22
表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
1箱(250個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
ブロングアンカー用の平ワッシャーです。
トラスコ品番849-9485
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
1セット(1000本)
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
用途軟質スピンドル鋲用
トラスコ品番858-5878
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
適合釘1.6~2.0Φ
1袋
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。
種類ばね座金
表面処理溶融亜鉛めっき
セット内容〈セット内容〉W3/8”ばね座金:40個、W3/8”六角ナット:30個、W3/8”袋ナット:12個、W3/8”U-ナット:8個、W3/8”×1.6平座金:40個、W3/8”×2.3平座金:30個、W3/8”×30高ナット(長ナット):12個、W3/8”×40高ナット(長ナット):4個、W3/8”×50高ナット(長ナット):4個
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
ねじ並目ねじ
山数16
ケース寸法(mm)205×145×40
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ドブめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理溶融亜鉛めっき
外径80mm
質量(kg)5
内径(Φmm)11mm
2018年トラスコ掲載ページ2 0568
仕様サイズ(内径×厚み):W3/8"×2.4mm
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数30個
1袋
¥410
税込¥451
当日出荷
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
種類平座金
表面処理溶融亜鉛めっき
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
種類平座金
表面処理溶融亜鉛めっき
ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。
作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。
米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
仕様箱入
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。
種類ばね座金
表面処理溶融亜鉛めっき
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
呼びM24
入数10個
内径×外径×厚さ(mm)24.5×40.3×5.9
1袋
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数10個
内径×外径×厚さ(mm)20×37×3.2
1袋
¥475
税込¥523
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数20個
内径×外径×厚さ(mm)16×30×3.2
1袋
¥545
税込¥600
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数8個
内径×外径×厚さ(mm)24×44×4.5
1袋
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数8個
内径×外径×厚さ(mm)24×48×4.0
1袋
¥875
税込¥963
3日以内出荷
材質/仕上鉄/ドブ
規格1種
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
次へ