1,366件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途シールピールホットタイプ用溶解タンク タイプホットタイプ溶解タンク 電源(V)単相100 危険物の類別非危険物
1台
549,800 税込604,780
30日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900 化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L) シャフト長さ(mm)350
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

情報を漏らすことなく資源をリサイクル。重要書類を扱うオフィスなどに最適。
付属品封印シール 材質段ボール 高さ(mm)200
1セット(10枚)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
287,000 税込315,700
翌日出荷

ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。 ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。 ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。 カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。 温度(℃)(ツボ)270~530 溶解はんだ量(g)約300 消費電力(W)130 定格電圧100V AC 50/60Hz 制御方式時間比例制御方式 ヒーターニクロムヒーター 溶解所要時間約10分(ボリュームMax.設定時)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンるつぼ炉
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。 幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。 昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃)100~1200 最高温度(℃)1200 温度設定(分解能)1℃ 温度制御方式PID制御SSR出力 プログラム機能16ステップ4パターン センサーR型熱電対 ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W 電源AC100V 50/60Hz 約14A 電源コード(m)2(3Pプラグ付き) タイマー設定0分~99時間59分(1分単位) 安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー 質量(kg)約20 アズワン品番1-5929-01 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100 材質[外装・炉体] 耐火断熱材
1個
379,000 税込416,900
当日出荷


扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900 炉内寸法(mm)90×110×70 分解能(温度)1℃、(時間設定)1分 タイマーON、OFF、SVタイマー 安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ 電源AC100V 50/60Hz 電流(A)5 電源コード2Pプラグ付 2m 外形寸法(mm)210×260×290 アズワン品番1-5921-01 材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー 質量(kg)約5 センサーK型熱電対 温度制御方式PID
1個
126,000 税込138,600
当日出荷


オレンジクリーナー 強力溶解洗浄 モノタロウ 動画あり
オレンジオイルを配合した油汚れ洗剤です。オレンジオイルは油汚れを溶解するので油汚れやコゲ付き汚れに効果を発揮します。製造現場の切削油の汚れや整備工場のエンジンオイルやグリース汚れ、厨房・キッチンの動植物油の除去、焼付いた汚れに対して効果を発揮します。また、スプレートリガーの吐出量は1.5ccの大容量ですので1回の噴射で広範囲に液剤が広がります。さらにトリガーの先端部分を切り替えることで泡タイプと霧タイプを吹き分ける事が出来る便利な機能を採用する事で、より清掃効率をアップさせる事が出来る商品です。また、除菌効果もあります。
用途工場内の機器、設備、床、壁の油汚れやグリースの汚れに、厨房・キッチンの換気扇、レンジ等の油汚れ落としや焼き付き汚れの除去など 成分界面活性剤(3.8%ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン)、エタノール、水酸化ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム pH13.0以上 液性アルカリ性 吐出量(mL)1.5 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)
799 税込879
当日出荷

用途トイレの洗浄 仕様強力な溶解力で、詰まり・悪臭の原因となる尿石を素早く溶解 普通物(非劇物) 塩酸フリー PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


油性シリコンアクリル樹脂塗料や油性アクリル樹脂塗料の希釈に最適。 溶解力が高く、油性塗料の粘度が高くなる冬場でも容易に希釈できます。 また、用具の洗浄も容易にできます
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

濃縮の濃いジェル液が髪の毛・ヌメリ・石鹸カスを素早く、強力に溶解します。
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 商品タイプ本体 質量(g)450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×238×68 アズワン品番64-1226-94
1本(450g)
169 税込186
当日出荷

山田電機るつぼ炉
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm)320Φ×350 電源(AC V)100 50/60Hz 発熱体カンタルA-1
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

1セット
13,900 税込15,290
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
23,200 税込25,520
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
35,900 税込39,490
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様純度:99.9 形状shot 寸法(mm)2~4 備考破砕品 内容量(g)25 材料Mo アズワン品番3-9563-49
1セット
7,990 税込8,789
10日以内出荷

1セット
6,990 税込7,689
当日出荷

1セット
24,900 税込27,390
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様純度:99.9 形状shot 寸法(mm)3~4 備考Arガス充填 内容量(g)25 材料Gd アズワン品番3-9563-28
1セット
33,200 税込36,520
10日以内出荷

1セット
44,900 税込49,390
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
21,600 税込23,760
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
33,200 税込36,520
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
33,200 税込36,520
10日以内出荷

1セット
21,600 税込23,760
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
49,900 税込54,890
10日以内出荷

1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
21,600 税込23,760
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
16,600 税込18,260
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット
11,600 税込12,760
10日以内出荷

関連キーワード