カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8,343)
    • 滅菌/消毒機器用品(270)
    • びん/容器類(468)
    • ピペット/ピペッター/スポイト(1,856)
    • 培養用品(2,419)
    • 検査用品(136)
    • サンプラー(82)
  • 救急・衛生(950)
    • ガーゼ(158)
    • 消毒・除菌・洗剤(151)
  • 医療(1,562)
    • 診察・検査器具(101)
  • 清掃用品(31)
    • カットタイプウエス(5)
  • クリーンルーム用品(106)
  • 作業服(100)
  • バイク部品(92)
  • 手袋(80)
  • 介護用品(66)
  • 卓上消耗品(64)
  • 厨房用品(63)
  • 安全保護具(42)
  • 測定用品(36)
  • ヘルスケア(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 電気材料(28)
  • 作業工具(25)
  • 制御機器(20)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • 学童・教育用品(19)
  • 防災用品(15)
  • 梱包用品(13)
  • 日用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 物流用品(10)
  • テープ(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • マスク(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 保管用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 事務用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 理美容(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 塗料(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「滅菌」の検索結果

11,837件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学)ハンディピペット デジフィット AUVSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1本(1本)
4日以内出荷
UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。
用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付三商
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)300寸法(Φ×高さH)(mm)74.5×166(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付三商
2,898税込3,188
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)200寸法(Φ×高さH)(mm)66.5×148(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
滅菌綿球#10 30球入×20袋 Yamato(大和工場)滅菌綿球#10 30球入×20袋Yamato(大和工場)
1,998税込2,198
1箱
7日以内出荷
すぐに使用できる滅菌済みの綿球です。必要な数を滅菌バッグに入れていますので業務の手間を省きます。消毒用処置用等。
材質綿100%アズワン品番61-4402-64綿球径(Φmm)10
滅菌済ローラーコットン 400本入×5袋 Yamato(大和工場)滅菌済ローラーコットン 400本入×5袋Yamato(大和工場)
3,898税込4,288
1箱
5日以内出荷
円筒状に成型しカットした滅菌済みのコットンです。毛羽立ちを押さえ1本毎のからみつきを少なくしています。
材質綿100%アズワン品番61-4402-68
滅菌ドレープ 穴無しタイプ AWシリーズ ナビス(アズワン)滅菌ドレープ 穴無しタイプ AWシリーズナビス(アズワン)
1,098税込1,208
1パック(10袋×1枚)
翌々日出荷
表面は吸水性の不織布で、裏面はPE(ポリエチレン)の防水層です。低発塵性でバリア性があります。AAMI規格のレベル4を満たしています。
仕様600×600mm 10枚入材質PP(ポリプロピレン)スパンポンド不織布+PE(ポリエチレン)フィルム寸法(mm)600×600アズワン品番9-1335-02
オペシーツ 未滅菌 1セット 日昭産業オペシーツ 未滅菌 1セット日昭産業
19,980税込21,978
1セット(30枚)
6日以内出荷
サイズバリエーションが豊富な、撥水性スパンレースまたは吸水/防水スパンレースを使用した四角布類です。穴あきやテープ付きもあります。
仕様87×210cm 30枚入寸法(cm)87×210アズワン品番67-6645-46
検査用手袋 イグザムグローブ・ノーパウダーT 未滅菌 1ケース 100枚×20箱入 東レ・メディカル検査用手袋 イグザムグローブ・ノーパウダーT 未滅菌 1ケース 100枚×20箱入東レ・メディカル
119,800税込131,780
1ケース(20箱×100枚)
5日以内出荷
環境に配慮した、ノーパウダータイプの天然ゴム製検査用手袋です。用途:手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する未滅菌の使い捨て形式のゴム手袋です。製造販売元:東レ・メディカル株式会社販売元:東レ・メディカル株式会社
サイズS品名検査用手袋 イグザムグローブ・ノーパウダーT(未滅菌)カラーコードアズワン品番68-5077-34医療機器承認・認証・届出番号天然ゴム製検査・検診用手袋医薬品医療機器等法一般医療機器
ディオシート 滅菌 ハクゾウメディカルディオシート 滅菌ハクゾウメディカル
8,498税込9,348
1箱(20袋×1組)
5日以内出荷
脳外科手術用の滅菌済不織布シート(X線造影糸なし)です。シートの素材は100%長繊維コットンのため毛羽立ちがほとんどなく、吸水性や保水性に優れています。表面組織になじみやすく、剥離しやすくなっています。豊富なサイズを取り揃えていますので、目的に応じて細かく使い分けができます。手術中の神経組織の保護、液の吸収、止血等。
仕様30mm×60mm 10枚台紙巻 1組×20袋/箱サイズ30mm×60mmアズワン品番63-5579-77医療機器承認・認証・届出番号綿状パッド医薬品医療機器等法一般医療機器
プレミア・ストレッチグローブ FRシリーズ ファーストレイトプレミア・ストレッチグローブ FRシリーズファーストレイト
6,998税込7,698
1ケース(10箱×100枚)
6日以内出荷
薄手のパウダー無し高伸縮性プラスチック手袋です。薄手仕様のため、素手感覚で使用可能です。粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。手袋の取り出しやすさを追求し、取出口を大きくしました。サイズが容易に判断できるように、パッケージカラーが分かれています。
仕様DEHPフリー、ASTM D5250規格適合幅(mm)手甲幅(±2mm):85クリーミーホワイトサイズS質量(g)5.5タイプ未滅菌アズワン品番68-9394-77パッケージクローバー
NPVグローブ ロング FRシリーズ ファーストレイトNPVグローブ ロング FRシリーズファーストレイト
10,980税込12,078
1ケース(10箱×100枚)
6日以内出荷
12インチ(約29cm)の長めの粉なしタイプのプラスチックグローブです。厚手仕様のため、様々なシーンで使用可能です。粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。左右兼用のため、とても経済的です。ポップ式のため、直接箱から取り出すことができます。サイズが容易に判断できるように、パッケージカラーが分れています。
仕様DEHPフリー、ASTM D5250規格適合クリアー質量(g)6.8タイプ未滅菌
プレミア・ストレッチグローブ FRシリーズ ファーストレイトプレミア・ストレッチグローブ FRシリーズファーストレイト
6,998税込7,698
1ケース(10箱×100枚)
6日以内出荷
厚手のノンパウダーの使い捨て手袋です。従来のプラスチックグローブに比べて約1.5倍の伸縮性があります。フィット感のあるハイブリッドタイプのプラスチック手袋です。ラテックスアレルギーの方でも安心して使用可能です。左右兼用のため、とても経済的です。救急時等、幅広い医療現場で使用可能です。
仕様DEHPフリー、ASTM D5250規格適合クリーミーホワイト質量(g)5.5タイプ未滅菌
ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブ O&M Halyard Japanピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブO&M Halyard Japan
68,980税込75,878
1ケース(20袋×100枚)
5日以内出荷から8日以内出荷
アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減しますISOクラス3(クラス1※1)表面すべり止め加工
材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)厚さ(mm)0.16(指先部)ホワイトタイプ左右兼用入数(枚)2000全長(cm)30.5引張強度(MPa)老化後:20(ターゲット)
ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ O&M Halyard Japanピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブO&M Halyard Japan
68,980税込75,878
1ケース(20袋×100枚)
5日以内出荷
アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減しますISOクラス3(クラス1※1)表面すべり止め加工
材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)厚さ(mm)0.16(指先部)ホワイトタイプ左右兼用入数(枚)2000全長(cm)30.5引張強度(MPa)老化後:20(ターゲット)
NPVグローブPLUS FRシリーズ ファーストレイトNPVグローブPLUS FRシリーズファーストレイト
1,398税込1,538
1箱(200枚)ほか
翌々日出荷
薄手のパウダー無し高伸縮性プラスチック手袋です。薄手仕様のため、素手感覚で使用可能です。粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。手袋の取り出しやすさを追求し、取出口を大きくしました。サイズが容易に判断できるように、パッケージカラーが分かれています。
クリアー質量(g)4タイプ未滅菌
パワーグローブ 粉無・グリップ強 FRシリーズ ファーストレイトパワーグローブ 粉無・グリップ強 FRシリーズファーストレイト
9,998税込10,998
1ケース(10箱×100枚)
6日以内出荷から8日以内出荷
グリップ性の高いパウダー無し天然ゴム製グローブです。指先~手のひらまでエンボス(凸凹)加工しています。インストルメント等をご使用する際に適しています。パウダーアレルギーが気になる方でも安心してご使用になれます。落下菌混入を防ぐために、取出口にフイルム張りを施しています。
仕様ASTM D3578規格適合ナチュラル質量(g)5.8タイプ未滅菌
パワーグローブ 粉無・グリップ強 FRシリーズ ファーストレイトパワーグローブ 粉無・グリップ強 FRシリーズファーストレイト
9,998税込10,998
1ケース(10箱×100枚)
6日以内出荷
薄手のパウダー無し高伸縮性プラスチック手袋です。薄手仕様のため、素手感覚で使用可能です。粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。手袋の取り出しやすさを追求し、取出口を大きくしました。サイズが容易に判断できるように、パッケージカラーが分かれています。
仕様DEHPフリー、ASTM D5250規格適合幅(mm)手甲幅(±2mm):85ナチュラルサイズS質量(g)5.8タイプ未滅菌アズワン品番68-9395-66パッケージブルー
拭き取り検査用ピペットスワブプラス ネオジェンジャパン拭き取り検査用ピペットスワブプラスネオジェンジャパン
9,998税込10,998
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。ピペット機能付きで1プッシュで1mLを正確に接種できます。丈夫な自立式チューブで、試験管ラックにもそのまま格納可能です。ペトリフィルム(TM)培地と組み合わせて使用することで環境検査が、より正確に、迅速に、そして簡単に行えます。
用途環境検査用の拭き取りスワブピペット機能付きで拭き取り~接種まで一本で完結材質容器・綿棒・/PP(ポリプロピレン)、ポンプ/シリコン、綿球/コットン寸法(mm)本体/Φ24×116、スワブ/Φ6×84保管環境直射日光を避けて2~25℃で保管希釈液滅菌生理食塩水 10 mL(γ線滅菌済)使用期限製造日より1年
キムワイプハンドタオル滅菌 日本製紙クレシアキムワイプハンドタオル滅菌日本製紙クレシア
26,980税込29,678
1ケース(30パック×200枚)
6日以内出荷
滅菌処理済みハンドタオル(電子線照射)衛生面が重視される病院や製薬工場のニーズに対応2枚重ねのソフトタイプ中判サイズ蛍光染料不使用
仕様滅菌タイプ材質パルプシートサイズ218×230(2枚重ね)RoHS指令(10物質対応)対応
コットンZOOお薬塗るときに 平和メディクコットンZOOお薬塗るときに平和メディク
239税込263
1個(30本)
翌日出荷
綿球に触れずに使えて、清潔です。小さめサイズの綿棒なので、細かい部位(目元や口内など)にも塗りやすいです。製造から滅菌までのすべての工程を、管理された自社工場で行っています。
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
2,098税込2,308
1袋(100本)
翌日出荷から4日以内出荷
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付三商
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×122(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
安全めがね(保護めがね) ナリカ安全めがね(保護めがね)ナリカ
1,200税込1,320
1個
6日以内出荷
保護めがね(オートクレーブ対応)DG-AC01
仕様めがね併用:可、側面換気孔:あり材質ポリカーボネートレンズ寸法(mm)158×150×65数量(個)1UV遮蔽率(%)99.9
PPビーカー ナリカPPビーカーナリカ
116税込128
1個
13日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー
その他目盛付材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)121(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1
PP手付きビーカー ナリカPP手付きビーカーナリカ
292税込321
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカーPP手付きビーカー
その他目盛付材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)121(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1
TPXビーカー ナリカTPXビーカーナリカ
200税込220
1個
6日以内出荷
透明度が高く、耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー
材質ポリメチルペンテン耐熱温度(℃)170(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1
TPXシャーレ ナリカTPXシャーレナリカ
420税込462
1個
6日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたシャーレTPXシャーレ(Φ90.5x21mm)
材質ポリメチルペンテン寸法(mm)Φ90.5×21耐熱温度(℃)121(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1
TPXチューブコネクター ナリカTPXチューブコネクターナリカ
410税込451
1セット(10個)
13日以内出荷
ゴム管どうしの接続に使います耐熱性・耐久性・耐薬品性に優れ、オートクレーブ滅菌ができます。また、接続部はテーパー形状になっており、接続できるゴム管の太さに柔軟に対応しています。実験内容により、形状をお選びください。
材質ポリメチルペンテン数量(個)10
TPX手付ビーカー ナリカTPX手付ビーカーナリカ
350税込385
1個
6日以内出荷
透明度が高く、耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー
耐熱温度(℃)170(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1
TPXチューブコネクター ナリカTPXチューブコネクターナリカ
970税込1,067
1セット(10個)
13日以内出荷
ゴム管どうしの接続に使います耐熱性・耐久性・耐薬品性に優れ、オートクレーブ滅菌ができます。また、接続部はテーパー形状になっており、接続できるゴム管の太さに柔軟に対応しています。実験内容により、形状をお選びください。数量10個
材質ポリメチルペンテン適合サイズ(Φmm)ゴム管:8~10数量(個)10
滅菌綿棒(個包装) ナリカ滅菌綿棒(個包装)ナリカ
500税込550
1セット(30本)
6日以内出荷
滅菌綿棒(30本)
数量(本)30
スポイト サンプラテックスポイトサンプラテック
13,980税込15,378
1組(1mL)ほか
5日以内出荷
オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。
滅菌なしRoHS指令(10物質対応)対応
卓上精製水器 ピュアメーカー 本体セット サンエイ化学卓上精製水器 ピュアメーカー 本体セットサンエイ化学
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
卓上型精製水器 ピュアメーカー」は、水道水からスチーマーや加湿器に使用する精製水(純水)を簡単に採水できる卓上型精製水器です。水道水をピュアメーカーにセットするだけで、イオン交換フィルターが余分な不純物が取り除いてくれるから、精度の高い精製水(純水)が採水できます。また、フィルターはカートリッジタイプで交換も簡単。いつでも新鮮な精製水(純水)を必要な分だけ作り出すことができます。パッケージされた精製水などの買い置きの必要がなく、安心&とっても経済的です。・水道水から簡単に精製水(一般的な浄水器とは違う不純物のない純水)が作れる。・電源不要で設置場所を選ばない。・市販の精製水を購入するより、断然お得。(ペットボトルの処理や重たい水を買う手間がなくなる)・小さくてスタイリッシュなデザインで置き場所を選びません。
用途カートリッジ式 精製水 スチーマーや加湿器、スチームアイロンなど用途様々! | 純水器 加湿器 CPAP 歯科 エステ ナノケア スチーム スチーマー用 滅菌器 オートクレーブ イオン交換水 puremakerセット内容ピュアメーカー 本体・カートリッジ1個・精製水カップ・精製水チェッカー・取扱説明書質量(kg)2.2パールホワイト備考Qどんな水でも精製水(純水)になりますか?A水道水の水質を基準にカートリッジを製造しています。不適な水を使用すると、ろ過が十分に行えない場合がありますので原水は水道水をご使用下さい。Q精製水(純水)はどのくらい作れるの?A原水の水質により異なりますが、カートリッジ1個で約350Lの精製水(純水)が採水できます。Q精製水(純水)が出来るまでの時間は?A約4分間となりますが、ご使用の地域の水質によって若干の違いがあります。Qカートリッジ交換のタイミングは?Aカートリッジの性能は、精製水チェッカーにより適宜チェックを行って下さい。ご使用されなかった場合でも、開封後は6ヵ月を目安に新しいカートリッジと交換して下さい。外形寸法(mm)高さ378×上蓋部194×下蓋部240(最大部分)主要材質ABS/PMMA/AS耐熱温度(℃)40流量(mL/min)約400保証期間取扱説明書の注意事項に従った正常な状態で故障した場合に、お買い上げ日より1年間であれば無償修理いたします。ろ過材の種類純水用イオン交換樹脂採水量(L)約350(採水条件:原水硬度50mg/Lのとき 精製水硬度5mg/L以下)
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
5,198税込5,718
1袋(100本)
翌日出荷
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状横口容量(mL)20(拡大:24)タイプルアーチップ型滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
スポイト サンプラテックスポイトサンプラテック
2,398税込2,638
1セット(100本)
翌日出荷
オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛(mL)0.1滅菌未滅菌入数100本
オートクレーブ用防曇ゴーグル アドクリーンオートクレーブ用防曇ゴーグルアドクリーン
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
材質フレーム:シリコン、レンズ:ポリカーボネート、バンド:シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
LEDワークライト PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
制御盤照明から食品・飲料・製薬設備まで最適なLEDワークライト。IP67/IP69K適合、またECOLAB試験に合格し、食品加工工場などにおいての高圧・高温洗浄、薬品消毒、滅菌プロセスに対応します。【抜群の明るさとエネルギー効率の向上】従来製品と比較し、全光束65%向上、照度71%向上。乳白色の継ぎ目のない筐体デザインで、照射範囲120°の広範囲を均一に明るく照らします。また、発光効率も大幅に改善し、省エネ性能の高い、抜群の明るさのLED照明として生まれ変わりました。【高耐久性と衛生的なデザイン】衝撃に強いポリカーボネートボディで破損や異物混入を防止。使用温度範囲-40℃~+60℃、IP69K対応で、低温倉庫や高温洗浄が必要な装置など、耐久性が求められる場面で活躍します。【簡単設置・配線工数削減】従来のケーブル接続(JSタイプ)に加え、M12コネクタ接続(CSタイプ)とM12コネクタリンク接続(CLタイプ)を追加。配線ミスや工数を削減し、配線作業を簡素化します。【半導体工場に最適な黄色LED】CLA-Y(黄色)は、半導体製造の露光工程用に最適化されたモデルです。主波長590nmの発光スペクトルで、青色波長(430~490nm)はほぼ含まれないため、クリーンルーム内の照明としても安心して使用できます。【使用事例】制御盤:ムラのない均ーな照射光で作業性向上、食品加工ライン:高耐久LED照明で設備の衛生管理を徹底、半導体製造工場:フォトレジスト工程での感光を防ぐ
定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFICマイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可MMK SCIENTIFIC
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・汎用チップ適合、オートクレーブ不可。
付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、英文取扱説明書、校正証明書チャンネル数1入数(本)1本
楊枝 全国家庭用品卸商業協同組合楊枝全国家庭用品卸商業協同組合
139税込153
1パック(500本)ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
滅菌処理済み天然木使用約500本入り
材質白樺材長さ(cm)6.5
マイクロピペット リサーチ3neo Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチ3neoEppendorf(エッペンドルフ)
57,999税込63,799
1個
4日以内出荷
容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能チャンネル数シングルチャンネル対応オートクレーブ:可
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら