272件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アソートタイプは5色(青・緑・紫・黄・オレンジ)で識別が容易にできます。
材質PP(ポリプロピレン) アソート オートクレーブの可否
1袋(5個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385 質量(kg)6.5 電源AC100V・50/60Hz 殺菌灯6W×1本 タイマー20分
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段 質量(kg)3.5 消費電力(W)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm)225×200×106
1個
37,900 税込41,690
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 フタが半透明なので、フタをしたまま中の確認ができます。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理も簡単に行えます。 PBのフタは蝶番式です。 FPのフタは被せ式です。
材質PP ナチュラル・黄 滅菌オートクレーブ可能
1組(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。 角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
材質ポリカーボネート 容量(mL)300 径(Φmm)72 滅菌オートクレーブ可 外寸(mm)72×72×100 内寸(mm)65.4×65.4×98.2
1組(4個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番1-7657-01 仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg)18 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8/2P 殺菌灯15W×2灯 外寸法(mm)490×382×600 庫内寸法(mm)430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷


院内で使用された器材をシリコンパッキンによる高い密閉性で確実に回収できます。 オートクレーブ可。 オプションのパンチングバスケットを使用すれば、密閉回収した器材をそのまま洗浄機に移動できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコン
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で、内部は取り外し可能な2段棚付きです。
消費電力(W)11 殺菌灯8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(庫内)31×16×19 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×20.5×24
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)バイオハザード廃棄BOX
一般的なサイズのオートクレーブ用バッグを入れたまま、オートクレーブ滅菌可能です(滅菌時はフタを外してください)。廃棄用バックを固定できるバイオハザード物質廃棄用ボックスです。
材質PP(ポリプロピレン) 規格米国職業安全衛生管理規約(Occupational Safty and Health Administration Standard 29 CFR 1910.1030)準拠
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz 12W コード長さ(m)2m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×205×240 殺菌灯8W(上部1灯) 2段(棚間隔:90mm) アズワン品番8-9983-01 庫内寸法(mm)310×160×190
1個
25,700 税込28,270
当日出荷

PA-10000/MPA-10000用10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)。25本入り
トラスコ品番856-2768 適合本体PA-10000、MPA-10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
2,498 税込2,748
翌々日出荷

非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き 質量(g)630 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125 材質(ケース)ポリ塩化ビニル アズワン品番3-4664-01
1セット(10点)
2,998 税込3,298
当日出荷

広い温度範囲に耐えるように設計された耐久性のあるポリカーボネート素材で作られており、使い捨てラックに代わる再利用可能なオートクレーブ可能な製品です。蓋と底部に通気孔があり、冷凍庫での真空密閉を防ぎます。収納ボックスの底面には、蓋の有無にかかわらず、個々の位置を簡単に識別できるよう、数字で表示されています。
1箱(5個)
32,980 税込36,278
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌処理器は採痰後、試験管に移す必要がなくそのまま振とう器にかけられます。表面は鏡面仕上げをしていますので、透明度が高く喀痰状態の観察に適しています。
材質(本体)PS(ポリスチレン)
1箱(50袋×10個)ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットが可能。専用ディスペンサー不要のボックス入り仕様(専用のシーラーが必要です)。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。安定した品質とリーズナブルな価格。インジケータをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを予防。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装 仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB タイプロールタイプ 滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用 入数1箱(200m) ISO規格ISO11140/ISO11607
1ロール(200m)
3,190 税込3,509
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透気度やシール強度などを高め、医療現場のとても厳しい条件でも破袋リスクが低い滅菌バッグです。内容物が見えやすい透明ブルーフィルムを採用し、フィルム面にインジケータや寸法の目安となる目盛りを印刷しているため、作業効率に優れています。日々の業務をよりスムーズにストレスなく行える機能性が高いボックス入りなので、専用のディスペンサーは不要です。
用途滅菌包材 長さ(m)100 温度(℃)シーリング(推奨):170~220 内寸幅(mm)480
1箱(100m)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

オオサキメディカル滅菌清拭ワイプHP
汚れ(ヨウ素など)を拭き取るノンアルコールタイプの滅菌済清拭用ワイプです。 8%ハイポ(チオ硫酸Na)含浸により、汚れ(ヨウ素など)を素早くキレイに落とせます。 1枚ずつ包装されているため、必要な時にすぐ、清潔に使用できます。 アルコールを含んでいないため、肌が敏感な方にも使用できます。 不織布に薬液を浸す必要がないため、無駄な薬液の使用を削減できます。 厚手でやわらかく強度のある不織布に、十分な薬液を含浸しているため、しっかりと拭き取ることができます。 アルミ個包装のため、気密性が高く、成分の蒸発を防ぎます。電子保温ボックス(別売)などで温めて使用することができます。60℃まで包材等に影響はありません。
折数2ツ折 寸法(cm)7.5×8
1箱(1枚×100包)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

高密度フィルターを使用しており、ピペッティング時に発生するエアロゾルに対して優れたフィルター効果を発揮します。
材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用) 規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー 滅菌 入数96本×10ボックス
1箱(960本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

喀痰採取用瓶
容量(mL)15 材質(本体)PE(ポリエチレン) 本体寸法(mm)27Φ×49 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) アズワン品番64-2192-61
1箱(50袋×10個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

高密度フィルターを使用しており、ピペッティング時に発生するエアロゾルに対して優れたフィルター効果を発揮します。装着部分が長いため、チップホルダーへのサンプル付着を防ぐことができます。
材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用) 容量0.1~10μL 規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー 滅菌 入数96本×10ボックス
1箱(960本)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

過酸化水素低温滅菌法に対応。全サイズに強度とバリア性に優れた厚手のタイベック(R)を採用。※タイベック(R)は米国デュポン社の商標あるいは登録商標です。滅菌済みの判読がしやすいインジケーター。破れにくい、紙粉(リント)が出ないから安心。ボックス入りのタイプなので、専用のディスペンサー不要。自由な長さにカットできるロールタイプ。過酸化水素低温滅菌法。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装 タイプロールタイプ 滅菌方法過酸化水素低温滅菌法 対応 ISO規格ISO11140/ISO11607
1ロール(150m)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

滅菌処理器は採痰後、試験管に移す必要がなくそのまま振とう器にかけられます。表面は鏡面仕上げをしていますので、透明度が高く喀痰状態の観察に適しています。
容量15mL 材質(本体)PS(ポリスチレン) 目盛(mL)1、2、3、5、10、15単位 本体寸法(mm)28Φ×14Φ×100 材質(キャップ)PE(ポリエチレン)スクリュー アズワン品番64-2192-62
1箱(50袋×10個)
20,980 税込23,078
10日以内出荷

ハクゾウメディカルSSボックス
必要な時に清潔な空間をつくりだせる紙製滅菌ボックスです。 。カテーテルなどの長尺の物品を事前に準備すること
用途IVR、 救急、創処置やCV 挿入、外来小手術などでの清潔野の確保 ホワイト 組立寸法(mm)300×360×高さ100
1箱(10袋)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

91%のイソプロピルアルコールと9%の脱イオン水で湿潤させています。電子部品やプリンターヘッドのクリーニング等に使用できます。
材質ポリエステル サイズ(mm)76.2×101.6 アズワン品番7-087-15
1箱(80個)
11,000 税込12,100
翌々日出荷

シャーレ用の滅菌缶です。 10段タイプには、それぞれの段にシャーレが入るようになっています。
用途シャーレの滅菌用 材質ステンレス
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製品検査に便利なケース入りマイクロピペット用チップボックスです。
用途製品検査、実験研修用に 容量(μL)0~1000 材質(チップ)PP 透明ブルー 主な適合ピペットモノタロウ マイクロピペット 滅菌 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×87×110 適合ピペット外径(Φmm)高さ78×幅9×内径7.5
1箱(96本)
1,498 税込1,648
当日出荷

1.5mLもしくは2mLチューブを81本収納可能。オートクレーブ可
仕様●温度耐性:-80~121℃●材質:(本体)PP●色:蛍光ピンク●収納チューブ数:1.5mL/2mLチューブ9×9本●※フタ付き●ラック、カバー各20枚 アズワン品番65-5644-26
1箱(1包×20個)
32,980 税込36,278
63日以内出荷

1.5mLもしくは2mLチューブを81本収納可能。オートクレーブ可
仕様●温度耐性:-80~121℃●材質:(本体)PP●色:蛍光オレンジ●収納チューブ数:1.5mL/2mLチューブ9×9本●※フタ付き●ラック、カバー各20枚 アズワン品番65-5644-25
1箱(1包×20個)
32,980 税込36,278
63日以内出荷

1.5mLもしくは2mLチューブを81本収納可能。オートクレーブ可
仕様●温度耐性:-80~121℃●材質:(本体)PP●色:ナチュラル●収納チューブ数:1.5mL/2mLチューブ9×9本●※フタ付き●ラック、カバー各20枚 アズワン品番65-5644-23
1箱(1包×20個)
32,980 税込36,278
24日以内出荷

1.5mLもしくは2mLチューブを81本収納可能。オートクレーブ可
仕様●温度耐性:-80~121℃●材質:(本体)PP●色:蛍光緑●収納チューブ数:1.5mL/2mLチューブ9×9本●※フタ付き●ラック、カバー各20枚 アズワン品番65-5644-24
1箱(1包×20個)
32,980 税込36,278
63日以内出荷

高純度ポリプロピレン(PP)使用 DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー 省資源 材料(PP)使用を25%削減 目盛りつき 121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格) CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)
タイプBOX 詰め替え 未滅菌
1袋(28本)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
用途ボトルや実験器具の洗浄かごとして。オートクレーブ用の容器として 材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
1個
8,288 税込9,117
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オオサキメディカルアルウエッティBox-E
24時間管理に最適な、脱脂綿タイプのエタノール80%含浸綿です。開封日の記入により、衛生的な管理が可能です。アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌など)の省力化が図れます。
成分日本薬局方エタノール・日本薬局方精製水 材質綿100% 寸法(mm)40×40 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(32枚×60個)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クーラーラックボックス。1.5mlチューブ×12本。プラスチック製でサンプルのトランスポートボックスとして、そのまま使用可能。ボックスは積み重ねられる形状。-15℃の状態を1.5時間保持。※フリーザー等に-20℃で24時間入れた後、ご使用下さい。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):122.0×122.0×71.0mm●ウェル直径:12.4mmΦ●材質:プラスチック アズワン品番65-3840-66
1式
29,980 税込32,978
7日以内出荷

フリーザーボックス 196穴。0.2ml PCRチューブx196本。8連・12連の0.2ml PCRチューブにも対応。未滅菌。※セット=ボックス&ディバイダー
仕様●オートクレーブ不可●寸法(W×D×H):133×133×25mm●ウェル径:Φ8.0mm●材質:耐冷紙●温度耐性:-196℃~室温 アズワン品番65-3810-89
1パック(20個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)